カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「br3032」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    コイン形リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
    用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
  • ウインカーランプキットLED Fカウル クリア 219-3032 KIJIMA(キジマ)

    ウインカーランプキットLED Fカウル クリア 219-3032

    KIJIMA(キジマ)
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-3032。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-12
    レンズ色クリア
  • スマートタグ 紛失防止 タグ 電池交換タイプ 防水・防塵 IP65 置き忘れ防止アラーム スマートトラッカー エレコム

    スマートタグ 紛失防止 タグ 電池交換タイプ 防水・防塵 IP65 置き忘れ防止アラーム スマートトラッカー

    エレコム
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    iPhoneの「探す」アプリから位置を確認!鍵や財布、かばんなど大切な荷物に付けて位置情報を追跡できるamine(あみね)シリーズのスマートタグです。激しい雨に濡れても安心の防水・防塵等級IP65だから、多彩なシーンで活躍。重さはたったの8.2gだからキーホルダー感覚で付けられます。
    用途iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるスマートタグです。専用アプリ・ソフトのダウンロードは不要。購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 。使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「iPhone・iPadの『探す』アプリに登録」「大切な荷物に取り付ける」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。 。※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。 。約3.3cm四方のタグ型だから、家や車の鍵などにキーホルダー感覚で付けられます。スーツケースやランドセルの位置確認にも便利。旅行をはじめとしたさまざまなシーンで活用できます。 。スマートタグ本体が鳴るアラーム機能付き。「探す」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。 。ホコリなどの侵入を防ぎ、激しい雨や水しぶきがかかっても安心のIP65設計です。 。iPhoneとスマートタグが離れた際にもアラームが鳴るため、置き忘れや紛失を防げます。 。電池を交換することで繰り返し使えます。交換用のコイン型リチウム電池(CR3032)は家電量販店やドラッグストアなどで購入できます。 。位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 。安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 。「amine (あみね)」それは、あなたの大切なものを探すアイテム。ロゴマークがあらわすように、[自分][仲間][自分のモノ]の3つの点がネットワークで繋がり、失ったあなたのモノに導きます。 。※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 。※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 。※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。 。※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応しておりません。 。※初期状態では少し湾曲している場合がありますが、製品の仕様に影響はありません。付属品お試し用ボタン電池 ※本体に入っています。サンキューカード適合機種(iPad)iPad Pro、iPad 第5~10世代、iPad Air 第2~6世代、iPad mini 第4~6世代、(iPhone)iPhone 7以降のモデルブラック質量(g)約8.2対応OS(iOS)iOS 18/17/16、(備考)最新情報は製品ホームページをご確認ください。、(iPadOS)iPad OS 18/17/16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約7.5×約33×約33保存温度(℃)0~50使用電池ボタン電池(CR2032)保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP65電池寿命最大10カ月 ※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。保存湿度(%)10~90使用環境湿度(%)20~80入数(個)1入り
  • レディスジップスクラブ ブラウン LL フォーク

    レディスジップスクラブ ブラウン LL

    フォーク
    10,798税込11,878
    1枚
    5日以内出荷
    細やかにデザインされたモダンでエレガントなおもてなし向けチュニックです。柔らかな風合い、優れた吸水性と拡散性、ドライ感を実現させたストレッチ素材のネオαを使用し、オールシーズン快適な着心地です。前衿ぐりをスクエア、後ろをV開きにしたことで女性ならではの上品な印象です。フロント部分と袖口に光沢感のある配色トリミングを施しており、よりおもてなし感が出るデザインになっています。羽織って着られるジップタイプなので、着脱が楽チンです。着脱時に髪が乱れたりメイクが崩れる心配もなく安心です。同ディテールのワンピース(3032SC)と組み合わせて導入いただくことで、院内に統一感を出すことも可能です。高級感のあるデザインとカラーが上品で女性らしい、おもてなし向けのチュニックです。
    仕様左胸箱ポケット・両腰ポケット・名札ポケット付ブラックアズワン品番69-0303-60素材ネオα(ポリエステル100%)
  • RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    提示されている定格荷重の単位は「トン」です。小型D字シャックル. 伸張強度の高い亜鉛めっきスチール製のシャックル(ねじ止めピン付き)で、BS3032: 1987に準拠しています。 荷重や設備の吊り上げ又は固定に使用されます。
    仕様材質 = 亜鉛めっき鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 1tシャックル径 = 1/2インチジョー幅 = 7/8インチピン径 = 5/8インチ表面処理 = 亜鉛めっき
  • RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン

    RS PRO
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    提示されている定格荷重の単位は「トン」です。小型D字シャックル. 伸張強度の高い亜鉛めっきスチール製のシャックル(ねじ止めピン付き)で、BS3032: 1987に準拠しています。 荷重や設備の吊り上げ又は固定に使用されます。
    仕様材質 = 亜鉛めっき鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 5.5tシャックル径 = 1-1/8インチジョー幅 = 1-3/4インチピン径 = 1-1/4インチ表面処理 = 亜鉛めっき