カテゴリ

  • バイク部品(126)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 制御機器(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 物流用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 完成車(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br400s」の検索結果

220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR400S-JP APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR400S-JPAPC(シュナイダーエレクトリック)
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。 ・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力 ・長寿命バッテリー ・無償保証期間3年間 ・ACアダプターに対応した広間隔コンセント ・ギガビットネットワークサージ保護 ・省エネルギー ・「PowerChute Personal Edition」に対応 ・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg)6.8Black取付方式ラックマウント不可規格UL 1778, VCCI Class B出力【アウトプット電力容量】240W / 400VA、【最大設定可能電力】240W / 400VA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(3) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum定格電力(W)240ケーブル長(m)1.8幅(cm)9.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×91×310定格入力電圧(V)100入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】8.0A運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45出力波形正弦波バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】12時間、【予定バッテリー寿命】3~5年保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%保証期間3年間動作温湿度範囲0~40℃/0~95%入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)充電時間(時間)12標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m容量(VA)400定格電力(VA)400最大出力電力(W)240定格出力電圧(V)100適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P、日本用 2ピン関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)バッテリー寿命3~5年最大入力電流(A)8
BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキット APC(シュナイダーエレクトリック)BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキットAPC(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)151質量(kg)2.5Black高さ(mm)105種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×151×65適合品番BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JPバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1寿命長寿命保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
APC RS 400VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証 シュナイダーエレクトリックAPC RS 400VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証シュナイダーエレクトリック
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
出力容量 400VA/240W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、先出しセンドバック保証5年が付いたモデルです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
21,900税込24,090
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
400S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプノーブランド(2件のレビュー)
880税込968
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状平板・平プレート穴数0寸法WA(mm)20~500サービス分類オーダー・加工
USB 5Gbps対応USB-C小型SSD(Slim SSD) I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps対応USB-C小型SSD(Slim SSD)I ・O DATA(アイ・オー・データ)
8,398税込9,238
1台
翌日出荷
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の小型SSDです。PCやスマホに挿したときの出っ張りは、わずか約8.5mm。USB-C(R)対応で、PCはもちろん幅広い機器でお使いいただけます。動画や写真などの保存先として使用すれば、容量不足を解消できます。PCやスマホとの接続時、出っ張りはわずか約8.5mm。とても薄く、また小指サイズの小ささなので、作業中に挿したままでも気になりません。読み込み速度は最大約450MB/s、書き込み速度は最大約400MB/sと高速転送が可能。長時間動画や高画質画像など、容量の大きなデータもスムーズに読み書きできます。macOSの「Time Machine」機能によるバックアップに対応しています。USBケーブルで本商品をMacに接続するとTime Machine機能の設定画面が表示されますので、画面の案内に従って設定するだけでOK!Time Machine機能を活用することができます。
電源USBバスパワーコネクタ形状USB-CインターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0保証期間1年フォーマット形式exFAT転送速度(MB/sec)最大読込:約450、最大書込:約400RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションI-O DATAハードディスクフォーマッタSync Connect+
400SRP 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター400SRP 固定車(ゴム車輪)ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
当日出荷から9日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状固定車型式400SRP固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
フロントスプロケット 530-15 24401-15 AFAM(アファム)フロントスプロケット 530-15 24401-15AFAM(アファム)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:24401-15適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 400SS [S3] 74-カワサキ[KAWASAKI] SS400/KH400 [S3] 76-81歯数[丁数]:15チェーンサイズ:530材質[素材]:鉄
材質歯数15Tチェーンサイズ530
400SRP 固定車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター400SRP 固定車(ゴム(B入)車輪)ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
リアスプロケット 520-47 15405-47 AFAM(アファム)リアスプロケット 520-47 15405-47AFAM(アファム)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:15405-47販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89スズキ[SUZUKI] GS400/E 91-93スズキ[SUZUKI] GSX400S KATANA [カタナ] 97-03スズキ[SUZUKI] INAZUMA400 [イナズマ400] 97-03スズキ[SUZUKI] SV400 98-04スズキ[SUZUKI] SV400S 98-04スズキ[SUZUKI] BANDIT250/N/V/VZ [バンディット250] 89-94歯数[丁数]:47チェーンサイズ:520色[カラー]:ハードアルマイト材質[素材]:アルミ
材質アルミ歯数47Tハードアルマイトチェーンサイズ520
リアスプロケット 520-44 15405-44 AFAM(アファム)リアスプロケット 520-44 15405-44AFAM(アファム)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:15405-44販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89スズキ[SUZUKI] GS400/E 91-93スズキ[SUZUKI] GSX400S KATANA [カタナ] 97-03スズキ[SUZUKI] INAZUMA400 [イナズマ400] 97-03スズキ[SUZUKI] SV400 98-04スズキ[SUZUKI] SV400S 98-04スズキ[SUZUKI] BANDIT250/N/V/VZ [バンディット250] 89-94歯数[丁数]:44チェーンサイズ:520色[カラー]:ハードアルマイト材質[素材]:アルミ
材質アルミ歯数44Tハードアルマイトチェーンサイズ520
リアスプロケット 520-45 15405-45 AFAM(アファム)リアスプロケット 520-45 15405-45AFAM(アファム)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:15405-45販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89スズキ[SUZUKI] GS400/E 91-93スズキ[SUZUKI] GSX400S KATANA [カタナ] 97-03スズキ[SUZUKI] INAZUMA400 [イナズマ400] 97-03スズキ[SUZUKI] SV400 98-04スズキ[SUZUKI] SV400S 98-04スズキ[SUZUKI] BANDIT250/N/V/VZ [バンディット250] 89-94歯数[丁数]:45チェーンサイズ:520色[カラー]:ハードアルマイト材質[素材]:アルミ
材質アルミ歯数45Tハードアルマイトチェーンサイズ520
【オーダー】平型ブラケット 1穴 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 1穴 6面フライスタイプノーブランド(1件のレビュー)
980税込1,078
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状平板・平プレート板厚(mm)5~20穴数1寸法LA(mm)15~200寸法WA(mm)25~500サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
アルミボルトセット 外装用 レッド F7979 ZETAアルミボルトセット 外装用 レッド F7979ZETA
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
メーカー名:ジータメーカー品番:F7979適合情報:スズキ[SUZUKI] DR-Z400S スズキ[SUZUKI] DR-Z400SM
用途【旧品番】ZE88-5542
アルミボルトセット 外装用 ブルーE F7989 ZETAアルミボルトセット 外装用 ブルーE F7989ZETA
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
メーカー名:ジータメーカー品番:F7989適合情報:スズキ[SUZUKI] DR-Z400S スズキ[SUZUKI] DR-Z400SM
用途【旧品番】ZE88-5546
リアスプロケット 520-46 15405-46 AFAM(アファム)リアスプロケット 520-46 15405-46AFAM(アファム)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:15405-46販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番14405-46)適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89スズキ[SUZUKI] GS400/E 91-93スズキ[SUZUKI] GSX400S KATANA [カタナ] 97-03スズキ[SUZUKI] INAZUMA400 [イナズマ400] 97-03スズキ[SUZUKI] SV400 98-04スズキ[SUZUKI] SV400S 98-04スズキ[SUZUKI] BANDIT250/N/V/VZ [バンディット250] 89-94スズキ[SUZUKI] GSX250E/S KATANA [カタナ] 91-歯数[丁数]:46チェーンサイズ:520色[カラー]:ハードアルマイト材質[素材]:アルミ
材質アルミ歯数46Tハードアルマイトチェーンサイズ520
リアスプロケット 520-39 15405-39 AFAM(アファム)リアスプロケット 520-39 15405-39AFAM(アファム)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:15405-39販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番14405-39)適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89スズキ[SUZUKI] GS400/E 91-93スズキ[SUZUKI] GSX400S KATANA [カタナ] 97-03スズキ[SUZUKI] INAZUMA400 [イナズマ400] 97-03スズキ[SUZUKI] SV400 98-04スズキ[SUZUKI] SV400S 98-04スズキ[SUZUKI] BANDIT250/N/V/VZ [バンディット250] 89-94スズキ[SUZUKI] GSX250E/S KATANA [カタナ] 91-歯数[丁数]:39チェーンサイズ:520色[カラー]:ハードアルマイト材質[素材]:アルミ
材質アルミ歯数39Tハードアルマイトチェーンサイズ520
【オーダー】平型ブラケット 4穴 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 4穴 6面フライスタイプノーブランド(1件のレビュー)
1,280税込1,408
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状平板・平プレート板厚(mm)5~20穴数4寸法LA(mm)15~200寸法WA(mm)25~500サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
オイルフィルター  67928 DAYTONA(デイトナ)オイルフィルター 67928DAYTONA(デイトナ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:67928販売備考:適合車種:1100カタナ BANDIT400適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX1100S KATANA [カタナ] スズキ[SUZUKI] BANDIT400/N/V/VZ [バンディット400]
メーカースズキ(SUZUKI)
塗料カップ 重力式 アルミアルマイト製 GFC-440 デビルビス塗料カップ 重力式 アルミアルマイト製 GFC-440デビルビス
6,398税込7,038
1個
当日出荷から6日以内出荷
アルミアルマイト製の400mL重力式カップです。GFC-440-ADはDV1S、PROLITE-Sに取付可能な専用アダプター付きとなっております。
用途重力式スプレーガン用カップ容量(mL)400塗料供給方式重力式材質(カップ部)アルミアルマイト
軟鋼用スパイラルタップ・エスパー(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)軟鋼用スパイラルタップ・エスパー(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
849税込934
1本
当日出荷
スチール(SS400、S25C)の加工に適しています。バリやむしれがなく良好なめねじが加工できます。
用途止まり穴加工用。被削材:低・中炭素鋼。溝数3
オシロスコープ FNIRSIオシロスコープFNIRSI
16,980税込18,678
1個
欠品中
FNIRSI-2C23Tは、FNIRSI社のデュアルチャンネルデジタルオシロスコープです。オシロスコープ、マルチメーター、シグナルジェネレーター、3種の主要機能を備えています。FPGA+MCU+ADCのハードウェア・アーキテクチャを採用したオシロスコープは、サンプリング・レートが50MS/s、アナログ帯域幅は10Mhz、高電圧保護モジュールを内蔵。最大±400Vのピーク電圧測定に対応しています。4桁10000ポイントの実効値を備え、AC/DC電圧・および電流測定、静電容量、抵抗、ダイオード、オンオフなどの測定機能をサポート。7種類の機能信号を出力することができるシグナルジェネレーターは、出力周波数・振幅、デューティ・サイクルを調整することが可能です。高精細LCDディスプレイ、3000mAh充電式リチウム電池を内蔵し、待機時間は最大6時間です。デュアルチャネル2×10MHz帯域幅、ダブルヒューズ内蔵、ARM+FPGA+高速ADCソリューション。4ビット実効値、焼き付き防止機能、ファームウェアのアップグレードに対応。
仕様●アナログ 帯域幅:(オシロスコープ)10M×2●電流値:(マルチメーター)10A寸法(mm)141.7×93.5×38ブルー電源電圧(V)(マルチメーター)1000 DC/750 ACディスプレイ2.8 inch TFT記憶容量(オシロスコープ)32K静電容量(マルチメーター)100mF波形(シグナルジェネレーター)7 types振幅(シグナルジェネレーター)0.1-3.3V周波数(MHz)(シグナルジェネレーター)2バッテリー容量(mAh)3000抵抗値(MΩ)(マルチメーター)100サンプリング速度(オシロスコープ)50M最大電圧(V)(オシロスコープ)±400
フロントスプロケット 520-15 22303-15 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-15 22303-15AFAM(アファム)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:22303-15適合情報:スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 04-06スズキ[SUZUKI] DR-Z400SM 05-06スズキ[SUZUKI] DR350R/S 94スズキ[SUZUKI] GOOSE350 [グース350] 92-スズキ[SUZUKI] BANDIT250/N/V/VZ [バンディット250] 95-歯数[丁数]:15チェーンサイズ:520材質[素材]:スチール
材質スチール歯数15Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 520-14 22304-14 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-14 22304-14AFAM(アファム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:22304-14適合情報:スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 04-06スズキ[SUZUKI] DR-Z400SM 05-06スズキ[SUZUKI] DR350R/S 94スズキ[SUZUKI] GOOSE350 [グース350] 92-スズキ[SUZUKI] BANDIT250/N/V/VZ [バンディット250] 95-歯数[丁数]:14チェーンサイズ:520材質[素材]:鉄
材質歯数14Tチェーンサイズ520
【オーダー】平型ブラケット 2穴 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 2穴 6面フライスタイプノーブランド(1件のレビュー)
1,080税込1,188
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状平板・平プレート板厚(mm)5~20穴数2寸法LA(mm)15~200寸法WA(mm)25~500サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
フロントスプロケット 525-14 22404-14 AFAM(アファム)フロントスプロケット 525-14 22404-14AFAM(アファム)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:22404-14適合情報:スズキ[SUZUKI] BANDIT400/N/V/VZ [バンディット400] 85-89スズキ[SUZUKI] GSX400S KATANA [カタナ] 92-スズキ[SUZUKI] GSX-R400/R 88-スズキ[SUZUKI] GSX400 IMPULSE [インパルス] 94-スズキ[SUZUKI] RF400R 93-歯数[丁数]:14チェーンサイズ:525材質[素材]:スチール
材質スチール歯数14Tチェーンサイズ525
フロントスプロケット 520-13 22405-13 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-13 22405-13AFAM(アファム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:22405-13適合情報:スズキ[SUZUKI] BANDIT400/N/V/VZ [バンディット400] 85-89スズキ[SUZUKI] GSX400S KATANA [カタナ] 92-スズキ[SUZUKI] GSX-R400/R 88-スズキ[SUZUKI] GSX400 IMPULSE [インパルス] 94-スズキ[SUZUKI] RF400R 93-歯数[丁数]:13チェーンサイズ:520材質[素材]:鉄
材質歯数13Tチェーンサイズ520
リアスプロケット 525-47 15404-47 AFAM(アファム)リアスプロケット 525-47 15404-47AFAM(アファム)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:15404-47販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:スズキ[SUZUKI] SV650 99-07スズキ[SUZUKI] SV650S 99-07スズキ[SUZUKI] BANDIT400/N/V/VZ [バンディット400] 85-89スズキ[SUZUKI] GSX400S KATANA [カタナ] 92-スズキ[SUZUKI] GSX-R400/R 88-スズキ[SUZUKI] GSX400 IMPULSE [インパルス] 94-スズキ[SUZUKI] RF400R 93-歯数[丁数]:47チェーンサイズ:525色[カラー]:ハードアルマイト材質[素材]:アルミ
材質アルミ歯数47Tハードアルマイトチェーンサイズ525
フロントスプロケット 520-13 22303-13 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-13 22303-13AFAM(アファム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:22303-13適合情報:スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 04-06スズキ[SUZUKI] DR-Z400SM 05-06スズキ[SUZUKI] DR350R/S 94スズキ[SUZUKI] GOOSE350 [グース350] 92-スズキ[SUZUKI] BANDIT250/N/V/VZ [バンディット250] 95-スズキ[SUZUKI] GOOSE250 [グース250] 歯数[丁数]:13チェーンサイズ:520材質[素材]:スチール
材質スチール歯数13Tチェーンサイズ520
400SR 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター400SR 固定車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車型式400SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
リアスプロケット 525-44 15404-44 AFAM(アファム)リアスプロケット 525-44 15404-44AFAM(アファム)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:15404-44販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番14404-44)適合情報:スズキ[SUZUKI] SV650 99-07スズキ[SUZUKI] SV650S 99-07スズキ[SUZUKI] BANDIT400/N/V/VZ [バンディット400] 85-89スズキ[SUZUKI] GSX400S KATANA [カタナ] 92-スズキ[SUZUKI] GSX-R400/R 88-スズキ[SUZUKI] GSX400 IMPULSE [インパルス] 94-スズキ[SUZUKI] RF400R 93-歯数[丁数]:44チェーンサイズ:525色[カラー]:ハードアルマイト材質[素材]:アルミ
材質アルミ歯数44Tハードアルマイトチェーンサイズ525
リアスプロケット 525-45 15404-45 AFAM(アファム)リアスプロケット 525-45 15404-45AFAM(アファム)
8,998税込9,898
1個
欠品中
メーカー名:アファムメーカー品番:15404-45販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番14404-45)適合情報:スズキ[SUZUKI] SV650 99-07スズキ[SUZUKI] SV650S 99-07スズキ[SUZUKI] BANDIT400/N/V/VZ [バンディット400] 85-89スズキ[SUZUKI] GSX400S KATANA [カタナ] 92-スズキ[SUZUKI] GSX-R400/R 88-スズキ[SUZUKI] GSX400 IMPULSE [インパルス] 94-スズキ[SUZUKI] RF400R 93-歯数[丁数]:45チェーンサイズ:525色[カラー]:ハードアルマイト材質[素材]:アルミ
材質アルミ歯数45Tハードアルマイトチェーンサイズ525
【オーダー】平型ブラケット 5穴 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 5穴 6面フライスタイプノーブランド(1件のレビュー)
1,380税込1,518
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状平板・平プレート板厚(mm)5~20穴数5寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
リアスチールスプロケット 520-50 14203-50 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-50 14203-50AFAM(アファム)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:14203-50販売備考:スチールスプロケット適合情報:スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-12スズキ[SUZUKI] DR-Z400R スズキ[SUZUKI] DR-Z400S スズキ[SUZUKI] RM250 88-08スズキ[SUZUKI] RMX250/R 89-02スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-12スズキ[SUZUKI] TS200R 90-92スズキ[SUZUKI] RM125 88-11スズキ[SUZUKI] TS125R 90-96 520conサイズ
リアスチールスプロケット 520-47 14203-47 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-47 14203-47AFAM(アファム)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:14203-47販売備考:スチールスプロケット適合情報:スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-12スズキ[SUZUKI] DR-Z400R スズキ[SUZUKI] DR-Z400S スズキ[SUZUKI] RM250 88-08スズキ[SUZUKI] RMX250/R 89-02スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-12スズキ[SUZUKI] TS200R 90-92スズキ[SUZUKI] RM125 88-11スズキ[SUZUKI] TS125R 90-96 520conサイズ