カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)

「br8hs-10」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1846件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
MLE8 LED H6M 6000K 12V 5/6W 1コ PIAAMLE8 LED H6M 6000K 12V 5/6W 1コPIAA
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
PIAA DUALBEAM LEDヘッドライトバルブ品番:MLE8仕様:12V 5/6W 6000K・Highビーム時にLowビームが同時点灯・直流/交流 どちらにも対応/極性フリー/ 2輪専用に開発された最新バルブ・純白6000Kと高視認性のLEDにより、見やすさがアップ。バイクのお手軽チューンナップに最適・1年間保証:安心の1年間保証付きLEDバルブ。高い品質と最適な性能の証です。・10G耐振バルブ:2輪特有の振動に対応する10Gの高い耐振性能を誇ります。・低消費電力:約8割カットわずか5Wほどで点灯できるエコ性能(参考HS1:純正バルブ35W / H6M(PH7相当):純正バルブ25W
消費電力5/6w色温度6600k
MLE7 LED HS1タイプ 6000K 12V 5/6W 1コ PIAAMLE7 LED HS1タイプ 6000K 12V 5/6W 1コPIAA
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
PIAA DUALBEAM LEDヘッドライトバルブ 品番:MLE7仕様:12V 5/6W 6000K・Highビーム時にLowビームが同時点灯・直流/交流 どちらにも対応/極性フリー/ 2輪専用に開発された最新バルブ・純白6000Kと高視認性のLEDにより、見やすさがアップ。バイクのお手軽チューンナップに最適・1年間保証:安心の1年間保証付きLEDバルブ。高い品質と最適な性能の証です。・10G耐振バルブ:2輪特有の振動に対応する10Gの高い耐振性能を誇ります。・低消費電力:約8割カットわずか5Wほどで点灯できるエコ性能(参考HS1:純正バルブ35W / H6M(PH7相当):純正バルブ25W
消費電力5/6w色温度6600k
KICKER パワードサブウーハー KICKERKICKER パワードサブウーハーKICKER
86,980税込95,678
1個
6日以内出荷
・キッカーのパワードサブウーハー、 51HS10です。・シート下など様々な場所へのインストールが可能な薄型サブウーファーです。・HS8とほぼ同じサイズでコンパクトなボディながら頑強なオールアルミフレームを採用した重量級。剛性も高く、歪みや不要振動を排した今までにない低音再生が可能です。・もちろん現在お使いのHS8と簡単に差し替えができます。・専用の25cmウーファーを定格出力180Wの強力なアンプでドライブ。ベースブースト、フェイズコントロールも装備され、コンパクトボディからは想像もつかない迫力のある重低音が再生されます。・リモートベースコントローラー付属。スピーカーライン入力により純正デッキなどへも接続が可能です。※RCA入力の際には別売のKISLが必要となります。
セット内容ワイヤードベースコントローラー・コントローラー用接続ケーブル約5m・接続ケーブル(コネクター一式)・固定用金具&ビス/ヒューズホルダー(ヒューズ付)タイプ10インチ(25cm) ウーファー定格出力(W)アンプ:180機能KickEQ boost:+6db @40Hz、クロスオーバー:18dB Lowpass / 24dB Hipass 25Hz周波数帯域(Hz)25-120