「brd530」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御ユニット Panasonic(パナソニック)制御ユニットPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から35日以内出荷
押釦と表示ランプ、制御リレーを一体化し、操作回路と主回路への信号を入出力するユニットです。
用途リモコンブレーカ専用
操作スイッチ Panasonic(パナソニック)操作スイッチPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
モジュール1P(JIS協約形)定格電圧(V)AC250接点容量2A
コントロールユニット Panasonic(パナソニック)コントロールユニットPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途電磁接触器駆動用種類関連商品長さ(mm)170幅(mm)80定格使用電圧(V)AC200またはAC100取付ピッチ(mm)155
フロートレスリレーユニット Panasonic(パナソニック)フロートレスリレーユニットPanasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
用途(補修用)標準形警報用リレーユニット種類ソリッドステート・リレー規格21F-USW
ポンプ制御盤 単独自動運転 三相3線 GP・G1・G2 日東工業ポンプ制御盤 単独自動運転 三相3線 GP・G1・G2日東工業
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)種類制御盤
リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用Panasonic(パナソニック)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から5日以内出荷
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上電気的開閉耐久性(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
フロートレス液面リレーユニット Panasonic(パナソニック)フロートレス液面リレーユニットPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
種類ソリッドステート・リレー
フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□ omron(オムロン)フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□omron(オムロン)(12件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ制御対象、使用条件一般の浄水、汚水周波数(Hz)50/60出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上適合ケーブル1km以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞電気的寿命(定格負荷)50万回以上機械的寿命500万回以上制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N omron(オムロン)フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□Nomron(オムロン)(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
高さ(mm)100奥行(mm)60周波数(Hz)50/60出力AC200V 3A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100/200耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下
センサ連動ユニット BR型・KR型用(JIS協約形モジュール) Panasonic(パナソニック)センサ連動ユニット BR型・KR型用(JIS協約形モジュール)Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
(EEスイッチなどの各種センサで開閉する場合)外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。種類センサ連動ユニット端子ねじM3.5端子(幅)7.6mm消費電流(mA)3使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度45~85%RH使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2)適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7モジュールJIS協約形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96材質(端子)黄銅(Snメッキ)外部接点容量(mA)DC24V30~DC50V70材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂端子幅(mm)7.6材質(端子ねじ)使用周囲湿度(%RH)45~85
フロートなしスイッチ用リレーユニット omron(オムロン)フロートなしスイッチ用リレーユニットomron(オムロン)(3件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。
仕様リレーユニット特性保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。また、他のリレーユニットとの交換もできます。
フロートレス液面リレー リレーユニット 運転用 Panasonic(パナソニック)フロートレス液面リレー リレーユニット 運転用Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
仕様標準形摘要リレーユニット(補修用)
CDコーナー制御盤ユニット Panasonic(パナソニック)CDコーナー制御盤ユニットPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
形状JIS協約型ブレーカモジュール耐電圧AC1500V 1分間(主回路~ケース間)表示LED表示 500lxの場所にて3m離れて確認可絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ)(主回路~ケース間)周囲環境-10~45℃ 85%RH以下(結露しないこと)制御電源AC100V±10%(50/60Hz)耐振動性能JIS C9011 2B3種に準拠耐衝撃性能JIS C9012に準拠
コントロールユニット 内外電機コントロールユニット内外電機
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
ポンプ制御盤 GP 河村電器産業ポンプ制御盤 GP河村電器産業
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
給水又は排水の自動運転用
横(mm)500深さ(mm)200種類制御盤主な用途給水又は排水の自動運転リレー61F-GP
ポンプ制御盤 自動交互運転 三相3線 GP-A・G1-A・G2-A 日東工業ポンプ制御盤 自動交互運転 三相3線 GP-A・G1-A・G2-A日東工業
95,980税込105,578
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類制御盤
ポンプ制御盤 自動交互同時運転 三相3線 G4-D 日東工業ポンプ制御盤 自動交互同時運転 三相3線 G4-D日東工業
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)仕様G4N、GL、RL×2、OL×4種類制御盤
ポンプ制御盤 自動交互運転 三相3線 G3-A・G4-A 日東工業ポンプ制御盤 自動交互運転 三相3線 G3-A・G4-A日東工業
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)種類制御盤
直入起動盤 三相3線 GB・GC 日東工業直入起動盤 三相3線 GB・GC日東工業
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
種類制御盤
ポンプ制御盤 自動交互同時運転 三相3線 G2-D・G3-D 日東工業ポンプ制御盤 自動交互同時運転 三相3線 G2-D・G3-D日東工業
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)種類制御盤
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら