ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接
JIS規格Z3211 D4303相当品
被覆系ライムチタニヤ系
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
コンパクトで圧着がより丈夫にできます。
用途配線の確実な接続に
材質黄銅
適合電線サイズ(sq)0.5~1.5
1袋(100個)
¥789
税込¥868
当日出荷
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。
線径(sq)0.5~2.0
セット内容ギボシ端子(オス・メス各100個)、スリーブ(オス・メス各100個)
タイプ自動車用ギボシ端子+スリーブセット
材質ナイロン66
色ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
配線コードの確実な接続にスピーカーの接続に。
RoHS指令(10物質対応)対応
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に
材質黄銅、スズメッキ
使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下
適合スリーブSP-026
仕様0.5~1.25sq
RoHS指令(10物質対応)対応
レーダー、バックカメラ等の配線の処理、固定に便利です
用途配線の固定に
材質PA6
色黒
適合電線1.25~2.0sq
RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼、高張力鋼用(490N/mm2)の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。
仕様炭酸ガスシールドアーク溶接軟鋼用
材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅
JIS規格JIS Z3312 YGW12相当品
主成分C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu
AWS規格A5.18 ER70S-6
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ワイヤー種類ソリッド
タイプオス
極数1
材質ポリプロピレン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
ヒューズミニ平型ヒューズ
タイプメス
極数1
材質ポリプロピレン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
水がかかる場所でも使用できる防水タイプのヒューズホルダーです。
用途電装品、電装回路の保護に。
仕様3.0sq30A以下
材質PVC
質量(g)113
使用可能電力DC12V360W以下DC24V720W以下
耐熱温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホルダー スローブローヒューズAタイプ用 電線付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用
用途アフターパーツ取付の電装品保護
許容電流(A)50
色黒
電線長さ(m)0.19
使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
細線用カプラー、2本のコードを簡単に脱着。
用途LED等電装品の中継に。
適合電線0.2~0.3sq
材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ)
使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下
適合電線サイズ0.5~2.0sq
材質黄銅
定格DC12V・200W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
ヒューズマイクロ2ヒューズ
用途ヒューズボックスよりドライブレコーダー、レーダー探知機の電源取り出しに
各電装品の切り替えに。
定格電圧(V)24
定格電流(A)30
使用可能電力(合計)(W)A接点:720(30A)B接点:720(30A)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

平型スリーブ 110型
モノタロウ
¥399
税込¥439
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。
ヒューズボックスよりドライブレコーダー、レーダー探知機の電源取り出しに
こんなお得な商品も!

ギボシ端子 分離型
モノタロウ
¥389
税込¥428
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に
仕様0.5~2.0sq
材質黄銅、防錆
質量(g)74
使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
適合電線サイズ0.5~2.0sq
材質PVC
色透明
タイプメス型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥479
税込¥527
当日出荷
リード線付きで取付けに便利
用途電装品、電装回路の保護に。
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル、コルゲートチューブ等結束バンドで固定し本体は粘着テープまたはビスで取付可能。
用途ケーブル、コルゲートチューブ等の結束
色黒
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

平型スリーブ 187型
モノタロウ
¥499
税込¥549
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

平型端子 110型 カプラー用 メス
モノタロウ
¥559
税込¥615
タイプメス
適合電線サイズ0.5~1.0sq
材質黄銅(防錆)
定格DC12・160W以下、DC24V・280W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
整備用シートカバー。生地がPVCのため油汚れがシートにしません。ウエス等で汚れをきれいに拭く取れます。
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ギボシスリーブ 後入れ
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。
用途端子圧着後の絶縁に
仕様0.5~2.0sq
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

平型端子 110型
モノタロウ
¥399
税込¥439
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に
材質黄銅、防錆
使用可能電力DC12V100W以下、DC24V200W以下
適合スリーブSP-016
仕様0.5~1.0sq
RoHS指令(10物質対応)対応
各種電装品の切替に使用することが可能です。
用途DC12V車専用
定格電圧(V)12
定格電流(A)40・30
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に
セット内容0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A各10本
寸法(mm)5×20
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

平型ヒューズセット ミニ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

リレーソケット 5極タイプ
モノタロウ
¥409
税込¥450
5極リレー専用のカプラー【組立て式】。
5極リレー用カプラー1個、端子5個のセット。
適合電線0.5~2.0sq
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ