2,087件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接 JIS規格Z3211 D4303相当品 被覆系ライムチタニヤ系 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(2.5kg)ほか
特価
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


コンパクトで圧着がより丈夫にできます。
用途配線の確実な接続に 材質黄銅 適合電線サイズ(sq)0.5~1.5
1袋(100個)
789 税込868
当日出荷

頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。 線径(sq)0.5~2.0 セット内容ギボシ端子(オス・メス各100個)、スリーブ(オス・メス各100個) タイプ自動車用ギボシ端子+スリーブセット
1セット(200組)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配線コードの確実な接続にスピーカーの接続に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に 材質黄銅、スズメッキ 使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下 適合スリーブSP-026 仕様0.5~1.25sq RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーダー、バックカメラ等の配線の処理、固定に便利です
用途配線の固定に 材質PA6 適合電線1.25~2.0sq RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟鋼、高張力鋼用(490N/mm2)の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。 仕様炭酸ガスシールドアーク溶接軟鋼用 材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅 JIS規格JIS Z3312 YGW12相当品 主成分C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu AWS規格A5.18 ER70S-6 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) ワイヤー種類ソリッド
1箱(5kg)ほか
特価
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)
899 税込989
当日出荷

電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 ヒューズミニ平型ヒューズ
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(10個)
899 税込989
当日出荷

水がかかる場所でも使用できる防水タイプのヒューズホルダーです。
用途電装品、電装回路の保護に。 仕様3.0sq30A以下 材質PVC 質量(g)113 使用可能電力DC12V360W以下DC24V720W以下 耐熱温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドライブレコーダー、レーダー探知機の配線固定に。貼り付ける箇所の脂分、水分、汚れを綺麗に拭き取ってください。
寸法(cm)10X10本 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
799 税込879
当日出荷

細線用カプラー、2本のコードを簡単に脱着。
用途LED等電装品の中継に。 適合電線0.2~0.3sq 材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ) 使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下
1袋(5セット)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用
用途アフターパーツ取付の電装品保護 許容電流(A)50 電線長さ(m)0.19 使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用途ヒューズボックスよりドライブレコーダー、レーダー探知機の電源取り出しに
1袋(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合電線サイズ0.5~2.0sq 材質黄銅 定格DC12V・200W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BRIDGEMIDI ヒューズ
エコ商品
大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 ヒューズマイクロ2ヒューズ
1袋(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各電装品の切り替えに。
定格電圧(V)24 定格電流(A)30 使用可能電力(合計)(W)A接点:720(30A)B接点:720(30A) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(200組)
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リード線付きで取付けに便利
用途電装品、電装回路の保護に。 材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)
479 税込527
当日出荷


電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に 仕様0.5~2.0sq 材質黄銅、防錆 質量(g)74 使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷

1袋(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプメス 適合電線サイズ0.5~1.0sq 材質黄銅(防錆) 定格DC12・160W以下、DC24V・280W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
979 税込1,077
当日出荷

ケーブル、コルゲートチューブ等結束バンドで固定し本体は粘着テープまたはビスで取付可能。
用途ケーブル、コルゲートチューブ等の結束 材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

整備用シートカバー。生地がPVCのため油汚れがシートにしません。ウエス等で汚れをきれいに拭く取れます。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に 材質黄銅、防錆 使用可能電力DC12V100W以下、DC24V200W以下 適合スリーブSP-016 仕様0.5~1.0sq RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。
用途端子圧着後の絶縁に 仕様0.5~2.0sq 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に セット内容0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A各10本 寸法(mm)5×20
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

各種電装品の切替に使用することが可能です。
用途DC12V車専用 定格電圧(V)12 定格電流(A)40・30
1個
699 税込769
当日出荷

電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途配線コードの確実な接続に。 線径(sq)0.5~2.0 タイプメス
1袋(50個)
979 税込1,077
当日出荷

セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷