カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
  • オフィス家具(74)
  • 農業機械(69)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • 制御機器(44)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 作業工具(22)
  • バイク部品(18)
  • 保管用品(18)
  • 建築金物(18)
  • 切削工具(18)
  • 電気材料(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 機構部品(12)
  • 物流用品(11)
  • メカニカル部品(8)
  • 測定用品(6)
  • 研磨材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • カー用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 医療(4)
  • 家電(4)
  • 電動工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-06」の検索結果

666件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニッケル BS 6カクスペーサー 大阪魂

    ニッケル BS 6カクスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ニッケル表面処理BSメッキ
  • BSモア6 シコク

    BSモア6

    シコク
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    簡単に組立・分解が可能。バリエーションが豊富で用途が広がる手すりです。
  • BS 6カクプラグ G 大阪魂

    BS 6カクプラグ G

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法L(mm)22呼び径PF3/8寸法l(mm)12寸法W(mm)22OリングNo.P-14
  • BS 6カク スペーサーASB 大阪魂

    BS 6カク スペーサーASB

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)ほか
    翌々日出荷
    材質黄銅
  • BS 6カク スペーサーBSB 大阪魂

    BS 6カク スペーサーBSB

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    材質黄銅ねじの呼びM3
  • BS(-)6カクBT(ゼン 大阪魂

    BS(-)6カクBT(ゼン

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法a(mm)1.2寸法b(mm)2.1寸法s(mm)10寸法k(mm)4ピッチP(mm)1ねじの呼びdM6
  • ニッケルBS(-)6カクBT(ゼン 大阪魂

    ニッケルBS(-)6カクBT(ゼン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)10寸法a(mm)1.2寸法b(mm)1.8寸法s(mm)8寸法k(mm)3.5ピッチP(mm)0.8ねじの呼びdM5
  • ニッケル BS 6カクBT(ゼン 大阪魂

    ニッケル BS 6カクBT(ゼン

    大阪魂
    5,480税込6,028
    1個
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)2寸法s(mm)24寸法k(mm)10ねじの呼びdM16
  • 替刃 木工・プラ用10mm/4山(BS-6用) 東洋アソシエイツ

    替刃 木工・プラ用10mm/4山(BS-6用)

    東洋アソシエイツ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。 木材やプラスチックの直線切断用に適しています。
    用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。幅(mm)(刃)10寸法(mm)(台座)W455×D340、(本体)720×510×620刃長(mm)1783山数4刃厚(mm)0.36アズワン品番64-5176-68RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃 非鉄金属用6mm/14山(BS-6用) 東洋アソシエイツ

    替刃 非鉄金属用6mm/14山(BS-6用)

    東洋アソシエイツ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。 木材やプラスチックの曲線切断用に適しています。
    用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。幅(mm)(刃)6刃長(mm)1783山数14/inch刃厚(mm)0.36アズワン品番64-5176-70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃 木工・プラ用6mm/6山(BS-6用) 東洋アソシエイツ

    替刃 木工・プラ用6mm/6山(BS-6用)

    東洋アソシエイツ
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。 木材やプラスチックの曲線切断用に適しています。
    用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。幅(mm)(刃)6刃長(mm)1783山数6刃厚(mm)0.36アズワン品番64-5176-69RoHS指令(10物質対応)対応
  • BS6カクBT(ハン 大阪魂

    BS6カクBT(ハン

    大阪魂
    1,007税込1,108
    1個
    翌々日出荷
  • BS6カクBT(ゼン 大阪魂

    BS6カクBT(ゼン

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • ニッケルBS6カクスペーサー(ウスイタ 大阪魂

    ニッケルBS6カクスペーサー(ウスイタ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
  • ニッケルBS6カクスペーサーゼツエン 大阪魂

    ニッケルBS6カクスペーサーゼツエン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    材質黄銅寸法L(mm)12寸法l1(mm)6
  • ニッケルBS6カクBT(ゼン 大阪魂

    ニッケルBS6カクBT(ゼン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • LEDバックサポートセット BS6タイプ LeFH-e

    LEDバックサポートセット BS6タイプ

    LeFH-e
    4,898税込5,388
    1セット
    5日以内出荷
    LEDバック球(S25S×2個)とLEDナンバー灯(T10×1個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
    セット内容LEDバック球(S25S×2個)、LEDナンバー灯(T10×1個)保証期間3年主な適合車種日産車:K12マーチ、K13マーチ(~2013.6)など。
  • BLOCKYSTAR ドアストッパー COMADECO

    BLOCKYSTAR ドアストッパー

    COMADECO(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    特許取得済みの形状でしっかりとドアや窓を止めます。カラフルな色でおしゃれです。ゴムなので床、レール、ドアなどに傷を付けにくいです。ドアが壁を傷つけないようにすることも可能です。
    材質ゴム幅(mm)20全長(mm)118高さ(mm)80質量(g)50タイプ差し込みタイプ2018年トラスコ掲載ページ2 0835
  • マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒ドライバー BONDHUS

    ボールポイント六角棒ドライバー

    BONDHUS(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    グリップはラバー得る後のミックグリップです。 油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。
    種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • トラスボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    トラスボルト/ステンレス製 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
    29税込32
    1個ほか
    当日出荷
    用途カバー取付け用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM6ねじサイズM6
  • ベアリング入ステンレス戸車 ヨコヅナ

    ベアリング入ステンレス戸車

    ヨコヅナ(41件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1セット(4個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
    主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
  • BS6型 青銅ボールバルブ Rcねじ×Rねじ オンダ製作所

    BS6型 青銅ボールバルブ Rcねじ×Rねじ

    オンダ製作所
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
    使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • コーナークッション カーボーイ

    コーナークッション

    カーボーイ(2件のレビュー)
    499税込549
    1巻
    当日出荷
    クッション性の高い素材を使用しているため、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、コブや傷から守ります。接着面がシールのため、簡単に貼れて簡単にはがせます。特殊粘着加工により、はがしたあとも粘着剤がのこりにくくきれいに剥がせます。
    用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。セット内容本体、専用両面テープ材質発泡ポリエチレン/アクリル系粘着材形状コーナー幅(mm)約35厚さ(mm)約3.5
  • アプセットボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アプセットボルト/ステンレス製 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(13件のレビュー)
    45税込50
    1個ほか
    当日出荷
    十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
    用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM6強度区分A2-50相当ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS センタードリル DIN332A ΦBS6 タイテックス

    HSS センタードリル DIN332A ΦBS6

    タイテックス
    5,998税込6,598
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-1951RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)6.35
  • ブレードロック(ステンレス製) フローバル

    ブレードロック(ステンレス製)

    フローバル
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    ねじの種類R使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
  • ニッケル BS イケイ6カクスペーサー 大阪魂

    ニッケル BS イケイ6カクスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
  • 防水中継端子ボックス パトライト(PATLITE)

    防水中継端子ボックス

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    樹脂材料に耐候性、耐油性に優れたナイロンアロイを使用しています。 ケースの側壁を端子部より下げることにより、配線しやすい構造になっています。 カバー面の平らなスペースに銘板を貼付けることができます。
    用途動力回路、操作回路、センサー、ソレノイド等の中継。材質(ケース/カバー/キャップ)ナイロンアロイ、(ケースパッキン/ゴムブッシュ)NBR、(リング)ポリプロピレン、(カバー固定ねじ)SUS、(カバー固定ナット、ターミナル板)黄銅、(端子ねじ)鉄使用温度範囲(℃)-25~+80保護構造IP67定格電圧(V)AC、DC250耐電圧2000V 1分間定格電流(A)15端子ねじM3(0.6~0.9N・m)適合電線(mm2)1.25 (MAX)適合ケーブル外径(Φmm)3.5~6.1(本体実装)、6~9(付属品)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)相対湿度45~85%RH
  • ダイベストDBS02 ブシュ DBS 大同メタル工業

    ダイベストDBS02 ブシュ DBS

    大同メタル工業(5件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F 大同メタル工業

    ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F

    大同メタル工業(6件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • ステンレス重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 VH兼用型

    ヨコヅナ(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途各種門扉・重量扉仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)タイプVH兼用型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードロック SK11

    ブレードロック

    SK11
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホースを安全確実に接続します。ホースの安全確実な接続に最適です。
    用途ホースの接続。
  • 海抜ステッカー TRUSCO

    海抜ステッカー

    TRUSCO
    359税込395
    1袋(2枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。
    材質塩化ビニール(PVC)取付粘着シール縦(mm)120横(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • BSメッキ(6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂

    BSメッキ(6アナ)スリムヘッドコネジ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理BSメッキ
  • ベースボード 富士電機

    ベースボード

    富士電機
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
  • ロタ・ステン重量戸車 (V型) ヨコヅナ

    ロタ・ステン重量戸車 (V型)

    ヨコヅナ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)ステンレス(SUS303)タイプV溝型材質(枠)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠 ヨコヅナ

    ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠

    ヨコヅナ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途重量観音扉 等仕様ステンレス枠材質枠、芯棒:SUS304車:SUS303タイプ山R型
  • ステンレス重量戸車 V型 ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 V型

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(枠)SUS304材質(芯金)SUS304
...