カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,293)
  • メカニカル部品(390)
  • 制御機器(229)
  • 配管・水廻り設備部材(155)
  • 空調・電設資材(145)
  • ねじ・ボルト・釘(90)
  • 作業工具(88)
  • 切削工具(84)
  • 電気材料(74)
  • FA担当者のオススメ新商品(72)
  • バイク純正部品(62)
  • 空圧工具(59)
  • 科学研究・開発用品(58)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • 測定用品(43)
  • バイク部品(40)
  • 建築金物(32)
  • 物流用品(30)
  • 機構部品(29)
  • 研磨材(28)
  • 医療(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • オフィス家具(17)
  • 農業機械(17)
  • 電動工具(17)
  • 家電(14)
  • 事務用品(11)
  • 安全用品(10)
  • 防犯用品(10)
  • 梱包用品(9)
  • 卓上消耗品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 手袋(8)
  • 自転車部品(8)
  • 防災用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 保管用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全保護具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 理美容(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)

「bs-10」の検索結果

4,304件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
210037414 BS-10B/BSバンパー 1シート 288個入 LAMP(スガツネ工業)210037414 BS-10B/BSバンパー 1シート 288個入LAMP(スガツネ工業)
6,298税込6,928
1シート(288個)
翌日出荷
摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。 耐久性のある弾性体で亀裂を生じにくく、硬化しづらい性質です。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用・制振作用があります。 裏紙を剥がすだけで、簡単に貼り付けできます。 加圧して貼り付けると、より強力に貼り付けができます。 クリア仕様もあります。 各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品などに。
仕様●材質/仕上:ポリウレタン(PUR)●取付面のホコリ、ゴミ、油分などは必ず除去してから製品を取り付けてください。●除去が不十分ですと、製品がはがれ落ちることがあります。●画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:アメリカ●コード番号:224-2623アズワン品番67-5565-78
BS-10 ベスト仕掛巻 OWNER(オーナーばり)BS-10 ベスト仕掛巻OWNER(オーナーばり)
309税込340
1個
7日以内出荷
元竿にワンタッチ脱着。元竿径20.6mm~25.0mmに脱着可(目安としては4.5m以上の竿なら使用可能。)糸留めしっかり。ワンタッチで留まりワンタッチではずせる。しかもしっかり留ります。両サイドの糸巻は糸にやさしいラウンドスプール。フックホルダーは、スライスカットで鈎先を保護。加えて鈎先が余計なところに引っ掛かるトラブルを防ぎます。渓流での溯行に便利です。
タイプミックス形態仕掛巻
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS10 SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS10SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
Bague Bs BS 10 - M 10 Diametres:18 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs BS 10 - M 10 Diametres:18 1袋 10個入Hutchinson
6,298税込6,928
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 10.7 mm、外径は 18 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS10 - M10●外径:18mm●内径:10.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6224アズワン品番65-7938-03
Bague Bs BS 10 - M 10 Diametres:18 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs BS 10 - M 10 Diametres:18 1袋 10個入Hutchinson
3,798税込4,178
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 10.7 mm、外径は 18 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS10 - M10●外径:18mm●内径:10.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6298アズワン品番65-7937-98
BS10ワリナット(1シュ 大阪魂BS10ワリナット(1シュ大阪魂
927税込1,020
1個
翌日出荷
ホース(クロ)BS10X10M BIGM(丸山製作所)ホース(クロ)BS10X10MBIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
規格SP10X1BHMカナグナシ部品名称ホース(クロ)BS10X10M関連資料(0.7MB)図解NoMS413EW-2M -A ガンノズル部品_No.20
シートペーパー(布やすり) TRUSCOシートペーパー(布やすり)TRUSCO(31件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
トラスコシートペーパー TRUSCOトラスコシートペーパーTRUSCO(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(50枚)
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り素地のならし研磨塗装前の研磨、仕上げ研磨幅(mm)230長さ(mm)280砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
ジムノック0.5 黒 ゼブラジムノック0.5 黒ゼブラ(1件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷
インク色先端ボール径(mm)0.5軸径(Φmm)11.6全長(mm)140.1質量(g)9.9シリーズジムノックエコマーク認定認定方式ノック式インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)商品タイプ本体エコマーク認定番号17 112 177入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
202010:LEDバックサポートセット BS10タイプ LeFH-e202010:LEDバックサポートセット BS10タイプLeFH-e
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
LEDバック球(T16×2個)とLEDナンバー灯(T13×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
セット内容LEDバック球(T16×2個)、LEDナンバー灯(T13×2個)保証期間3年適合車種E13ノート
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ(16件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3.2
ジムノック0.5 赤 ゼブラジムノック0.5 赤ゼブラ
77税込85
1本
当日出荷
グリーン購入法適合シリーズジムノックエコマーク認定認定方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.5インク油性色数単色色(軸)商品タイプ本体エコマーク認定番号17 112 177入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
シートペーパー(5枚入り) TRUSCOシートペーパー(5枚入り)TRUSCO(18件のレビュー)
539税込593
1袋(5枚)
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。幅×長さ(mm)230×280適合材各種金属
ホビー用ペースト goot(太洋電機産業)ホビー用ペーストgoot(太洋電機産業)(22件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ホビーや電子工作に最適なはんだ付け促進剤です。プリント基板には使用できません(弱酸性)。
種別半田付け成分ワセリン80~90wt%、塩化亜鉛4~6wt%、水分2~4wt%、パラフィン6~9wt%、塩化アンモニウム1~3wt%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
VU継手 持出しソケット 東栄管機VU継手 持出しソケット東栄管機(17件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水寸法l'(mm)20
ジムノック0.5 青 ゼブラジムノック0.5 青ゼブラ
77税込85
1本
当日出荷
グリーン購入法適合シリーズジムノックエコマーク認定認定方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.5インク油性色数単色色(軸)商品タイプ本体エコマーク認定番号17 112 177入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
BLOCKYSTAR ドアストッパー COMADECOBLOCKYSTAR ドアストッパーCOMADECO(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
特許取得済みの形状でしっかりとドアや窓を止めます。カラフルな色でおしゃれです。ゴムなので床、レール、ドアなどに傷を付けにくいです。ドアが壁を傷つけないようにすることも可能です。
材質ゴム幅(mm)20全長(mm)118高さ(mm)80質量(g)50タイプ差し込みタイプ2018年トラスコ掲載ページ2 0835
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
BSクリアーバンパー LAMP(スガツネ工業)BSクリアーバンパーLAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1シート(288個)
当日出荷から4日以内出荷
扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタンクリアー特性耐摩耗性
スキスム 2次元調整戸車 ブラック 上下・左右調整機能付き 永大産業スキスム 2次元調整戸車 ブラック 上下・左右調整機能付き永大産業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質樹脂、他ブラック機能上下・左右調整機能付き関連資料図面(0.04MB)
ボールポイント六角棒ドライバー BONDHUSボールポイント六角棒ドライバーBONDHUS(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
グリップはラバー得る後のミックグリップです。 油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
押しボタンスイッチΦ25 モノタロウ押しボタンスイッチΦ25モノタロウ(27件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
形状平形動作特性モメンタリ対応標準品取付穴径(Φmm)25コンタクトユニットHC形材質(リング)金属ボタン色黒/赤/緑(3色付属)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
769税込846特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:平形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ25
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
洋紙研磨紙 ベルスター研磨材工業洋紙研磨紙ベルスター研磨材工業(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(50枚)
当日出荷
一般に紙ヤスリと呼ばれるもので、建築物内部の手摺り、窓枠、建具、腰壁や、木製家具、教材用工作などの木質系素地の軽研磨に広く利用されています。石膏やプラスチック玩具などの塗装前の研磨にも適しています。
寸法(mm)230×280砥材G(ガーネット)基材Cwクラフト紙適合材木材、石膏、プラスチックなど接着剤グルー/グルー
T型レンチ 古寺製作所T型レンチ古寺製作所(14件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
精度の高い「プロジェクション溶接」の技術により、高品質な溶接部。 T型レンチは、マシン工具には欠かせない代表選手です。
業務用ブリーチング・スピリッツ・ペースト(中性サビ除去剤) ビアンコジャパン業務用ブリーチング・スピリッツ・ペースト(中性サビ除去剤)ビアンコジャパン(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(80g)
当日出荷
石材、コンクリート、真ちゅう、塗装面等に付着した鉄、銅などの各種金属サビを除去、分解します。
用途コンクリートに付着、浸透したサビの除去。 真鍮、金属モールの黒ずみ、サビの除去。 ステンレスに付着したサビの除去。接着剤の攪拌不良により大理石に発生したシミの除去。(必ずご相談の上ご使用ください。)ボトル形状チューブ主成分チオグリコール酸アンモニウム標準使用量150~300g/m2使用工具(塗付)ゴムヘラ危険物の類別非危険物使用可能材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ポリバケツ 消火用 #10 セキスイポリバケツ 消火用 #10セキスイ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
衝撃に強いポリエチレン樹脂製のバケツです。
容量(L)10トラスコ品番799-6586材質ポリエチレン樹脂製寸法(mm)305×275Φ×H265レッド質量(g)450
アートナイフ(文具専用) 10BS オルファアートナイフ(文具専用) 10BSオルファ(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
細かい作業に適したペンタイプナイフ。刃先角度32.8°。グリップに再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしい製品です。※販売時本体に刃は装着しておりません。
材質【金属部】真鍮材質(キャップ)ポリプロピレン樹脂材質(樹脂部)ナイロン樹脂(100%再生)材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
真鍮ハンマー オーエッチ工業真鍮ハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅ハンマーより少し硬いので、比較的キズのつきにくい対象物を強打したい作業に適したハンマーです。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用) 大阪魂ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用)大阪魂(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
ステンレスターンバックル 両フック型 スリーエッチステンレスターンバックル 両フック型スリーエッチ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ステンレス製ターンバックルです。
ビス BS ナカバヤシビス BSナカバヤシ
1,098税込1,208
1シート(3本×10袋)ほか
当日出荷
ビスは自家製アルバム、資料集などの製本に便利です。綴じる書類の厚みに合わせてお選び下さい。1シートに10袋付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
フレックス ソケットスパナ(十二角) KTCフレックス ソケットスパナ(十二角)KTC(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができます。
穴角12仕様パワーフィット商品構成単品
電動ベルトン 日東工器電動ベルトン日東工器(3件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
用途軽研磨用付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本トラスコ品番287-8011種別電動式ベルトサンダ長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165質量(kg)1.2ベルト幅(mm)10電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170ベルト速度(m/min)670定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2
...