適合機種TL-LD150-R、TL-LD170-R、TL-AU200、TL-SLR200
取付径(Φmm)15.5~16.5
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
設置位置による外形選択(K、T、V、L、Y、F、R、TA型)。検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。コントロール端子配線によるLight ON/Dark ON動作モードの選択。高速応答周波数: 2kHz
材質ケース: PBT、検出部: PC
保護構造IP50
耐電圧充電部とケース間:1000VAC~50/60Hzから1分間
検出方式透過型
周波数(kHz)2
検出距離(mm)5
電源電圧(V)DC5~24
保護等級IP50
負荷電圧(V)≦30DC
光源赤外LED
応答時間入光時: 20μs以下、遮光時: 100μs以下
消費電流(mA)30以下
使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃
保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路
応差の距離≦0.05mm
検出物体不透明体
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
最小検出物体≧Φ0.8mm×2mm
使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC
動作モードライトオン/ダークオン
耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間
取得規格CE、UKCA、EAC
絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー)
負荷電流(mA)100以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.55MB) (0.55MB)
耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回
光源(発光波長)940nm
残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
1個
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
1個
¥559
税込¥615
3日以内出荷
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
適合機種ISK-RGTP2S
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1個
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・油・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
1個
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
スタンダードクラス(3.7kW/5.0PS)にセル付きタイプをラインアップしています。セル付きなのにわずか47.3kgです。セル付きなのにサイズはそのままです。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。サンドブラストでの仮設資材洗浄に。スズランノズルでの配管洗浄に。
付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)
トラスコ品番342-9072
幅(mm)530
質量(kg)47.3
高さ(mm)555
奥行(mm)510
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)15
燃料タンク容量(L)3.1
高圧ホース(m)20
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン(セル付)
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)13
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
1個
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。
透明なので中身が美しく見えます。
用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。
色透明
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ