カテゴリ
- 安全標識(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bs-512」の検索結果

ベルトスタンド
(11件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1台ほか当日出荷案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。質量(kg)9高さ(mm)920ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)2外径(Φmm)350ベルト色赤材質(ベルト)ナイロン材質(ポール)ステンレス201材質(ベース)ステンレス201色(本体)シルバー
サインプレート ご使用後は必ずボタンを押して水をお流し~
光¥2,998税込¥3,2981箱(5枚)当日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途トイレの注意喚起にトラスコ品番344-7593材質アクリル透明厚さ(mm)2材質/仕上アクリル色白取付粘着テープ質量(g)15.4縦(mm)50横(mm)120表示内容ご使用後は必ず「ボタン」を押して水をお流し下さい。テープ粘着テープ付き
サインプレート ゴミを流さないようにお願いします
光¥2,998税込¥3,2981箱(5枚)翌々日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途トイレの注意喚起にトラスコ品番346-9762材質アクリル透明厚さ(mm)2材質/仕上アクリル色白取付粘着テープ質量(g)15.4縦(mm)50横(mm)120表示内容ゴミを流さないようにお願いします。テープ粘着テープ付き
サインプレート ハンドルは必ず手でお願いします。
光¥2,998税込¥3,2981箱(5枚)翌々日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途トイレの注意喚起にトラスコ品番359-1770材質アクリル透明厚さ(mm)2材質/仕上アクリル色白取付粘着テープ質量(g)15.4縦(mm)50横(mm)120表示内容ハンドルは必ず「手」でお願いします。ハンドルは必ず手でお願いします。。テープ粘着テープ付き
サインプレート 柔らかい紙以外はご使用にならないで~
光¥2,998税込¥3,2981箱(5枚)翌々日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途トイレの注意喚起にトラスコ品番344-7629材質アクリル透明厚さ(mm)2材質/仕上アクリル色白取付粘着テープ質量(g)15.4縦(mm)50横(mm)120表示内容柔らかい紙以外はご使用にならないで下さい。テープ粘着テープ付き
サインプレート お互いに清潔にしましょう。
光¥2,998税込¥3,2981箱(5枚)翌々日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途トイレのご案内にトラスコ品番359-3370材質アクリル透明厚さ(mm)2材質/仕上アクリル色白取付粘着テープ質量(g)15.4縦(mm)50横(mm)120表示内容お互いに清潔にしましょう。テープ粘着テープ付き
簡易12枠受信機
ベルスター¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷送信機能なし。厨房とホールの意思疎通に。質量(g)約290(ACアダプタを除く)タイプ1枠使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×220×100表示方式ピポン電源電圧(V)DC9(付属ACアダプタ使用)消費電流(mA)250以下受信周波数426.1MHz電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50
サインプレート 押す PUSH
光¥2,998税込¥3,2981箱(5枚)翌々日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途トイレのご案内にトラスコ品番347-1333材質アクリル透明厚さ(mm)2材質/仕上アクリル色白取付粘着テープ質量(g)15.4縦(mm)50横(mm)120表示内容押す PUSHテープ粘着テープ付き
サインプレート 引く PULL
光¥2,998税込¥3,2981箱(5枚)翌々日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途トイレのご案内にトラスコ品番347-1279材質アクリル透明厚さ(mm)2材質/仕上アクリル色白取付粘着テープ質量(g)15.4縦(mm)50横(mm)120表示内容引く PULLテープ粘着テープ付き
サインプレート 備え付の紙以外はご使用にならないで下さい
光¥2,998税込¥3,2981箱(5枚)当日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途トイレの注意喚起にトラスコ品番344-7628材質アクリル透明厚さ(mm)2材質/仕上アクリル色白取付粘着テープ質量(g)15.4縦(mm)50横(mm)120表示内容備え付の紙以外はご使用にならないで下さい。テープ粘着テープ付き
サインプレート ご使用後は必ずペダルを踏んで水をお流し~
光¥2,998税込¥3,2981箱(5枚)翌々日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途トイレの注意喚起にトラスコ品番359-3387材質アクリル透明厚さ(mm)2材質/仕上アクリル色白取付粘着テープ質量(g)15.4縦(mm)50横(mm)120表示内容ご使用後は必ず「ペダル」を踏んで水をお流し下さい。テープ粘着テープ付き
レディーコール送受信機
ベルスター¥77,980税込¥85,7781個5日以内出荷受信機だけとしても使用できます。質量(g)約290(ACアダプタを除く)タイプ1枠使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×220×100表示方式ピポン電源電圧(V)DC9(付属ACアダプタ使用)消費電流(mA)250以下送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送受信周波数(MHz)426.1
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB512BS)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個20日以内出荷型式VNB5切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ32材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
プロセスバルブ (VNB5~)
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
水平多関節アーム
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷から9日以内出荷LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。耐荷重(kg)~12設置方法ラックマウント用RoHS指令(10物質対応)対応
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51
SMC¥54,980税込¥60,4781個20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc























![ビーポップミニ用レタリテープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06299072-220902-02.jpg)