ケーブル4C(S4CFB)
ケーブル5C(S5CFB)
高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応
低損失4Cケーブル使用。
両端F型プラグでしっかり接続。
分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。
シールドプラグ採用だから妨害波に強い
金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
ケーブル4C
インピーダンス(Ω)75
仕様片端に防水F型コネクター付、アンテナプラグ(AP4C):1個付属
ケーブル4C(S4CFB)
発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。
仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下
材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC
耐電圧AC1000V(1分間)
テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05
静電容量67(1kHz)
外径(mm)(アルミラミネート)5.1
絶縁体厚さ(mm)1.98
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
導体外径(Φmm)(内部)1.05
絶縁体外径(mm)5
導体抵抗21.1Ω/km以下
特性インピーダンス(Ω)75
減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。
L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブルS-4C-FB
コネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
コネクタ仕様F型
2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
ケーブルS-5CFB
色ホワイトグレー
ケーブルS-5C-FB
色黒
アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
色ブラック
コネクタ形状L型プラグ-ストレート型プラグ
対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど
プラグ金メッキプラグ
ケーブルスリムタイプ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)4.2
ケーブル長(m)0.5
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
電流容量(A)0.5(DC15V)
RoHS指令(10物質対応)対応
減衰量(dB)(76MHz)0.6、(220MHz)1、(770MHz)1.5、(1489MHz)2、(2150MHz)2.5、(2681MHz)3、(3224MHz)3.3
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
・本数が多く煩雑になる心電モニターケーブルや、センサーケーブルなどを束ねて、絡まないようにできます。・全面カバーで、ケーブルの損傷を防ぎます。・ファスナーで展開可能な構造により、ケーブルの結束、開放が簡単にできます。・患者ごとのケーブルの管理ができるため、整理整頓、清潔を保つことが容易になります。・エタノール消毒ができます。
用途・本数が多い心電モニターケーブルなどを束ねるために使用します。・医療用途以外にも使用できます。
材質TPU(除ファスナー・面ファスナー)
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、差込式ケーブルが2本付属しています。アンテナコンセントや機器へ差し込むだけで接続でき、抜き差しが簡単に行えます。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能。屋内用混合器としても使用可能
規格【ケーブル】S-4C-FB
コネクタ形状差込式-ネジ式(金メッキ仕様)
保証期間1年間
コネクタF型
アズワン品番64-6229-42
ケーブル長(cm)50
インピーダンス(Ω)75
入力周波数(MHz)47~3224
出力周波数U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
2K・4K・8K対応したS-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
色ホワイトグレー
ケーブルS-4CFB
ケーブルS-4C-FB
色白
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。
ケーブルS-5CFB
色白
インピーダンス75Ω
周波数帯域(MHz)10~3224MHz 2K4K8K放送対応
TVやレコーダーまでのアンテナケーブル配線が長くなる場合や、分配による信号ロス等の状況下でご利用いただけます。
BS CSの放送波を12~20db増幅するアンテナブースターです。
対応BS/CS
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
ケーブル5C-2V
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量67nF/km
概算質量(kg/km)65
導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体構成(本/mm)1/0.8
導体外径(Φmm)外部1/5.4、外部2/-
絶縁体外径(mm)4.8
シース外径(Φmm)7.2
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)131(220MHz時)、263(770MHz時)
特性インピーダンス(Ω)75
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電12ピン矩形ソケット付き心電計とビットストロングEP035C6I、日本光電DBR-903/906リード線を接続する日本光電 ECG EKG 6の互換製品です。
用途ECGリード線と心電計間の信号を中継するために使用します。
材質TPU(ケーブル)
カラーコードIEC
長さ(cm)リード線:270
コネクタECG側:ECG側日本電光12ピン矩形プラグ、リード線側:日本電光矩形2×4穴ソケット
リード線6本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000017
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電AAMI丸形6ピンソケット付き心電計とDIN 412802×5プラグのリード線を接続できます。
用途ECGリード線と心電計間の信号を中継するために使用します。
材質TPU(ケーブル)
カラーコードIEC、AHA
長さ(cm)リード線:270
コネクタECG側:ECG側AAMI丸形6ピンプラグ、リード線側:DIN 412802 5穴ソケット
リード線5本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000015
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電AAMI丸形6ピンソケット付き心電計とDIN 412802×3プラグのリード線を接続できます。
用途ECGリード線と心電計間の信号を中継するために使用します。
材質TPU(ケーブル)
カラーコードIEC、AHA
長さ(cm)リード線:270
コネクタECG側:ECG側AAMI丸形6ピンプラグ、リード線側:DIN 412802 3穴ソケット
リード線3本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000015
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。
・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。
・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。
・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。
・EC53の要件を満たしております。
・フクダ電子旧型12ピンソケット付き心電計とフクダ電子CMC-700-5リード線を接続するフクダ電子CI-700D-5互換の互換製品です。
用途ECGリード線と心電計間の信号を中継するために使用します。
材質TPU(ケーブル)
カラーコードIEC
長さ(cm)リード線:270
コネクタECG側コネクタ:フクダ電子12ピン旧型プラグ
リード線5本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000018
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。宅内アンテナ配線用に最適です。
ケーブルS-4CFB
色白
インピーダンス75Ω
周波数帯域(MHz)10~3224MHz 2K4K8K放送対応
幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~710MHz 。CATV:90~470MHz。衛星デジタル放送:。(BS右旋)1032~1489MHz(CS右旋)1595~2071MHz。(BS左旋)2224~2681MHz(CS左旋)2748~3224MHz。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造で遮蔽性に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩も最小限に抑えます。S-5C-FB-SSF(-SSD)は、メッセンジャーワイヤー(1.6mm×1本)付ですので空中架空用に便利です。日本国内製造品。シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-S-5C-FBもご用意しています。シールド構造を3重にし、外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めたDIGITAL-5C-FBもご用意しています。4K/8K放送対応ケーブル、S-5C-FB(AL)もご用意しています。
用途地上波デジタル放送、衛星デジタル放送(BS/CS)の受信。CATV(共同受信)などの屋内配線
材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC
耐電圧1000
静電容量56
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
特性インピーダンス(Ω)75±3
2K・4K・8K対応した4C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合4C用
タイプF型
仕様断面積 = 0.202 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.51mm長さ = 114m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様断面積 = 0.245 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.56mm長さ = 91.3m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様断面積 = 0.397 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.71mm長さ = 50.9m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様断面積 = 0.093 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.35mm長さ = 234m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様断面積 = 0.652 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.91mm長さ = 34.6mAWG米国ワイヤゲージ規格 = 19 AWG導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様断面積 = 0.035 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.21mm長さ = 717m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
仕様断面積 = 1.308 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 1.63mm長さ = 11.4m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
仕様断面積 = 1.167 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 1.22mm長さ = 20.2m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様断面積 = 3.242 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 2.03mm長さ = 7.1m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
電防内蔵交流アーク溶接機
ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。
小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。
安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。
セット内容電源、一次側ケーブル 5m、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m
電防内蔵交流アーク溶接機
ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。
小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。
安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができる、ケーブル付の分波器です。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。出力側ケーブル:0.5m。本体色:ブラック。JEITA SHマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
出力側ケーブル付分波器。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます 。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA SHマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
仕様入-CS/BS端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)、漏洩電界強度(dBμV/m):(1032~3224MHz)40.2以下(3mの距離において)
質量(kg)0.07
ケーブル長(m)出力側:0.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×44×19(本体部)※入力端子部除く
周波数帯域(MHz)10~770+1032~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)入力:75(F形)、出力:75(F形)
通過帯域損失(dB以下)10~76MHz:1.5、76~222MHz:1.5、222~770MHz:1.5、1032~1489MHz:2.0、1489~2150MHz:2.0、2150~2681MHz:2.0、2681~3224MHz:3.0
阻止帯域減衰量(dB以上)10~76MHz:20、76~222MHz:20、222~770MHz:20、1032~1489MHz:20、1489~2150MHz:18、2150~2681MHz:18、2681~3224MHz:18
VSWR10~76MHz:1.8以下、76~222MHz:1.8以下、222~770MHz:1.8以下、1032~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:2.5以下
38dB増幅形、新4K8K衛星放送(3224MHz)対応のCS/BS-IF、UHFを増幅するブースターです。テレビ信号が弱い場合や、複数のテレビにテレビ信号を送る必要がある場合に電波を強くするために使用します。増幅帯域:UHF 38dB、BS/CS 28/35dB。JEITA SHマーク認証済。屋外用。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。電源部はケーブルの加工・接続状態の状態をLEDでお知らせ機能付。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
仕様●利得切換(入力レベル調整) (dB):【UHF】0/ー10(スイッチ切換) 、【CS/BS-IF】0/ー10(スイッチ切換)●定格出力レベル(dBμV):【UHF】103(9波)、【CS/BS-IF】96/103(1032/3224MHz値 50波)●漏洩電界強度(dBμV/m):【UHF】34以下、【CS/BS-IF】40.2以下●直流供給電源:【UHF】DC15V/0.05A、【CS/BS-IF】DC15V/0.27A
付属品防水キャップ×3、F-5接栓×5、マスト取付金具×1
質量(kg)0.22
使用温度範囲(℃)-20~+50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×90×47
消費電力AC100/3.8、CS/BS給電時8.5、UHF・CS/BS給電時9.4(V/W)
周波数帯域(MHz)【UHF】470~710、【CS/BS-IF】1032~3224
適合マスト径(Φmm)22~49
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)入出力:75(F形)
標準利得(dB)【UHF】38、【CS/BS-IF】28/35
雑音指数(dB)【UHF】1.5以下、【CS/BS-IF】7.0以下
入力レベル【UHF】41~65(75)(dBμV)、【CS/BS-IF】44~68(78)(dBμV)
消費電流DC15/0.16、CS/BS給電時0.43、UHF・CS/BS給電時0.48(V/A)
利得調整範囲(dB)【UHF】0~-10以上(連続可変)、【CS/BS-IF】0~-10以上(連続可変)
使用帯域UHF、CS/BS-IF
VSWR【UHF】3.0以下、【CS/BS-IF】2.5以下
衝撃波耐電圧(kV)入出力端子・電源端子 ±25(1.2/50μs)
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、フラットケーブルです。壁に穴を開けることなく、サッシ戸から屋内に引き込むことが可能。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。ケーブル長:60cm。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。同軸ケーブルF形接栓を接続可能。通電仕様、金メッキ端子 。壁に穴を開けずに、屋外に設置したアンテナからの電波を屋内に引き込むことができます。取り付け窓枠幅最大170mm 。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品 。防水キャップ1個、木ネジ4個付取り付け付属 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)
質量(kg)0.1
色ホワイト
周波数帯域(MHz)10~3224
ケーブル長(cm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
挿入損失(dB)10~76MHz:0.6以下、76~222MHz:1.0以下、222~770MHz:1.5以下、770~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:3.0以下、2681~3224MHz:4.0以下
VSWR10~76MHz:1.4以下、76~222MHz:1.4以下、222~770MHz:1.4以下、770~1489MHz:1.6以下、1489~2150MHz:2.0以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:3.5以下
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ