汎用しやすい透明カップ。本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオPET
寸法(mm)Φ129×44
容量(mL)374
1袋(50点)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
独自の相変化記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用。
低エラーレートと優れた保存性能を実現。
生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
レーベル印刷や水性ペンの手描きでもきれいなホワイトレーベル。
書いた文字が汚れにくく、きれいに書ける「書き楽(ラク)インデックス」採用。
速度1~2倍速
ケース薄型5mmケース
タイプデータ用
種類DVD-RW
構造片面1層
記憶容量(GB)4.7
グリーン購入法適合
CPRM対応非対応
DVD+RW/+R規格のドライブで、くり返し記録が可能なDVD+RWです。
安定した記録・再生を実現した相変化記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用し、低エラーレートと優れた保存性能を実現。
レーベル印刷や水性ペンの手描きでもキレイなホワイトレーベル。
生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
書いた文字が汚れにくく、きれいに書ける「書き楽(ラク)インデックス」を採用。
速度1~4倍速
適合プリンタインクジェットプリンタ
ケース薄型5mmケース
タイプデータ用
種類DVD+RW
構造片面1層
レーベル面色ホワイト
記憶容量(GB)4.7
入数5枚
グリーン購入法適合
CPRM対応非対応
1パック(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
一部植物性プラスチック使用。地球にやさしいバイオPET!シンプルな形状で使いやすい、サラダにおすすめの丸型透明容器です。本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオPET
商品タイプ本体のみ
長さ(mm)10
十字穴番号2
寸法a(mm)1.5
寸法k(mm)2
寸法m(mm)3.6
寸法dk(mm)5.5
ねじの呼びM3
平座金(D1×T)8×0.5
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)6
十字穴番号2
寸法a(mm)1.5
寸法m(mm)3.7
寸法dk(mm)6.3
ねじの呼びM3
寸法k+f(mm)1.9
平座金(D1×T)8×0.5
1個
¥42,538
税込¥46,792
翌日出荷
汎用しやすいシンプルな透明カップ。本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約115cc。
材質バイオマスプラ
寸法(mm)88×88×22
質量(g)4
1袋(100点)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
大人かわいいインテリア ローソファ1人掛け!。クロワッサンのようなかわいいフォルムで、お部屋を彩ります。背もたれにボリュームがあるのでしっかりと体を預けて座ることができます。
用途事務所や休憩室、待合室のソファ、ローソファとして。
材質主材/張地:ポリエステル100%、中身:ウレタンフォーム
質量(kg)6.5
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×69×47
素材ファブリック(ベロア調)
特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等に
シールド有
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等に
シールド有
導体AWG26
RoHS指令(10物質対応)対応
リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:P1/8●全高(mm)H:15●四角の二面巾(mm)S:7●頭部の高さ:5●コード番号:303-0001371
アズワン品番67-4857-98
1個
¥239
税込¥263
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:P1/4●全高(mm)H:19●四角の二面巾(mm)S:9●頭部の高さ:7●コード番号:303-0001372
アズワン品番67-4857-99
1個
¥279
税込¥307
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:P1/2●全高(mm)H:25●四角の二面巾(mm)S:14●頭部の高さ:10●コード番号:303-0001374
アズワン品番67-4858-02
1個
¥599
税込¥659
13日以内出荷
概要一目でわかる取り付けの奥行きが短いです 最大 16 ビットの高分解能 オプションのプログラミング:出力電圧、ゼロパルス位置、ゼロインパルス幅、パルス数、カウント方向 接続:ラジアル又はアキシャルケーブルアウトレット、M23 又は M12 オスコネクタ、アキシャル又はラジアル。 電気インターフェイス: 5 V / 24 V TTL / RS-422、24 V HTL / プッシ
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:10000●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●軸径:6mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:43mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●接続タイプ:ケーブル
アズワン品番65-7290-53
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
概要一目でわかる取り付けの奥行きが短いです 最大 16 ビットの高分解能 オプションのプログラミング:出力電圧、ゼロパルス位置、ゼロインパルス幅、パルス数、カウント方向 接続:ラジアル又はアキシャルケーブル接続、M23 又は M12 オスコネクタ、アキシャル又はラジアル。 電気インターフェイス: 5 V / 24 V TTL / RS-422、24 V HTL / プッシュプル、
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1-10000●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:40.1mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:フルシャフト●接続タイプ:プラグイン接続
アズワン品番65-7284-74
1個
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
角型のクリアー汎用カップ。※本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約132ml。[首下容量]100ml。
材質バイオマスプラ
寸法(mm)88×88×27
容量(mL)約132、[首下容量]100
質量(g)4.2
1袋(50点)
¥459
税込¥505
4日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ