カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,864)
  • メカニカル部品(909)
  • 制御機器(387)
  • 電気材料(333)
  • オフィス家具(115)
  • 科学研究・開発用品(90)
  • 機構部品(87)
  • 配管・水廻り設備部材(84)
  • パソコン/周辺機器(81)
  • バイク純正部品(76)
  • 作業工具(74)
  • ねじ・ボルト・釘(63)
  • 物流用品(54)
  • 空調・電設資材(49)
  • 測定用品(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • 建築金物(45)
  • 切削工具(45)
  • 自動車純正部品(44)
  • 安全標識(37)
  • 住設機器(36)
  • バイク部品(29)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • 保管用品(24)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 清掃用品(21)
  • 家電(19)
  • 自動車補修部品(18)
  • 梱包用品(15)
  • トラック純正部品(15)
  • 安全用品(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • 研磨材(13)
  • 医療(12)
  • 農業機械(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 防犯用品(11)
  • ヘルスケア(9)
  • 事務用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 溶接用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 防災用品(5)
  • テープ(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 理美容(2)
  • 照明(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「bs-5」の検索結果

4,969件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BS-5 取付バンド(Φ15.5~16.5mm) CATEYEBS-5 取付バンド(Φ15.5~16.5mm)CATEYE(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
適合機種TL-LD150-R、TL-LD170-R、TL-AU200、TL-SLR200取付径(Φmm)15.5~16.5
BSモア5 シコクBSモア5シコク
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
簡単に組立・分解が可能。バリエーションが豊富で用途が広がる手すりです。
フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS5 シリーズAUTONICS(オートニクス)
719税込791特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
設置位置による外形選択(K、T、V、L、Y、F、R、TA型)検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化多方向から確認可能な動作表示灯入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能振動と衝撃に強い構造コントロール端子配線によるLight ON/Dark ON動作モードの選択高速応答周波数: 2kHz
材質ケース: PBT、検出部: PC保護構造IP50耐電圧充電部とケース間:1000VAC~50/60Hzから1分間検出方式透過型周波数(kHz)2検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24保護等級IP50負荷電圧(V)≦30DC光源赤外LED応答時間入光時: 20μs以下、遮光時: 100μs以下消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路応差の距離≦0.05mm検出物体不透明体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH最小検出物体≧Φ0.8mm×2mm使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC動作モードライトオン/ダークオン耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間取得規格CE、UKCA、EAC絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー)負荷電流(mA)100以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.55MB) (0.55MB)耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回光源(発光波長)940nm残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
BS5型 オンダ製作所BS5型オンダ製作所
4,098税込4,508
1個
欠品中
青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
仕様●高さ(mm):73.5●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):75●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):15.5●面間(mm):75●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:25●呼び径B:Rc1 x Rc1●接続:Rcねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-3657アズワン品番67-2204-26
BS5型 オンダ製作所BS5型オンダ製作所
2,298税込2,528
1個
欠品中
青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
仕様●高さ(mm):69●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):58●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):10●面間(mm):58●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:13●呼び径B:Rc1/2 x Rc1/2●接続:Rcねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-0518アズワン品番67-2204-50
BS5型 オンダ製作所BS5型オンダ製作所
2,998税込3,298
1個
欠品中
青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
仕様●高さ(mm):70.5●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):63●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):12.5●面間(mm):63●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:20●呼び径B:Rc3/4 x Rc3/4●接続:Rcねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-2024アズワン品番67-2204-39
パネルロアー (BS5E) MAZDA(マツダ)パネルロアー (BS5E)MAZDA(マツダ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
BSモア5 625-150 シコクBSモア5 625-150シコク
54,980税込60,478
1台
9日以内出荷
パイプ BS5-14465-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ BS5-14465-00YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
パイプ BS5-14148-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ BS5-14148-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
トリム(R)ドアー (BS5H) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (BS5H)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (BS5G) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (BS5G)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
ハンドル(R)アウター (BS5E) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)アウター (BS5E)MAZDA(マツダ)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (BS5E) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (BS5E)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (BS5E) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (BS5E)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (BS5G) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (BS5G)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
ハンドル(L)アウター (BS5E) MAZDA(マツダ)ハンドル(L)アウター (BS5E)MAZDA(マツダ)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (BS5H) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (BS5H)MAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (BS5H) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (BS5H)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (BS5E) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (BS5E)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ホ-ン BS5-83371-00 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ン BS5-83371-00YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
トリム(R) シート クッション (BS5E) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート クッション (BS5E)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート バック (BS5N) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート バック (BS5N)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
スロツトルボデ-アセンブリ BS5-13750-00 YAMAHA(ヤマハ)スロツトルボデ-アセンブリ BS5-13750-00YAMAHA(ヤマハ)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
マフラ 1 BS5-14711-00 YAMAHA(ヤマハ)マフラ 1 BS5-14711-00YAMAHA(ヤマハ)
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
パイプ 1 BS5-2486A-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 1 BS5-2486A-00YAMAHA(ヤマハ)
559税込615
1個
3日以内出荷
スロツトルボデ-アセンブリ BS5-13750-02 YAMAHA(ヤマハ)スロツトルボデ-アセンブリ BS5-13750-02YAMAHA(ヤマハ)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
BS型5点固定式ヘッドバンド一式(RGTP2S用) IKURATOOLS(育良精機)BS型5点固定式ヘッドバンド一式(RGTP2S用)IKURATOOLS(育良精機)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
適合機種ISK-RGTP2S
パイプ,ブリ-ザ 1 BS5-11166-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ,ブリ-ザ 1 BS5-11166-00YAMAHA(ヤマハ)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
マフラ-アセンブリ 1 BS5-14710-00 YAMAHA(ヤマハ)マフラ-アセンブリ 1 BS5-14710-00YAMAHA(ヤマハ)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
カムシヤフトアセンブリ 1 BS5-12170-00 YAMAHA(ヤマハ)カムシヤフトアセンブリ 1 BS5-12170-00YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
カムシヤフトアセンブリ 2 BS5-12180-00 YAMAHA(ヤマハ)カムシヤフトアセンブリ 2 BS5-12180-00YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ホ-ス,ブレ-キ BS5-2584B-02 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ス,ブレ-キ BS5-2584B-02YAMAHA(ヤマハ)
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
クランプ,リ-ド 1 BS5-81443-00 YAMAHA(ヤマハ)クランプ,リ-ド 1 BS5-81443-00YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
BS5型 青銅ボールバルブ Rcねじ×Rcねじ オンダ製作所BS5型 青銅ボールバルブ Rcねじ×Rcねじオンダ製作所
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ BS5-8591A-10 YAMAHA(ヤマハ)エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ BS5-8591A-10YAMAHA(ヤマハ)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
シャフト(L) ドライブ (BS05) MAZDA(マツダ)シャフト(L) ドライブ (BS05)MAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ BS5-8591A-00 YAMAHA(ヤマハ)エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ BS5-8591A-00YAMAHA(ヤマハ)
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
シャフト(R) ドライブ (BS05) MAZDA(マツダ)シャフト(R) ドライブ (BS05)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-BS5 スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-BS5スーパー工業
399,800税込439,780
1台
7日以内出荷
スタンダードクラス(3.7kW/5.0PS)にセル付きタイプをラインアップしています。セル付きなのにわずか47.3kgです。セル付きなのにサイズはそのままです。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。サンドブラストでの仮設資材洗浄に。スズランノズルでの配管洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番342-9072幅(mm)530質量(kg)47.3高さ(mm)555奥行(mm)510燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン(セル付)給水方式自吸式吐出水量(L/min)13
...