フォーマット形式チューブ
対象分析対象物:疎水性(すなわち)炭素鎖を含むもの
充填剤シリカベース
固定相C18/ODS ・ C18-E
フォーマット形式チューブ
対象分析対象物:疎水性(すなわち)炭素鎖を含むもの
関連資料(3.03MB)
充填剤シリカベース
固定相C18/ODS ・ C18-E
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min 1kW、1.5kW、2kW。2000r/min 1kW、1.5kW、2kW。1000r/min 900W。【400V】。3000r/min 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min 900W。
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)12.7
シールド無
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータG5シリーズ
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
壊れたドアノブの交換にご使用いただけます。
トラスコ品番333-6455
適合扉厚(mm)27~37
バックセット(mm)60
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min 1kW。2000r/min 1kW。1000r/min 900W
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上
仕上外径(mm)7.9
シールド有
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータ1Sシリーズ
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。ACケーブルは別売りです。
その他屋内使用専用
材質ABS樹脂+PC94V0
色ブラック
コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)
入力電圧(V)100-240
入力周波数(Hz)50/60
極性プラグ:センタープラス
関連資料総合カタログ(0.62MB)
プラグ外径(Φmm)DCプラグ:5.5
プラグ内径(Φmm)DCプラグ:2.1
作動方式NO(通電時閉)形
ポート数2
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。ACケーブルは別売りです。
色ブラック
コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)
入力電圧(V)100-240
入力周波数(Hz)50/60
極性プラグ:センタープラス
弁構造直動式ポペット構造
BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです
液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます
用途射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等
フライヤー、油の温度管理と温度測定等
コード長さ(m)1
耐熱温度(℃)240
プラグ形状標準プラグ
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
被覆材シリコン
接続口径3/8
接続方式Rc
耐圧力(MPa)25(水圧にて)
弁構造直動式ポペット構造
ロータリーエバポレーターの冷却器やノズル部に専用カバーをそれぞれ取付けることで、結露(結露水)の発生を軽減できます。〔対応機種〕N-1300V・S・E型 N-1210BV・BS型 N-1N・2N・3N型など/その他:冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター
セット内容冷却器用カバー ノズル部カバー(2個)
対応機種N-1300V・S・E型 N-1210BV・BS型 N-1N・2N・3N型など その他:冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター
使用条件循環水温-10℃以上(低温用熱媒体循環時)
CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)。熱収縮チューブ3:1。TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリ
仕様●スリーブ径:9mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6072
アズワン品番65-7480-43
1個
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)。熱収縮チューブ3:1。TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリ
仕様●スリーブ径:120mm●シュリンク径:45mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6098
アズワン品番65-7480-26
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)。熱収縮チューブ3:1。TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリー 難燃性 ハロゲンフリー、難燃性、接着というユニークな組み合わせ 地下仕様LUL E1042-A6、BS6853 用途: 鉄道業界など
仕様●スリーブ径:4.5mm●シュリンク径:1.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6060
アズワン品番65-7480-19
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ