視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
中身が落ちにくいフタ付タイプの腰袋です。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
用途工具全般収納・職種例/あらゆる職種対応
色ブラック
材質ナイロン100%(1680デニール)
適合ベルト幅(mm)50
青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・油・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
水槽内の汚れを抑えるサンドです。黒玉にバクテリアがたっぷり繁殖し、魚にやさしい水づくりができます。フンや残餌を分解します。水草の育成。水洗い不要。
材質黒ぼく土
1袋(800mL)
¥458
税込¥504
4日以内出荷
ポケットチーフとしても使用できるおしゃれなメガネ拭き。超極細の繊維であるマイクロファイバーによって作られており、普通の繊維ではなかなか取れない油膜や汚れなどを拭き取りやすくします。メガネだけでなく、スマートフォンやタブレットなど幅広くご使用できます。星形のデザインとなっており、中央をつまんで胸元に差し込むだけで、簡単にスリーピークスのようなポケットチーフが完成します。ギフトにもおすすめです。
材質ポリエステル/ナイロン
質量(g)約7
寸法(幅W×高さH)(cm)約35×30
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(2) 電圧形DC0~5V
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(5) kPa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
高精度の切断能力、抜群の耐久性&低価格
各メーカー、各サイズに柔軟に対応
刃先には耐摩耗性と欠けに強いハイス材を使用、薄肉中空材、合金鋼のパイプ材、形材などの切断に最適
セット内容:C2113/M213H/BS313/RM11/BX01。スタンダードロータリーとミニベルトサンダーをセットします。アルミニウムなどの非鉄金属の切削にも威力を発揮します。
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
セット内容:C2013/M213H/BS313/RM11/BX01。スタンダードロータリーとミニベルトサンダーをセットします。アルミニウムなどの非鉄金属の切削にも威力を発揮します。
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
セット内容:C2213/M213H/BS313/RM11/BX01。スタンダードロータリーとミニベルトサンダーをセットします。アルミニウムなどの非鉄金属の切削にも威力を発揮します。
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
セット内容:C2113/M213H/M213RA/M213LRV/RE113/BS313/RM11/TX01/BX023。バリ取りから研磨仕上げまで、代表的なD.C.モーターハンドピースのフルセットです。切る・削る・磨く・穴あけ、あらゆる加工をバックアップする精密電動工具セットです。収納や持ち運びにも便利なキャリングケースに入れてご用意しました。
1台
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
セット内容:C2213/M213H/M213RA/M213LRV/RE113/BS313/RM11/TX01/BX023。バリ取りから研磨仕上げまで、代表的なD.C.モーターハンドピースのフルセットです。切る・削る・磨く・穴あけ、あらゆる加工をバックアップする精密電動工具セットです。収納や持ち運びにも便利なキャリングケースに入れてご用意しました。
1台
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
セット内容:C2013/M213H/M213RA/M213LRV/RE113/BS313/RM11/TX01/BX023。バリ取りから研磨仕上げまで、代表的なD.C.モーターハンドピースのフルセットです。切る・削る・磨く・穴あけ、あらゆる加工をバックアップする精密電動工具セットです。収納や持ち運びにも便利なキャリングケースに入れてご用意しました。
1台
¥449,800
税込¥494,780
3日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC24
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1
圧力レンジ(MPa)0.9
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC24
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1
圧力レンジ(MPa)0.5
設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
¥5,198
税込¥5,718
31日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
関連キーワード
1
2
次へ