カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 切削工具(12)
  • メカニカル部品(7)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 清掃用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「bs3010」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3.2
エコ すす竹 タカショーエコ すす竹タカショー
35,980税込39,578
1セット(10本)
3日以内出荷
天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。材質AS、ABS長さ(mm)約3660すす竹
ボールカップリング NBSタイプ アサ電子工業ボールカップリング NBSタイプアサ電子工業
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースを使用 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です
材質アルミ合金、ニッケルメッキ種類ジョイントタイプ
ベースシステムキット・側板キット 内外電機ベースシステムキット・側板キット内外電機
21,980税込24,178
1面
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ  CRB Series SMCロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ CRB SeriesSMC
22,980税込25,278
1個
22日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
用途一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.21MB)ベーン形式ダブルベーンオートスイッチ有無なし
スーパーバー ノガスーパーバーノガ(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。 付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM486BS-30 伊東電機パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM486BS-30伊東電機
17,980税込19,778
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。
パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM500BS 伊東電機パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM500BS伊東電機
18,980税込20,878
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。
面取り・バリ取り工具 ノガ面取り・バリ取り工具ノガ
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
万能バリ取りセットです。表面部・深穴部のバリ取りが可能です。
トラスコ品番112-2304セット内容ハンドル UH1000、ホルダ SN1000、ブレード BN1010・BN2010・BN3010・BS1010・BS2010・BS3010
トラブルシューターセット ノガトラブルシューターセットノガ
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
トラスコ品番363-6534セット内容RBハンドル(回転ブレード、固定スクレーパー両用)1個ブレードEX2001(外径4~18mm用)1本ブレードBC1651(Φ16.5カウンターシンク)1本ブレードBS2010(鋳物・真鍮用、刃先角度60°)1本ブレードBS1018(ステンレス用、刃先角度45°)1本ブレードBK3010(小径Φ1.5用、刃先角度45°)1本新型スクレーパーBD5011 1本
プラスチックエッジオフセット ノガプラスチックエッジオフセットノガ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
4色のハンドルはすべてのSブレードに替刃交換ができます。
セット内容EO2006(BS1010)、EO2007(BS2010)、EO2008(BS1010)、EO2009(BK3010)各1個適合3.2mm軸対応トラスコ品番208-7847
トリオセット ノガトリオセットノガ
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
頑強なプラスチックハンドルのラピッドバーの3本セットです。 金属・プラスチック部品などのバリ取りに使用します。
トラスコ品番276-9531セット内容青(BS1018)、赤(BS2010)、ステンレス用黄(BK3010)質量(g)79
エンジン式 高圧洗浄機 スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機スーパー工業
429,800税込472,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
ハイパワークラス(5.1kW/6.9PS)にセル付きタイプをラインアップしています。セル付きなのにわずか63.3kgです。セル付きなのにサイズはそのままです。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑えに。家屋やビルの外壁洗浄に。農機具・船底の洗浄・塗装剥離に。質量(kg)69.3幅(mm)616奥行(mm)610高さ(mm)627エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式燃料無鉛レギュラーガソリン燃料タンク容量(L)5.3使用時間(分)約139(満タン時)セット内容タービンガンASY 1/8-クイック 、噴口直射1/8 MCP62、高圧ホースASY TH 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 。
80 Series(80) SMC80 Series(80)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
ロータードライブコンビセット ノガロータードライブコンビセットノガ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
ロータードライブカウンターシンクとリザバーセットのコンビです。
セット内容NBハンドル、ロータードライブカウンターシンクBC3210、BC1041、BS1010、BS2010、BS3010質量(g)145箱寸法(mm)200×70×30
ノガ オートサービス・アルミ用セット(Alumi & Auto Set) ノガノガ オートサービス・アルミ用セット(Alumi & Auto Set)ノガ
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
すべてのエンジニアの工具箱に必須のバリ取りセット。 鉄やアルミ・銅などの金属のバリ取り及び面取りに最適のセット。 付属ブレードはハンドル内に収納可能です。
セット内容ノガ・ハンドル(NB1000)、YTハンドル(YT1200)、ブレードT80(BT8000)、ブレード(BS1010/S10、BS2010/S20、BS3010/S30、BS1018/S100、BC1041/RD10.4 各1個)被削材鉄・アルミ・銅等
ユニキットスペシャル ノガユニキットスペシャルノガ
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
金属加工業者に必携の経済的キット「ユニキットスタンダード」に内径スクレーパー、12mmのカウンターシンクを加えたキットです。
セット内容ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー、Dホルダー、1.5mm六角レンチ、BT1200、BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個質量(g)391箱寸法(mm)215×120×40
ユニキットエキストラ ノガユニキットエキストラノガ
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
機械部品、工具、金型メーカー等に推薦できる最も完璧なユニキット。
セット内容ユニハンドル1本、SNホルダー1本、Cホルダー1本、Dホルダー2本、Lホルダー1本、BL1010 2個、BT1200、BD5010、C2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個質量(g)508箱寸法(mm)215×120×40
ノガ プラスチック用セット(Plastic Set) ノガノガ プラスチック用セット(Plastic Set)ノガ
6,498税込7,148
1セット
4日以内出荷
プラスチックや銅・アルミなどの柔い金属のバリ取り用工具セット。 プラスチック成形品のパイプのバリ取りやパーティングライン除去などに優れています。 付属ブレードはハンドル内に収納可能です。
セット内容ノガ・ハンドル(NB10003)、ミニセラカット(CR150031)、ブレード(BS1010/S10、BS1012/S10TiN、BS3510/S35、BS1018/S100、BK3010/S150 各1個)被削材プラスチック・銅・アルミ・柔い金属等
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A85B 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A85B 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】シリコンパワー・ポータブルSSDArmor A85BSP010TBPHD85BS3KSP020TBPHD85BS3KSP040TBPHD85BS3KSP050TBPHD85BS3KDiamond D30SP010TBPHDD3SS3KSP020TBPHDD3SS3KSP040TBPHDD3LS3KSP050TBPHDD3LS3KStream S05SP010TBPHD05SS3KSP020TBPHD05SS3KSP040TBPHD05LS3KSP050TBPHD05LS3KStream S06SP030TBEHDS06A3KSP030TBEHDS06C3KSP030TBEHDS06A3KTVStream S07 TVSP030TBEHDS07A3KTVSP040TBEHDS07A3KTVSP060TBEHDS07A3KTVSP080TBEHDS07A3KTV・外付けケースBolt B75 Pro Enclosure・モバイルバッテリーC10QCSP10KMAPBKC10QCKSP10KMAPBKC10QCWSP10KMAPBKC10QCKJ5SP10KMAPBKC10QCWJ5C20QCSP20KMAPBKC20QCKSP20KMAPBKC20QCWSP20KMAPBKC20QCKJ5SP20KMAPBKC20QCWJ5すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ユニキットスタンダード ノガユニキットスタンダードノガ
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
金属加工業者に必携の経済的キット。
セット内容ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー、BT1200、BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010各1個質量(g)303箱寸法(mm)215×120×40
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータSMC
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
デュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応) bitstrongデュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応)bitstrong
8,598税込9,458
1個
8日以内出荷
【商品重量】約4.7kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【対応モニター】17~27インチ【角度調節機能】Up and Down ±90° Left and Right 180°【モニター回転機能】360°調整可能【モニター高さ調整】400mmまで調整可能【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のSTD3010(T-2B)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)【Model名】T-2B 【色】 黒
用途デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。質量(kg)約4.7耐荷重(kg)8
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F1BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F1BS3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F2BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F2BS3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012BS3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-011BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-011BS3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01F2BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01F2BS3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01F1BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01F1BS3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-014BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-014BS3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-012BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-012BS3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01N2BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01N2BS3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F2BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F2BS3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F4BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F4BS3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar