ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。
バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。
スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。
表面処理マイルドスチールメッキ
ハイ-グリップはオールステンレス製。
バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。
ステンレス材はSUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
材質オールステンレス(SUS304)
バンドに刻印されているBS5315は、英国工業規格BS5315に認定された製品である事を証明しています。スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。ステンレス材は、SUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。パッケージは、スチールメッキ製がブルー、オールステンレス製がグリーンのカラーで統一されており、識別しやすくなっています。
用途庭や住宅、実験室・工場施設などにおける様々なホースの固定に。
トラスコ品番825-8125
材質バンド:SPHC(亜鉛メッキ)、ハウジング:SPHC(亜鉛メッキ)、スクリュー:S12C(亜鉛メッキ)
厚さ(mm)0.7
径(Φmm)9.5~12
最小径(Φmm)9.5
最大径(Φmm)12
バンド幅(mm)9
ボルト(mm)6角:7
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS53115に認定された製品であることを証明しています。
ステンレス材は、SUS316を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
材質バンド、ハウジング、スクリュー:SUS316相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード