カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 作業工具(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)

「bsb-3」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25 タトゥーラ DAIWA(ダイワ)25 タトゥーラDAIWA(ダイワ)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
世界基準のバスブランド「TATULA」キャスト性能、感度、フッキング、ランディング性能と、バスフィッシングにおける基本をすべてハイレベルに仕上げたハイパフォーマンスモデル。日本のフィールドを攻略するためのラインアップ。オカッパリからボートまで使える、幅広いラインアップ展開。クラスを超えた性能をもたらす、超高密度ブランク「SVF」を採用。1pc(グリップジョイント)をメインに、定番番手を2pcs(センターカット)にラインアップ。TATULAならではのデザインを持ち、目を引きながらも精悍な仕上がり。
継数(本)2
ニッケル BS 6カクスペーサー 大阪魂ニッケル BS 6カクスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌日出荷
水洗いコンパクトシェーバー オーム電機水洗いコンパクトシェーバーオーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
防水(IPX6)仕様により水洗いできて清潔。ジェル・石けん剃りも可能3枚刃で早剃り・深剃りに対応もみあげなどをきれいに仕上げるキワゾリ刃付き外刃はチタンコーティング乾電池式 単3形×2(別売)旅行や出張の際の携帯に便利なコンパクトサイズお手入れブラシ、ソフトケース付き
付属品お手入れブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書電源DC3V、単3形アルカリ乾電池2本(別売)本体質量(g)114(乾電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×111×38動作時間1日平均3分間使用で30日防水仕様IPX6(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による
コンパクトシェーバー USB充電式 オーム電機コンパクトシェーバー USB充電式オーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
外刃・内刃が水洗いできて清潔3枚刃で早剃り・深剃りに対応もみあげなどをきれいに仕上げるキワゾリ刃付き外刃はチタンコーティングUSB充電式(内蔵ニッケル水素充電池使用 ※交換不可)携帯に便利なコンパクトサイズ
付属品お手入れブラシ、ソフトケース、USBケーブル(Type-A/Type-C)、保証書付取扱説明書電源DC2.4V 600mAh、内蔵ニッケル水素充電池(交換不可)本体質量(g)136寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×111×38充電時間5時間連続使用可能時間60分色(本体)ブラック
バックシーラー用 プーリー OPバックシーラー用 プーリーOP(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
トラスコ品番113-2545適合本体BS-1150、BS-1200材質再生ABS全長(mm)76奥行(mm)76
スリムバー BIGMAN(ビッグマン)スリムバーBIGMAN(ビッグマン)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。
用途くぎ抜き作業に。タイル、壁材、床材等のはがし作業に。テコとして。
LENOX バンドソー替刃 Clpro LENOX(レノックス)LENOX バンドソー替刃 ClproLENOX(レノックス)
41,980税込46,178
1箱(5本)
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。 高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。 鉄~ステンまで被削材を選ばないブレードです。 バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質M42コバルトハイス幅(mm)27厚さ(mm)0.9
LENOX バンドソー替刃 クラシック(CL) LENOX(レノックス)LENOX バンドソー替刃 クラシック(CL)LENOX(レノックス)
39,980税込43,978
1箱(5本)
翌日出荷から翌々日出荷
軽量鉄骨等の切断に最適な多目的ブレードです。 バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。
用途一般鋼材・軽量鉄骨等の切断に材質M42コバルトハイス幅(mm)27厚さ(mm)0.9
バイオマスプラスチック配合レジ袋(レジ袋無償配布対象品) TRUSCOバイオマスプラスチック配合レジ袋(レジ袋無償配布対象品)TRUSCO
999税込1,099
1袋(100枚)
当日出荷から翌日出荷
バイオマス(植物由来)プラスチックを25%配合したレジ袋です。石油資源の節約及び[[CO2]]排出量が削減でき、環境に配慮したレジ袋として、SDGsの活動にも繋がります。レジ袋有料化の無償配布対象品です。フックなどに吊り下げ可能です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめました。
用途買い物袋として。一般ゴミ袋として。材質高密度ポリエチレン(HDPE)+バイオマスプラ乳白
六角サポーター(黄銅) TRUSCO六角サポーター(黄銅)TRUSCO
339税込373
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品 廣杉計器黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)
黄銅 スペーサー(六角) / BSB-MBERoHS2対応品 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角) / BSB-MBERoHS2対応品廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(50個)
11日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD)ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー(六角) / BSB-ERoHS2対応品 廣杉計器黄銅スペーサー(六角) / BSB-ERoHS2対応品廣杉計器
2,698税込2,968
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)
基板サポート Richco ナイロン RICHCO基板サポート Richco ナイロンRICHCO
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
肩パッド付ショルダーベルト TRUSCO肩パッド付ショルダーベルトTRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌日出荷
材質本体:ポリエステル、金具:スチールブラック
スイッチボックス(3台取付用) キコー技研スイッチボックス(3台取付用)キコー技研
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
AC100V用スイッチボックスです レーザー3台用アダプター付
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
バンドソー替刃 木工厚物用 SK11バンドソー替刃 木工厚物用SK11(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
SK11バンドソー替刃です。厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断に適しています。
用途SWB-200N用替刃。適合機種SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N刃幅(mm)6.35刃数(p)4/インチ刃厚(mm)0.5周長(mm)1430
替刃式鋸 替刃 SK11替刃式鋸 替刃SK11
778税込856
1枚
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。刃が長いので太い材料も楽に切れます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。刃渡り(mm)300適合機種SK11替刃式鋸(EBS-260G・260T・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)刃厚(mm)0.7
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-4300Eシリーズ違径オネジ(M=4 ピッチ0.7)メネジ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-4300Eシリーズ違径オネジ(M=4 ピッチ0.7)メネジ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-3200Eシリーズ違径オネジ(M=3 ピッチ0.5)メネジ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-3200Eシリーズ違径オネジ(M=3 ピッチ0.5)メネジ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
2,088税込2,297
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-6-000Eシリーズ(6-32UNC ピッチ0.793) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-6-000Eシリーズ(6-32UNC ピッチ0.793)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径#6-32種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6)廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5)廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M3ねじ長さ(mm)5二面幅(mm)5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5表面処理ニッケルメッキ(Ni)平径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
529税込582
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理脱脂
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(12件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600-3Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 平径3.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600-3Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 平径3.5)廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M2.6種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3)廣杉計器
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
黄銅サポーター カメダデンキ黄銅サポーターカメダデンキ
3,490税込3,839
1袋(50本)
7日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ63 ParkerTAIYOクランプユニット JEHSタイプ 内径Φ63ParkerTAIYO
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
種別油圧ストローク(mm)49内径(Φmm)63シリーズJEHS機種スイング形
クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ50 ParkerTAIYOクランプユニット JEHSタイプ 内径Φ50ParkerTAIYO
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
種別油圧ストローク(mm)41内径(Φmm)50シリーズJEHS機種スイング形
クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ40 ParkerTAIYOクランプユニット JEHSタイプ 内径Φ40ParkerTAIYO
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
種別油圧ストローク(mm)35内径(Φmm)40シリーズJEHS機種スイング形
クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ32 ParkerTAIYOクランプユニット JEHSタイプ 内径Φ32ParkerTAIYO
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
種別油圧ストローク(mm)30内径(Φmm)32シリーズJEHS機種スイング形
クランプユニット JEHPタイプ 内径Φ63 ParkerTAIYOクランプユニット JEHPタイプ 内径Φ63ParkerTAIYO
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
種別油圧ストローク(mm)28内径(Φmm)63シリーズJEHP機種定位置旋回形
クランプユニット JEHPタイプ 内径Φ50 ParkerTAIYOクランプユニット JEHPタイプ 内径Φ50ParkerTAIYO
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
種別油圧ストローク(mm)24内径(Φmm)50シリーズJEHP機種定位置旋回形
クランプユニット JEHPタイプ 内径Φ40 ParkerTAIYOクランプユニット JEHPタイプ 内径Φ40ParkerTAIYO
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
種別油圧ストローク(mm)19内径(Φmm)40シリーズJEHP機種定位置旋回形
クランプユニット JEHPタイプ 内径Φ32 ParkerTAIYOクランプユニット JEHPタイプ 内径Φ32ParkerTAIYO
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
種別油圧ストローク(mm)17内径(Φmm)32シリーズJEHP機種定位置旋回形
クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ63 ParkerTAIYOクランプユニット JEHMタイプ 内径Φ63ParkerTAIYO
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
種別油圧ストローク(mm)29内径(Φmm)63シリーズJEHM機種移動旋回形
クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ50 ParkerTAIYOクランプユニット JEHMタイプ 内径Φ50ParkerTAIYO
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
種別油圧機種移動旋回形内径(Φmm)50ストローク(mm)25シリーズJEHM
クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ40 ParkerTAIYOクランプユニット JEHMタイプ 内径Φ40ParkerTAIYO
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
種別油圧ストローク(mm)20内径(Φmm)40シリーズJEHM機種移動旋回形
クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ32 ParkerTAIYOクランプユニット JEHMタイプ 内径Φ32ParkerTAIYO
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
種別油圧ストローク(mm)17内径(Φmm)32シリーズJEHM機種移動旋回形