カテゴリ

  • 機構部品(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 清掃用品(6)
  • 測定用品(6)
  • バイク純正部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「bsbm」の検索結果

関連キーワード
235件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 3/8クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)  口金具:ステンレス、クイックカプラ:真鍮 東洋国際蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 3/8クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 口金具:ステンレス、クイックカプラ:真鍮東洋国際
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【クイックカプラ】真鍮、【口金具】ステンレス品番【口金具・クイックカプラ】1+NC17=1+NC17C使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×15.0半径(Φmm)【取り回し】60
1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)  口金具:鉄、メスカプラ本体:真鍮・リング:ステンレス、オスカプラ:真鍮 東洋国際1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 口金具:鉄、メスカプラ本体:真鍮・リング:ステンレス、オスカプラ:真鍮東洋国際
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【4CPM(B)】真鍮、【4CSF(RS)】<本体>真鍮 / <リング>ステンレス、【口金具】鉄品番【口金具・カプラ】1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B)使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5半径(Φmm)【取り回し】70
液化炭酸ガスボンベ連結ホース用継手 WxR アート機工液化炭酸ガスボンベ連結ホース用継手 WxRアート機工
2,280税込2,508
1個
3日以内出荷
用途液化炭酸ガスホースの継手最高使用圧力(MPa)22ねじ径T1W22/14
液化炭酸ガスボンベ連結ホース用継手 WxW アート機工液化炭酸ガスボンベ連結ホース用継手 WxWアート機工
2,280税込2,508
1個
3日以内出荷
用途液化炭酸ガスホースの継手寸法L(mm)53最高使用圧力(MPa)22ねじ径T1W22/14ねじ径T2W22/14
NL型カップリングソケット(BSBM) オネジ NKCカップリングNL型カップリングソケット(BSBM) オネジNKCカップリング
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:C3604使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5適合カプラNL40系型
NL型カップリングソケット(BSBM) メネジ NKCカップリングNL型カップリングソケット(BSBM) メネジNKCカップリング
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:C3604使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状メネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5適合カプラNL40系型
NL型カップリングソケット(BSBM) ホースニップル NKCカップリングNL型カップリングソケット(BSBM) ホースニップルNKCカップリング
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:C3604使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)32(六角)取り付け形状ホース取付ソケットorプラグソケット六角対辺(mm)32最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5適合カプラNL40系型
NL型カップリングプラグ(BSBM)メネジ NKCカップリングNL型カップリングプラグ(BSBM)メネジNKCカップリング
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:C3604使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状メネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5適合カプラNL40系型
NL型カップリングプラグ(BSBM) オネジ NKCカップリングNL型カップリングプラグ(BSBM) オネジNKCカップリング
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:C3604使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5適合カプラNL40系型
NL型カップリングプラグ(BSBM) ホースニップル NKCカップリングNL型カップリングプラグ(BSBM) ホースニップルNKCカップリング
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:C3604使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付ソケットorプラグプラグ六角対辺(mm)六角対辺(mm)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5適合カプラNL40系型
SUSクランプノブN(D35 大阪魂SUSクランプノブN(D35大阪魂
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)
用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)20寸法d(mm)18寸法S(mm)8寸法D(Φmm)35寸法Lf(mm)11ねじの呼びM10
SUSクランプノブN(D30 大阪魂SUSクランプノブN(D30大阪魂
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)
用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)18寸法d(mm)15寸法S(mm)7寸法D(Φmm)30寸法Lf(mm)11ねじの呼びM8
ニッケルBSクランプノブN(D35 大阪魂ニッケルBSクランプノブN(D35大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)
用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)20寸法d(mm)18寸法S(mm)8寸法D(Φmm)35寸法Lf(mm)11ねじの呼びM8
ニッケルBSクランプノブN(D30 大阪魂ニッケルBSクランプノブN(D30大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)
用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)18寸法d(mm)15寸法S(mm)7寸法D(Φmm)30寸法Lf(mm)11ねじの呼びM8
ニッケルBSクランプノブN(D24 大阪魂ニッケルBSクランプノブN(D24大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)
用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)15寸法d(mm)12寸法S(mm)6寸法D(Φmm)24寸法Lf(mm)10ねじの呼びM6
グリップナットS4 大阪魂グリップナットS4大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> インサート金具:BSBM(カドミウム75PPM以下) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM10タイプS-4寸法H(mm)24寸法d(mm)13寸法D(mm)48寸法D1(mm)24寸法H1(mm)11有効深さ(mm)14寸法h(mm)20
グリップナットS2 大阪魂グリップナットS2大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> インサート金具:BSBM(カドミウム75PPM以下) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM6タイプS-2寸法H(mm)19寸法d(mm)8寸法D(mm)30寸法D1(mm)17寸法H1(mm)10有効深さ(mm)10寸法h(mm)15
マッシュル-ムノブN(D34 大阪魂マッシュル-ムノブN(D34大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
<特長> 操作ノブとして最適な形です。 おねじはL寸法のバリエーションを増やしました。 <材質(表面処理)> ナット部:BSBM(Cd75ppm以下) 樹脂部:フェノール樹脂 黒
タイプΦ34寸法H(mm)30寸法d(mm)19寸法D(mm)34寸法Lf(mm)12ねじの呼びM8
マッシュル-ムノブN(D18 大阪魂マッシュル-ムノブN(D18大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
<特長> 操作ノブとして最適な形です。 おねじはL寸法のバリエーションを増やしました。 <材質(表面処理)> ナット部:BSBM(Cd75ppm以下) 樹脂部:フェノール樹脂 黒
タイプΦ18寸法H(mm)15寸法d(mm)11寸法D(mm)18寸法Lf(mm)9ねじの呼びM5
セブンノブN(D40 大阪魂セブンノブN(D40大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ナット部: BSBM(カドミウム 75ppm以下)
用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等寸法H(mm)25寸法d(mm)15寸法D(Φmm)40寸法H1(mm)13寸法Lf(mm)14ねじの呼びM8
BSナイロンケショウナット(クロL2 大阪魂BSナイロンケショウナット(クロL2大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌日出荷
材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、ナイロン6(白もしくは黒)タイプL-2寸法H(mm)12寸法D(mm)25寸法C(mm)21
グリップナットS1 大阪魂グリップナットS1大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> インサート金具:BSBM(カドミウム75PPM以下) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具
ナイロンケショウN(NO3(クロ 大阪魂ナイロンケショウN(NO3(クロ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6No.3寸法H(mm)9.5寸法D(mm)17寸法C(mm)12.5有効深さ(mm)5.5
ナイロンケショウN(NO2(クロ 大阪魂ナイロンケショウN(NO2(クロ大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌日出荷
材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6No.2寸法H(mm)8寸法D(mm)14寸法C(mm)11有効深さ(mm)4
ナイロンケショウN(NO1(クロ 大阪魂ナイロンケショウN(NO1(クロ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌日出荷
材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6No.1寸法H(mm)6.5寸法D(mm)11寸法C(mm)8.5有効深さ(mm)3
ナイロンケショウN(NO2(シロ 大阪魂ナイロンケショウN(NO2(シロ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6No.2寸法H(mm)8寸法D(mm)14寸法C(mm)11有効深さ(mm)4
ナイロンケショウN(NO1(シロ 大阪魂ナイロンケショウN(NO1(シロ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌日出荷
材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6No.1寸法H(mm)6.5寸法D(mm)11寸法C(mm)8.5有効深さ(mm)3
ナイロンケショウN(NO3(シロ 大阪魂ナイロンケショウN(NO3(シロ大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌日出荷
材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6No.3寸法H(mm)9.5寸法D(mm)17寸法C(mm)12.5有効深さ(mm)5.5
BSナイロンケショウナット(シロL2 大阪魂BSナイロンケショウナット(シロL2大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌日出荷
材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6(白もしくは黒)タイプL-2寸法H(mm)12寸法D(mm)25寸法C(mm)21
パネル取手用座金 SUGICO(スギコ)パネル取手用座金SUGICO(スギコ)
90税込99
1個
翌々日出荷
パネル取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。
用途TO-386パネル取手に最適です。その他、Φ7、Φ9、Φ10、Φ12の太さの丸棒取手。材質BSBM(クロームメッキ)関連資料寸法図(0.06MB)
1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 東洋国際1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース東洋国際
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質4CPM(B):真鍮、口金具:鉄品番(口金具・カプラ)1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B)材質(本体)4CSF(RS):真鍮使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(リング)4CSF(RS):ステンレス半径(Φmm)取り回し:130
蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 3/8クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:ステンレス、クイックカプラ:真鍮 東洋国際蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 3/8クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:ステンレス、クイックカプラ:真鍮東洋国際
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、クイックカプラは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具・クイックカプラ)1+NC17=1+NC17C使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0危険物の類別非危険物材質(カプラ)クイックカプラ:真鍮半径(Φmm)取り回し:90
蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 3/8クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:ステンレス、クイックカプラ:真鍮 東洋国際蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 3/8クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:ステンレス、クイックカプラ:真鍮東洋国際
9,798税込10,778
1本
4日以内出荷
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:ステンレス品番(口金具・クイックカプラ)1+NC17=1+NC17C使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0危険物の類別非危険物材質(カプラ)クイックカプラ:真鍮半径(Φmm)取り回し:90
ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付ラクテム
343税込377
1個
5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付ラクテム
343税込377
1個
5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロン蝶ナット ラクテムナイロン蝶ナットラクテム
196税込216
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ナットです。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。樹脂部は白・黒の2色より選択いただけます。
用途照明機器、測定機器、各種機器等の保持、固定に。材質ノブ:ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法仕様一覧(0.08MB)ねじ山種類メートル並目