517件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別逆止め弁 形状ストレート 材質(本体)CAC406 形式インライン式 使用温度範囲(℃)0~160 最高使用圧力(MPa)0~1.37 接続方式ねじこみ 材質(シート)13Cr.S.S.+FPM(ディスク) 使用流体水、空気、油、N2ガス バルブ逆止め弁(インライン式) 材質(弁箱)CAC406
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアシャワーの側面に取り付けて、ゴミや異物を除去致します。
用途ゴミや異物の除去 トラスコ品番810-6458 材質塩ビフィルムにアクリル系粘着剤を塗布 寸法(mm)290×290 質量(kg)1
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ブラストンIVYキャッチャー
エアシャワーの側面に取り付けて、ゴミや異物を除去致します。
用途ゴミや異物の除去。 トラスコ品番572-2785 材質/仕上フィルム:塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤 サイズ290×290 質量(g)1000 入数30枚
1ケース
16,980 税込18,678
3日以内出荷

iPad 9.7(第5・6世代)・iPad Air2・iPad Pro9.7対応 防水ケース
仕様●コード番号:M8D0069●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7737-76
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

iPad mini(第6世代)対応 防水防塵耐衝撃ケース ブラック
仕様●コード番号:M8D006B●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7737-78
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)高機能pH電極
仕様仕様:高機能pH電極 測定項目酸、アルカリ 型番Inlab Science アズワン品番2-9874-16
1個
51,980 税込57,178
24日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
欠品中

1個
9,398 税込10,338
6日以内出荷

フィールドワークなど、屋外での使用を想定した防水と耐衝撃対策に。
ブラック タイプケース型 対応機種iPad 10.2(第8・7世代)対応 特性耐衝撃、防水
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
欠品中

1個
10,980 税込12,078
欠品中

1個
5,498 税込6,048
欠品中

1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

1個
9,398 税込10,338
6日以内出荷

1個
6,298 税込6,928
10日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

1個
6,298 税込6,928
10日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
欠品中

1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

フィールドワークなど、屋外での使用を想定した防水と耐衝撃対策に。
タイプケース型 対応機種iPad 10.2(第8・7世代) 特性防水、耐衝撃
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

フィールドワークなど、屋外での使用を想定した防水と耐衝撃対策に。iPad 10.9(第10世代)専用 防水防塵耐衝撃ケース ブラック。
ブラック タイプバンド型 対応機種iPad 10.9(第10世代)専用 特性防水防塵耐衝撃
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

1個
9,398 税込10,338
欠品中

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

iPad Pro12.9(第5世代)対応 防水防塵耐衝撃ケース ブラック
仕様●商品詳細:<主な仕様>機能:防水等級IP68(全面フルカバー)耐衝撃素材による端末保護(MIL-STD-810G準拠)ショルダーストラップ、スタンド、フィンガーリング部材:(耐衝撃素材)TPU・ポリカーボネート(ショルダーストラップ)ナイロンカラー:ブラック重量:約480gサイズ:約230x300x20mm保証:1年間●コード番号:M8D006C●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7737-79
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


タカチ電機工業差込型コードブッシュ CBSシリーズ
エコ商品
電線を曲げ等から保護するコードブッシュです。筐体・パネルの内部側よりコードブッシュを差込み取付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


IDEC(和泉電気)OBSシリーズ
材質ゴム製(ニトリル系) グレー 品名取付穴プラグ 種類関連商品 保護構造IP65(丸穴)/IP40(回り止め加工時)
1箱(5個)
499 税込549
当日出荷

高級感がある、丈夫なスチール製ブックスタンド。モニター・キーボード・ノートパソコンの収納を考えた「H型」。H型は上にモニターを置いたり、棚下スペースにノートPCやキーボードを収納でき、机上スペースを有効活用することができます。A4書類が入る引き出し付きで、書類の他に机上で散らかりやすい小物類もスッキリ収納できます。スライド式本立仕切棒は、好きな場所に移動できる仕切棒です。サイドもスチール製なので、マグネットボードとして利用できます。スチール製で耐久性抜群。丈夫なだけでなく、高級感あるデザインが、オフィスや書斎で落ち着いた空間を演出します。丈夫なスチールのベースに粉体塗装を施した、美しい仕上げです。オフィスでもご家庭でもご利用いただける、スタイリッシュでシンプルなデザインです。
材質本体:スチール、ケース:51%再生ポリスチレン(PS) サイズH型ケース付 タイプ組立式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)314×217×36 有効寸法(mm)棚下:80
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HDMIケーブル:スリムモデル。取り回ししやすいスリムケーブル。 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。接続するAV機器がフルHD 3D、4K2Kに対応している必要があります。最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブルイーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。※接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。 RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 形状HDMI⇔HDMI ブラック タイプスリムタイプ ケーブル長(m)3 アズワン品番64-3774-15 イーサネット対応対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ステンレス304素材製品、禁銅環境に適している。 消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
種類その他 材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3ピンの電源タップ。RoHS基準値準拠。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付。
ホワイト 機能マグネット付
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高級感がある、丈夫なスチール製ブックスタンド。机上の書類や本をスッキリ整理できる、卓上整理を目的としたシンプルなブックスタンド。スライド式本立仕切棒は、好きな場所に移動できる仕切棒です。サイドもスチール製なので、マグネットボードとして利用できます。スチール製で耐久性抜群。丈夫なだけでなく、高級感あるデザインが、オフィスや書斎で落ち着いた空間を演出します。丈夫なスチールのベースに粉体塗装を施した、美しい仕上げです。オフィスでもご家庭でもご利用いただける、スタイリッシュでシンプルなデザインです。
シルバー 材質本体:スチール
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)