カテゴリ

  • バイク純正部品(387)
  • 自動車純正部品(338)
  • トラック純正部品(219)
  • 配管・水廻り設備部材(99)
  • パソコン/周辺機器(94)
  • 制御機器(74)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 空調・電設資材(45)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(28)
  • メカニカル部品(27)
  • 家電(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • バイク部品(20)
  • オフィス家具(19)
  • 作業工具(17)
  • 自転車部品(16)
  • 安全保護具(13)
  • 物流用品(12)
  • 切削工具(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 農業機械(11)
  • 建築金物(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 電気材料(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 清掃用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 理美容(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bsh」の検索結果

1,683件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(12件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類露出形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(カバー)ABS樹脂材質(ケース)ABS樹脂
ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)ベルトスリング BSH形KITO(キトー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
種別両端アイ形等級JIS4等級
ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形 KITO(キトー)ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形KITO(キトー)
2,590税込2,849
1本
当日出荷から41日以内出荷
適度な幅があり、極めて安全性の高いベルトスリングです。 玉掛け作業が簡単。 保護布で覆っているため、耐久性は抜群です。
材質ポリエステル
(V0BSH)ブツシユ,フランジ ニッサン(V0BSH)ブツシユ,フランジニッサン
559税込615
1個
3日以内出荷
(V0BSH)BUSH ニッサン(V0BSH)BUSHニッサン
219税込241
1個
5日以内出荷
キトーポリエスタースリングBSH形 4.0t KITO(キトー)キトーポリエスタースリングBSH形 4.0tKITO(キトー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
用途玉掛け作業用。材質ポリエステル淡緑ベルト幅(mm)100使用荷重(t)(最大)4アイ部(mm)(長さ)350最大使用荷重(t)4ベルト寸法(mm)(幅)100×(厚さ)9RoHS指令(10物質対応)対応
可動刃 BSH-120用 京セラインダストリアルツールズ可動刃 BSH-120用京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
トラスコ品番439-9943
(V0BSH)ブツシユ ニッサン(V0BSH)ブツシユニッサン
719税込791
1個
5日以内出荷
ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅75mm KITO(キトー)ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅75mmKITO(キトー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
用途玉掛け作業用。仕様JIS最上等級4等級(S4E-75)、両端アイ形、保護布青色材質ポリエステル淡緑ベルト幅(mm)75使用荷重(t)(最大)3.2アイ部(mm)(長さ)300最大使用荷重(t)3.2ベルト寸法(mm)(幅)75×(厚さ)9
(V0BSH)ブツシユ ニッサン(V0BSH)ブツシユニッサン
339税込373
1個
3日以内出荷
(V0BSH)スペーサー ニッサン(V0BSH)スペーサーニッサン
279税込307
1個
4日以内出荷
B-BOX BSH 協育歯車B-BOX BSH協育歯車
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
仕様(レシオ)1減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
(V0BSH)ブツシユ ニッサン(V0BSH)ブツシユニッサン
55税込61
1個
4日以内出荷
36Vバッテリー動噴 BSH310/S ECHO(エコー)36Vバッテリー動噴 BSH310/SECHO(エコー)
61,980税込68,178
1台
6日以内出荷
除草剤散布から防除まで対応、簡単操作で手軽に使える。36Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※「連続作動時間」は除草用ノズル使用時における、満充電からの無負荷・全開運転時の作動時間です。使用状況や使用方法によって変動します。※バッテリー・充電器付属
付属品新広角除草1頭口・新スワース噴口連続使用時間(分)約310乾燥質量(kg)4.8バッテリー36Vリチウムイオンバッテリー薬剤タンク容量(L)15吸水量(L/min)最大ポンプ:2.24最大圧力(MPa)ポンプ:0.5寸法(長さ×幅×高さ)(mm)285×357×515
浴槽手すり(ユニプラス・UB兼用) BSH01シリーズ 幸和製作所浴槽手すり(ユニプラス・UB兼用) BSH01シリーズ幸和製作所
28,880税込31,768
1個
6日以内出荷
専用スペーサーの取り付けでエプロンに力が加わらず、在来工法だけでなくユニットバスにも設置が可能です。トルク制御のノブボルトで浴槽への取り付けも容易です。より安定した設置ができる脚付きで、取り外しも可能です。「SIAA」基準を満たした防カビ加工でお手入れも容易です。
仕様●色:ホワイト●材質:フレーム・脚部/アルミニウム合金、グリップ支柱/ステンレス、グリップ表面/エラストマー、本体カバー/ABS樹脂、各種パッド/合成ゴム・エラストマー、脚ゴム/EVA樹脂●サイズ:160×250~345×515~780mm●手すり高さ:130~180mm(3ポジション)●取付可能浴槽幅:スベーサー有/25~130mm、スペーサー無/45~150mm●重量:4.2kg●最大使用者体重:80kgアズワン品番8-197-01
Samtec 基板接続用ソケット BSH シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット BSH シリーズSAMTEC
679税込747
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅60mm KITO(キトー)ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅60mmKITO(キトー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
用途玉掛け作業用。仕様JIS最上等級4等級(S4E-60)、両端アイ形、保護布青色材質ポリエステル淡緑ベルト幅(mm)60使用荷重(t)(最大)2.4アイ部(mm)(長さ)300最大使用荷重(t)2.4ベルト寸法(mm)(幅)60×(厚さ)9
CD Series(CDRA1BSH63) SMCCD Series(CDRA1BSH63)SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
CD Series(CDRA1BSH50) SMCCD Series(CDRA1BSH50)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
CD Series(CDRA1BSH80) SMCCD Series(CDRA1BSH80)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
36Vバッテリー動噴 BSH310 ECHO(エコー)36Vバッテリー動噴 BSH310ECHO(エコー)
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
除草剤散布から防除まで対応、簡単操作で手軽に使える。36Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※「連続作動時間」は除草用ノズル使用時における、満充電からの無負荷・全開運転時の作動時間です。使用状況や使用方法によって変動します。※本体のみ(バッテリー・充電器なし)
付属品新広角除草1頭口・新スワース噴口連続使用時間(分)約310乾燥質量(kg)4.8バッテリーなし薬剤タンク容量(L)15吸水量(L/min)最大ポンプ:2.24最大圧力(MPa)ポンプ:0.5寸法(長さ×幅×高さ)(mm)285×357×515
CR Series(CRA1BSH50TF) SMCCR Series(CRA1BSH50TF)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)90
浴槽手すり(ユニプラス・UB兼用) BSH01シリーズ 幸和製作所浴槽手すり(ユニプラス・UB兼用) BSH01シリーズ幸和製作所
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
専用スペーサーの取り付けでエプロンに力が加わらず、在来工法だけでなくユニットバスにも設置が可能です。トルク制御のノブボルトで浴槽への取り付けも容易です。より安定した設置ができる脚付きで、取り外しも可能です。「SIAA」基準を満たした防カビ加工でお手入れも容易です。
仕様●色:オレンジ●材質:フレーム・脚部/アルミニウム合金、グリップ支柱/ステンレス、グリップ表面/エラストマー、本体カバー/ABS樹脂、各種パッド/合成ゴム・エラストマー、脚ゴム/EVA樹脂●サイズ:160×250~345×515~780mm●手すり高さ:130~180mm(3ポジション)●取付可能浴槽幅:スベーサー有/25~130mm、スペーサー無/45~150mm●重量:4.2kg●最大使用者体重:80kgアズワン品番8-197-02
CD Series(CDRA1BSH100) SMCCD Series(CDRA1BSH100)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BSH SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BSHSMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BSH~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BSH~)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ケーブル 電源ケーブル サーボモータ BDH、サーボモータ BMH、サーボモータ BRH、サーボモータ BSH シュナイダーエレクトリックケーブル 電源ケーブル サーボモータ BDH、サーボモータ BMH、サーボモータ BRH、サーボモータ BSHシュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の電源ケーブルは、Lexium 05、Lexium 32、Lexium 15 製品に対応しています。ケーブル長は 30 m で、ケーブル構成は 4 x 1.5 mm 2 + 2 x 1 mm 2 です。水銀不使用 毒性の強い金属不使用
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:サーボモータ BDH 、サーボモータ BMH 、サーボモータ BRH 、サーボモータ BSH●長さ:30mアズワン品番65-7332-58
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BSH50TF SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BSH50TFSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)180
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BSH63TF SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BSH63TFSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)90
ポリエスタースリングBSH形 KITO(キトー)ポリエスタースリングBSH形KITO(キトー)
3,998税込4,398
1本
15日以内出荷
JIS最上等級Ⅳ等級は、スリング幅20mm~300mmの全10種類。(最大使用荷重:0.8t~12.5t)適度な幅があり、きわめて安全性の高いベルトスリングです。両端アイ部が絞ってある(スリング幅による)ため、玉掛け作用は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。
USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー)USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブBUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
質量(g)約35、約55(パッケージと本体含む)規格VCCI Class Bポート数4ケーブル長(m)0.1対応OSWindows、Mac、Chrome OSパッケージサイズ(mm)約105×165×13対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット対応Chrome OS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×11×31(ケーブル・突起物含まず)対応コネクタUSB Type-A保証期間6か月間接続端子USB Type-A動作温度(℃)5~40電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10使用環境湿度(%)5~85(結露なきこと)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します)USBポートパソコン側:USB Type-A オス×1(ケーブル直付け)、USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1・周辺機器側:USB Type-A メス×4:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA・最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-AUSB規格USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック)分岐用 コンパクトブレーカSH型Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から3日以内出荷
規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
ひしゃく TRUSCOひしゃくTRUSCO(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
丈夫なスチール製のひしゃくです。
材質(すくい部)スチール、(柄)パイン材トラスコ品番789-8509幅(mm)135シルバー質量(g)240容量(L)0.7間口W×奥行D×高さH(mm)135×480×60
両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプ BUFFALO(バッファロー)両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプBUFFALO(バッファロー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載 使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造 ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き 安定した装着感のヘッドバンド式
ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む)対応OSMac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP感度ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず)インターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1保証期間6か月間指向性マイク部:単一指向性インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz最大入力(mW)ヘッドホン部:100装着方式オーバーヘッド
パイプブラシ(HACCP対応) TRUSCOパイプブラシ(HACCP対応)TRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわり材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.25材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(279件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
...