33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)118×80×71 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)36V:2.5/18V:5 バッテリー電圧(V)36/18 充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

18Vスライド式リチウムイオン電池 軽量560g 電池残量表示付き
バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

HiKOKI(日立工機)コードレスのこぎり
手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー! 4種類のブレード付でいろいろ切れる! ・木工用剪定刃…剪定切り、枝切り ・ナイフ刃…発泡スチロール、カーペット、ダンボール ・金属用薄物ブレード…金属パイプなど ・ジグソーブレード…木材曲線切り ツールレスでラクラクブレード交換 全長が短く重心がハンドルにある為、疲れにくい 先端にLEDライト付
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18xxシリーズ) 付属品蓄電池、充電器、ブレード(木工用剪定刃、ナイフ刃、金属用薄物ブレード、ジグソーブレード) 質量(kg)1.6(蓄電池装着時) 電圧(V)18 能力(mm)軟鋼パイプ/50、木材/50、軟鋼板/12 蓄電池形名BSL1820M ストローク量(mm)13 無負荷ストローク数(min-1)0~3200 関連資料(0.49MB) 1充電当たりの作業量木材の切断(2×4材):約40カット
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

HiKOKI(日立工機)スターターキット 18V
18Vコードレス工具エントリー用スターターキット
バッテリー電圧(V)18
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせて「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに 付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース 質量(kg)1.3 機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工36 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75 蓄電池形名BSL1820M 穴あけ能力(mm) アルミ13
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフックが取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに 蓄電池容量(Ah)2 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 蓄電池電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0~2700 最大締付トルク(N・m)140 締付能力(普通ボルト)M5~M14 締付能力(小ねじ)M4~M8 六角軸二面幅(mm)6.35 質量(kg)1.3 蓄電池形名BSL1820M 機械寸法(mm)全長150×高さ223×センタハイト29.3
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに 質量(kg)1.7 機械寸法(mm)全長213×高さ232×全幅81 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50 蓄電池形名BSL1820M 穴あけ能力(mm) アルミ13
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに 付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース 質量(kg)1.3 機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工36 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75 蓄電池形名BSL1820M 穴あけ能力(mm) アルミ13
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。 精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内 感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286 材質アルミニウム 気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° 気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内 幅×厚さ(mm)56×25
1本
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすさが進化したシンプルモデル 低速時の作業性向上 最低回転数を低くし、トリガの遊び量を減らすことでスイッチの操作性を向上 最大締付トルク175N・m ヘッド長さ120mm※従来品比-8mm カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3100 最大締付トルク(N・m)175 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 六角軸二面幅(mm)6.35 モーター直流ブラシレスモーター 寸法(mm)134×224(蓄電池装着時) ヘッド長さ(mm)120 質量(kg)1.5(蓄電池装着時) 関連資料(1.21MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに 質量(kg)1.3 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28 締付能力(普通ボルト)M6~M14 蓄電池形名BSL1420 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 締付能力(小ねじ)M4~M8 蓄電池容量(Ah)2 六角軸二面幅(mm)6.35
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに 質量(kg)1.4 機械寸法(mm)全長166×高さ228×センタハイト28 蓄電池形名BSL1820M 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 締付能力(小ねじ)M4~M8 六角軸二面幅(mm)6.35
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類ロック付 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー 爪部0点補正移動爪
1個
949 税込1,044
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(日立工機) 動画あり
36Vコードレスインパクトのフラッグシップモデル!。ビットブレを大幅に低減し、カムアウトを防ぎます。クラス最小・最軽量(全長114mm/質量1.6kg)。最大トルク200N・m。防じん防滴の「IP56」取得。3灯LEDライト搭載。アプリとの連動で動作カスタマイズ可能!作業効率向上に! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他 質量(kg)1.6(電池装着時) モーターブラシレスモーター 防塵・防滴IP56(本体) 六角軸二面幅(mm)6.35
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コンパクトと高容量を両立!
バッテリーリチウムイオン アズワン品番65-0294-60
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理シルバー仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

18V コードレス草刈機 HiKOKI(日立工機) 動画あり
HiKOKI(日立工機)18V コードレス草刈機
軽量2.2kg!※電池(BSL1820M)含む。シャフトパイプが伸縮式で使いやすい。フロントハンドルの角度調整可能。ギアヘッド部の角度4段階、及び180度回転可能。キワ切り(エッジカット)可能
質量(kg)2.2(電池装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140~1555×223×335 刈込み幅(mm)230 コード長さ(mm)使用ナイロン:5 コード径(Φmm)使用ナイロン:1.6 刈込み方式ナイロンコード 回転数(min-1[回/分])8000 関連資料メーカーカタログ(2.27MB)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 バッテリー容量(Ah)2.0 充電時間(分)60 バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 最大トルク(N・m)110 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 打撃数(min-1[回/分])0~3400 付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1 質量(kg)1.37(バッテリー装着時) コード長さ(m)1.8 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm)6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(14.5MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付 カラープレートが取りつけ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、空気入れ、空気抜き 付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント 電圧(V)18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時 風速(m/s)平均100 最高圧力2.61PSI 最大風量(m3/min)0.7 最大風速(m/s)122 最高圧力(kPa)18
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレス丸のこ HiKOKI(日立工機) 動画あり
DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。 コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。 サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。 リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。 切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。 切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。 丈夫で高精度なアルミベース仕様です。 ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。
用途木材の切断 蓄電池容量(Ah)2 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) ノコ刃外径(Φmm)165 取付穴径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(90°時)57 最大切込深さ(mm)(45°時)38 質量(kg)3.4(電池装着時) 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800 使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池 蓄電池形名BSL1820M バッテリー電圧(V)18 関連資料(0.8MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」 簡単にポールの伸縮ができる! 安全に配慮したロックオフボタン付 共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる! 8段階ヘッド角度調節(上60°~下45°) 切れ味抜群の三面研磨刃採用 別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールソーとしての使用も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)機体:1890~2480×85×143 質量(kg)2.8(BSL1820M装着時) 刈込み幅(mm)250 使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 バッテリー電圧(V)18 無負荷ストローク数(min-1)1300 関連資料メーカーカタログ(1.65MB)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」 簡単にポールの伸縮ができる! 安全に配慮したロックオフボタン付 共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる! チェンオイル自動給油機能付 ソーチェンの交換・張り調整がツールレスで可能 別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールヘッジトリマとしての使用も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)機体:1880~2470×110×165 質量(kg)3.3(BSL1820M装着時) 使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 バッテリー電圧(V)18 給油方式自動 適合替刃90PX-33E 関連資料メーカーカタログ(1.65MB) オイルタンク容量(mL)70 ガイドバー長さ(mm)200
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフル&豊富な作業量が頼もしい! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)標準付属。 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途ボルトやナットの締め付け・取り外しに 付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)、電池カバー、ケース 質量(kg)1.4 回転数(min-1[r.p.m])0~2400 蓄電池形名BSL1820M 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 蓄電池容量(Ah)2 長さ(mm)177 幅(mm)- 高さ(mm)228 差込角(sq.)12.7 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) 機械寸法(mm)全長177×高さ228×センタハイト28 四角ドライブ寸法(mm)12.7
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

RB18DC (BCL) 14.4/18Vコードレスブロワ HiKOKI(日立工機) 動画あり
ラクな姿勢でサッと吹き飛ばし ガーデンノズル搭載で立ったまま使いやすい クラストップの大風量 風量切替レバー搭載でラクラク風量調整 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
商品タイプ本体+バッテリー 使用電池14.4V/18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL14XX/BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 回転数(min-1[r.p.m])(全負荷)18V:0~20000/14.4V:0~17000 モーター直流モーター 風量(m3/min)18V:0~3.5/14.4V:0~2.8 ※ノズルなし 最大風速(m/s)18V:78/14.4V:68 風速(m/s)(平均)18V:58/14.4V:50 寸法(mm)840×150×189(蓄電池装着時) 質量(kg)1.6(蓄電池装着時) 付属品蓄電池BSL1820M、急速充電器、ガーデンノズル 関連資料(1.27MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途モルタル・レンガ・コンクリートブロックの穴あけに 蓄電池容量(Ah)2 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 蓄電池電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400 最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35 チャック能力(mm)2.0~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工36 締付能力(小ねじ)M6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75 穴あけ能力(mm) アルミ13 穴あけ能力(mm) モルタル13 質量(kg)1.4 蓄電池形名BSL1820M 付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース 機械寸法(mm)全長188×高さ221×全幅81
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け 型式背負式 質量(kg)4.8(バッテリ除く) 容量(L)15 最高圧力(MPa)1 吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54 動力バッテリ式 ポンプギヤ式 吸水量(L/min)2.8 適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N 噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

CS1825DC (BC) 18V コードレスチェンソー HiKOKI(日立工機) 動画あり
取り回しのいい小形軽量タイプ トップハンドルで高所作業でも使いやすい トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて 振動を50%軽減※CS3630DAとの比較 ナット脱落防止機構搭載 チェンオイル流量調節可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹の切断、枝打ち等 付属品リチウムイオン電池、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ、電池カバー 質量(kg)2.7 モーター直流ブラシレスモーター チェーンスピード(m/s)12.1 全長×全幅W×全高(mm)514×194×184 使用電池マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ) バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)18 給油方式自動 充電時間(分)約20 チェーン形式90PX-40E 振動3軸合成値(m/s2)2.5 オイルタンク容量(mL)70 ガイドバー長さ(mm)250 1充電当たりの作業量杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

CLB-10 ベルトン 日東工器 動画あり
日東工器ベルトン
充電式ベルトサンダ。10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが新登場。軽量1.4kg。6段階の回転速度切替機能。ベルト回転方向切替機能で正転・逆転が切替可能。過負荷検知機能。設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅する押し当て調整アラーム
付属品研磨ベルトZ(#60×10mm×1本・#80×10mm×1本・#100×10mm×1本・#120×10mm×1本)、バッテリBSL1820M(18V2.0Ah)×1個、充電器×1個、六角棒スパナ(2mm×1本・4mm×1本) 電圧(V)DC18 本体質量(kg)1.4(バッテリ含む) バッテリーBSL1820M(18V2.0Ah) ベルト速度(m/min)460~1120 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7000~17000 ベルト寸法(mm)本体装着ベルト(幅×ベルト周長):#60×10 研磨ベルト寸法(mm)幅×ベルト周長:10×330
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

CLB-10(NN) ベルトン 日東工器 動画あり
日東工器ベルトン
充電式ベルトサンダ。10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが新登場。軽量1.4kg。6段階の回転速度切替機能。ベルト回転方向切替機能で正転・逆転が切替可能。過負荷検知機能。設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅する押し当て調整アラーム
付属品研磨ベルトZ#80×10mm…1本、研磨ベルトZ#100×10mm…1本、研磨ベルトZ#120×10mm…1本、六角棒スパナ2mm、4mm…各1本 電圧(V)DC18 本体質量(kg)1 バッテリーBSL1820M(18V2.0Ah) ベルト速度(m/min)460~1120 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7000~17000 ベルト寸法(mm)【本体装着ベルト】幅×ベルト周長:Z#60×10 研磨ベルト寸法(mm)幅×ベルト周長:10×330
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷

CS1825DC (NN) 18V コードレスチェンソー HiKOKI(日立工機) 動画あり
取り回しのいい小形軽量タイプ トップハンドルで高所作業でも使いやすい トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて 振動を50%軽減※CS3630DAとの比較 ナット脱落防止機構搭載 チェンオイル流量調節可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹の切断、枝打ち等 付属品チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ 質量(kg)2.7 モーター直流ブラシレスモーター チェーンスピード(m/s)12.1 全長×全幅W×全高(mm)514×194×184 使用電池マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ) バッテリー容量(Ah)- バッテリー電圧(V)- 給油方式自動 充電時間(分)約20 チェーン形式90PX-40E 振動3軸合成値(m/s2)2.5 オイルタンク容量(mL)70 ガイドバー長さ(mm)250 1充電当たりの作業量杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け 型式背負式 質量(kg)4.8(バッテリ除く) 容量(L)15 最高圧力(MPa)1 吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54 動力バッテリ式 ポンプギヤ式 吸水量(L/min)2.8 適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N 噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
1個
90,980 税込100,078
5日以内出荷

関連キーワード