カテゴリ

  • 事務用品(17)
    • ボールペン替芯(8)
    • 油性ボールペン(5)
    • ゲルインクボールペン(1)
    • 多色/多機能ボールペン(1)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
先端ボール径(mm)
入数(本)
色(軸)
ゴールド・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
プラチナ万年筆・シンビ・ゼブラ・プラチナ・パイロット・SMC・Sensata / Cynergy3・エスコ・SWAN(シモジマ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bsp-100n」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レフィール ボールペン替芯 プラチナ万年筆

    レフィール ボールペン替芯

    プラチナ万年筆
    189税込208
    1本
    当日出荷
    先端ボール径(mm)0.7インク油性商品タイプ替芯
  • レフィール ボールペン替芯 プラチナ万年筆

    レフィール ボールペン替芯

    プラチナ万年筆(2件のレビュー)
    139税込153
    1本ほか
    当日出荷
    商品タイプ替芯
  • ボールペン用替え芯レフィール(油性) プラチナ万年筆

    ボールペン用替え芯レフィール(油性)

    プラチナ万年筆
    3,398税込3,738
    1セット(10本)
    当日出荷
    寸法(mm)93対応商品BTB-30000Y、BTB-15000SR、BTB-10000S、BBM-3000、BBN-3000、BTB-3000B、BAF-2500A、BTR-2500、BTL-2500、BAF-2000、BKP-2000F、BAL-2000C、BBN-2000、BAL-1000A、BAL-1500A、DB-500S、DB-500Wインク色先端ボール径(mm)0.7材質(チップ)ステンレスインク油性入数10本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • デスクボールペン&スタンド 本体 プラチナ

    デスクボールペン&スタンド 本体

    プラチナ
    599税込659
    1本
    当日出荷
    別売スタンドにセットすることで、机上を品格ある空間に彩るデスクボールペンです。
    トラスコ品番206-3447材質本体:ABS樹脂芯径(mm)0.7インク色ブラック色(本体)ブラック繰り返し・詰め替え対応
  • ボールペン替芯 黒 プラチナ万年筆

    ボールペン替芯 黒

    プラチナ万年筆(4件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    インク色先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • デスクペン シンビ

    デスクペン

    シンビ(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    インク色色数単色商品タイプ本体入数(本)1
  • ボールペン替芯 青 プラチナ万年筆

    ボールペン替芯 青

    プラチナ万年筆(1件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    インク色先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • レフィール サラボ替え芯 プラチナ万年筆

    レフィール サラボ替え芯

    プラチナ万年筆
    1,498税込1,648
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質(チップ)ステンレスインク低粘度油性商品タイプ替芯
  • 油性ボールペン替芯 K-0.7芯 ゼブラ

    油性ボールペン替芯 K-0.7芯

    ゼブラ(31件のレビュー)
    479税込527
    1箱(10本)
    当日出荷
    適合エアーフィット、エアーフィットS、エアーフィットライト、ジムノック、ノッククリスタルケア、Bn2、ハンドフィットR、プリズミー種別K-0.7全長(mm)98.0質量(g)0.8適合本体シリーズ名ジムノック、BN2、ウェットニー最大径(Φmm)3.0先端ボール径(mm)0.7インク油性入数10本商品タイプ替芯
  • デスクボールペン パイロット

    デスクボールペン

    パイロット
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    全長(mm)187方式キャップ式最大径(Φmm)14.3インク色先端ボール径(mm)0.7替芯BRFN-10F-Bインク油性色数単色色(軸)ブラック商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • ボールペン替芯 赤 プラチナ万年筆

    ボールペン替芯 赤

    プラチナ万年筆(3件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    インク色先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • ボールペン(ステン・ヘアーライン) プラチナ万年筆

    ボールペン(ステン・ヘアーライン)

    プラチナ万年筆(5件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    材質軸・先軸(再生ABS)、ノック(ABS)、クリップ(鉄にクロームメッキ)、テーパー・天飾(黄銅にクロームメッキ)、グリッパー(合成ゴム)全長(mm)137質量(g)19.6方式ノック式最大径(Φmm)8.2インク色替芯新開発の油性インクレフィール(シュアーポイント2インク) 黒インク油性色数単色色(軸)ステン商品タイプ本体パッケージB7N(4000011) 包装紙― 16K のし紙― 小入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • ボールペン プラチナ万年筆

    ボールペン

    プラチナ万年筆(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    工業用金属探知機対応。 各パーツに金属を使用しておりますので、パーツの脱落の際にも金属探知機で検出が可能です。 異物混入リスクを低減いたします。また、ステンレスボディにより高い耐食性があります。 紐通し用Wリング。 クリップ後部に紐通し用に便利なW リングを装備しております。 クリップのみならず多様な携帯方法に対応できます。
    用途厨房、食品工場、食品加工場などの。HACCEP環境が必要な場所に。材質軸・丸穴フック:ステンレス、テーパー・ノックバー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ全長(mm)137方式ノック式最大径(Φmm)9標準質量(g)14.5ボール径(Φmm)0.7色(軸)#9ステン入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • デスクペンスタンド プラチナ万年筆

    デスクペンスタンド

    プラチナ万年筆(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様ABS樹脂ボディーツヤ消し仕上げ寸法(mm)スタンド台本体77.5×84.3×13.2
  • フロス輪-Rin-ボールペン ゼブラ

    フロス輪-Rin-ボールペン

    ゼブラ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    おもてなし空間を彩るデスクペン/木のぬくもりを感じる木製グリップ/七宝柄を表現した台座
    付属品すべり止めシール仕様耐水性幅(mm)52質量(g)98方式キャップ式寸法(縦×横)(mm)215×97インク色替芯EQ-0.7芯ボール径(Φmm)0.7インクエマルジョン入数1本商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • デスクペンスタンド樹脂製 プラチナ万年筆

    デスクペンスタンド樹脂製

    プラチナ万年筆(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    適合DPQ-700A材質ABS樹脂台ツヤ消し仕上げ質量(g)103口内径(Φmm)12.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.5×84.3×19グリーン購入法適合色(軸)ブラック
  • ボールペン セルロイド プラチナ万年筆

    ボールペン セルロイド

    プラチナ万年筆
    29,980税込32,978
    1本
    11日以内出荷
    セルロイドは、硝酸繊維素(セルロ-スに硫酸と硝酸を加えて出来たもの)に樟脳とアルコ-ルを混ぜて作った燃えやすい半透明のプラスチイックで着色すると色が鮮やかになります。摂氏90度で柔軟になり、冷却すると硬化する性質を持っています。
    材質セルロイドボデイ全長(mm)135.5質量(g)21方式回転繰り出し式最大径(Φmm)12.4インク色先端ボール径(mm)0.7替芯BSP-200B BSP-100N ボ-ル径0.7mm黒インク油性色数単色商品タイプ本体パッケージC2N(4000257) 包装紙-8K のし紙-大
  • 手提げ紙袋 茶無地 丸紐 SWAN(シモジマ)

    手提げ紙袋 茶無地 丸紐

    SWAN(シモジマ)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(50枚)
    当日出荷
    プレーンなクラフト紙の手提げ袋です。無地ものですので、さまざまな用途にご利用いただけます。
    材質未晒クラフト紙80g
  • 多機能筆記具 Wアクション アルミボディー プラチナ万年筆

    多機能筆記具 Wアクション アルミボディー

    プラチナ万年筆(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    高級感を漂わせたオール金属製3機能複合筆記具。切替もスピーディーな回転式メカを採用し、営業を中心とするビジネスパーソン必携の一本です。
    全長(mm)142.5質量(g)21.2方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/左回転繰り出し式芯径(mm)0.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤) 0.7mm、油性染料インク色数2色+シャープペン
  • 320x115x310mm 紙袋(無地/50枚) エスコ

    320x115x310mm 紙袋(無地/50枚)

    エスコ
    2,190税込2,409
    1束
    翌日出荷
    材質未晒クラフト紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×115×310入数50枚厚さ(g/m2)80
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS12-100BSP) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS12-100BSP)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動
  • Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール Sensata / Cynergy3

    Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール

    Sensata / Cynergy3
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    Cynergy3 フロートCynergy3 SSF28 シリーズフロートスイッチは、縦型取り付けタイプで、直接負荷このフロートスイッチのボディはステンレススチール 316L 製です。最大動作圧力は 40 bar です。スイッチはタンクの TOP 又はボトムに取り付けられているため、タンク内部に取り付ける必要があります。フロートを取り外して逆さにし、ステムに再度取り付けると、スイッチ動作を逆にすることができます。 警告 ケーブルエントリポイントは絶対に浸漬させないでください 水平スイッチは、ケーブルが外側に来るようにタンクの壁を通して取り付ける必要があります 垂直タイプの取り付けねじ及びケーブルエントリは、液体の最高レベルを上回る必要があります特長と利点最小液体 SG は 0.7 です 最大スイッチング電力: 50 VA 取り付けスタイルは内部です ケーブル長は標準 100 cm です 取り付けねじは 1/8 インチ BSP です ケーブルサイズ: 17/0.10 → AWG22 反転可能なスイッチング動作( N/O 又は N/C ) XLPE ケーブル 350 mm 取り付け壁の厚さは 10 mm です 動作温度範囲: -10 → 120 ° C 最大スイッチング電力: 25 VA認定ISO9001
    仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ステンレススチールケーブル長 = 350mm動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +120℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 500 mA最大圧力 = 40バールシリーズ = SSF28許容電流値 = 500 mARoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール Sensata / Cynergy3

    Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール

    Sensata / Cynergy3
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS20-100BSP) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS20-100BSP)

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付