23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
54 税込59
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

商品タイプ替芯 インク色 先端ボール径(mm)0.7 インク油性 入数1本
1本
89 税込98
当日出荷

先端ボール径(mm)0.7 インク油性 商品タイプ替芯
1本ほか
91 税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

方式ノック式 材質軸・先軸(再生ABS)、ノック(ABS)、クリップ(鉄にクロームメッキ)、テーパー・天飾(黄銅にクロームメッキ)、グリッパー(合成ゴム) 全長(mm)141 質量(g)19.6 最大径(Φmm)14 インク色 替芯新開発の油性インクレフィール(シュアーポイント2インク) 黒 インク油性 色数単色 色(軸)ステン 商品タイプ本体 パッケージB7N(4000011) 包装紙― 16K のし紙― 小 入数(本)1
1本
399 税込439
当日出荷

工業用金属探知機対応。 各パーツに金属を使用しておりますので、パーツの脱落の際にも金属探知機で検出が可能です。 異物混入リスクを低減いたします。また、ステンレスボディにより高い耐食性があります。 紐通し用Wリング。 クリップ後部に紐通し用に便利なW リングを装備しております。 クリップのみならず多様な携帯方法に対応できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの。HACCEP環境が必要な場所に。 材質軸・丸穴フック:ステンレス、テーパー・ノックバー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ 全長(mm)137 方式ノック式 最大径(Φmm)9 標準質量(g)14.5 ボール径(Φmm)0.7 色(軸)#9ステン 入数(本)1
1本
639 税込703
当日出荷

インク色 寸法(mm)93 対応商品BTB-30000Y、BTB-15000SR、BTB-10000S、BBM-3000、BBN-3000、BTB-3000B、BAF-2500A、BTR-2500、BTL-2500、BAF-2000、BKP-2000F、BAL-2000C、BBN-2000、BAL-1000A、BAL-1500A、DB-500S、DB-500W 先端ボール径(mm)0.7 材質(チップ)ステンレス インク油性 入数10本 商品タイプ替芯
1セット(10本)
1,698 税込1,868
11日以内出荷

商品タイプ替芯 インク色 先端ボール径(mm)0.7 インク油性 入数1本
1本
89 税込98
当日出荷

材質(チップ)ステンレス インク低粘度油性 商品タイプ替芯
1セット(10本)
749 税込824
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

商品タイプ替芯 インク色 先端ボール径(mm)0.7 インク油性 入数1本
1本
90 税込99
当日出荷

インク色黒・赤 ボール径(Φmm)0.7 材質(軸)真鍮+クロームメッキ+ヘアーライン仕上げ、(クリップ)鋼材 質量(g)13.5 機構回転繰り出し式 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)8.2×10.6×130.3 色数2色 色(軸)シルバー
1本
799 税込879
当日出荷

高級感を漂わせたオール金属製3機能複合筆記具。切替もスピーディーな回転式メカを採用し、営業を中心とするビジネスパーソン必携の一本です。
方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/左回転繰り出し式 全長(mm)142.5 質量(g)21.2 芯径(mm)0.5 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤) 0.7mm、油性染料インク 色数2色+シャープペン
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 適合エアーフィット、エアーフィットS、エアーフィットライト、ジムノック、ノッククリスタルケア、Bn2、ハンドフィットR、プリズミー 種別K-0.7 全長(mm)98.0 質量(g)0.8 適合本体シリーズ名ジムノック、BN2、ウェットニー 最大径(Φmm)3.0 インク油性 入数10本
1箱(10本)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途2+1エボルト等 替え芯 商品タイプ替芯 全長(mm)67 最大径(Φmm)2.3 適合本体シリーズ名アクロインキ高級回転繰り出し式多色 インク油性 アクロインキ
1本ほか
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色 アズワン品番2-7417-21 ペン先径(Φmm)1.0
1袋(10本)
1,370 税込1,507
当日出荷

パイロットバーディ
携帯性が高い、スリムでミニサイズの手帳用油性ボールペン。
用途紙への筆記 インク色 方式ノック式 全長(mm)111 材質(軸)ステンレス 最大径(Φmm)5.6 先端ボール径(mm)0.7 替芯BTRF-6F-B インク油性 色数単色 色(軸)シルバー 商品タイプ本体 線の太さ細字 入数(本)1
1本
569 税込626
当日出荷

加圧パワーで、上向き。濡れた紙。-10℃でも書けます。。回転繰り出し式。クリップ付。
材質SUS304ステンレス 質量(g)23 方式回転繰り出し式 直径×長さL(Φmm×mm)8.9×130 インク色 先端ボール径(mm)0.7 色数単色 TKG品番9-2597-0201 TKG品番(2017)6-2388-1401 商品タイプ本体 入数(本)1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。筆記距離は2800m(±20%)です。※数値は保証値ではありません。
用途金属検出機に反応し、異物混入リスクの低減に。 サイズ140mm×80mm 質量(g)8 色数単色 2018年トラスコ掲載ページ10 0335 商品タイプ本体
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

商品タイプ替芯 仕様回転練り出し式 材質(本体)真鍮、(中芯)ステンレス 仕上ブラス・クロムメッキ・ヘアーライン 表面抵抗値(Ω)105/□以下 入数10本
1セット(10本)
792 税込871
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒/赤(切り替え式)のステンレスボールペンです。
材質18-8ステンレス 軸径(Φmm)8.9 寸法(mm)123 質量(g)25 芯色黒/赤 入数(本)1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

金属検出機・X線検査機に対応しています。バネがない構造です。本体は粉砕しにくい樹脂で成形しています(FDA認定)。インク芯の交換ができない使い切り型です。
材質(本体)金属包含樹脂(PP(ポリプロピレン)) クリップ標準型 ボディーカラー
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラチナ万年筆ボールペン ゼロシン
方式ノック式 材質再生ABS樹脂ボデイ-に合成ゴムクリップ付き 全長(mm)130 質量(g)11.2 最大径(Φmm)13.3 インク色 替芯BSP-60-(EF0.5)(F0.7)(M1.0)黒 インク油性 色数単色 商品タイプ本体 パッケージB8SN(有料)(40002562) 入数(本)10
1セット(10本)
899 税込989
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3機能装備の回転繰り出し機構により高級感のあるバランス形を完成させています。 また、大理石を彷彿とさせるメタリックマ-ブルを装いました。
材質黄銅ボディーにマ-ブル塗装仕上げ、シャ-プペンシルとボ-ルペン(2色)が一体となった複合ペン 全長(mm)144 質量(g)23.4 方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボ-ルペン/左回転繰り出し式 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)10.5 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯ボールペン:BSP-60-(F0.7)(#1・黒、#2・赤)0.7 インク油性インク 色数2色+シャープペン 替え消しゴムケシゴム-100BN 商品タイプ本体 線の太さ細字
1本
2,498 税込2,748
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式 、ボ-ルペン/左回転繰り出し式 材質黄銅ボディーに塗装+近代蒔絵仕上げ、シャ-プペンシルとボ-ルペン(2色)が一体となった複合ペン 全長(mm)144 質量(g)23 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)10.5 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯ボールペン:BSP-60-(F0.7)(#1・黒、#2・赤) インク油性インク 色数2色+シャープペン 替え消しゴムケシゴム-100BN 商品タイプ本体 パッケージハコー蒔絵(4000018) 包装紙-8K のし紙-大 線の太さ細字
1本
4,798 税込5,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)