カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「bt-170」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミスター・ビスJr. リングスター

    ミスター・ビスJr.

    リングスター(15件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    引っ張りに強い強固なハンドル。取り外し簡単なワンタッチ開閉フタ。ありそうでなかったちょうどいい存在。釘やコースレット入れにちょうど良いサイズ!!
    クリア材質(本体)ポリプロピレン(コーポリマー)タイプ中皿なし外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×171×161材質(フタ)ポリプロピレン(コーポリマー)内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×142×144材質(取手)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)入数32材質(仕切板)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
  • ゲームプライヤーBT170 ダイトウブク

    ゲームプライヤーBT170

    ダイトウブク
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    用途*対応リングサイズ#3・#4 *シーバス、ライトジギング、バスに最適 *針はずしに最適な先曲りタイプ *滑り難いノンスリップコーティンググリップ *サビに強いステンレス製 *全長175mm全長(mm)175先端形状BT(先曲りタイプ)リングサイズ#3・#4
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • 三脚 BOSCH(ボッシュ)

    三脚

    BOSCH(ボッシュ)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    自動レベル、短時間での基準点測定用三脚 持ち運びに便利なアルミ製
    用途ローテティングレーザーの三脚として使用材質アルミニウム+ABS質量(kg)4.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×1030×150取付ネジ径5/8インチ高さ調整範囲(mm)1070~1650
  • ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング BTタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
  • (10100)エンジン アセンブリ スバル

    (10100)エンジン アセンブリ

    スバル
    699,000税込768,900
    1個
    5日以内出荷
  • ミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB アイセル

    ミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB

    アイセル
    109,800税込120,780
    1台
    12日以内出荷
    材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2ローラー数24止め輪反フランジ側方向RoHS指令(10物質対応)対応予圧微予圧ブッシュ形状ブロック
  • 特専黒刃替刃(小) オルファ

    特専黒刃替刃(小)

    オルファ(59件のレビュー)
    209税込230
    1ケース(10枚)ほか
    当日出荷
    種別刃長(mm)80刃幅(mm)9適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁切換弁付リリーフ弁 04型 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁付リリーフ弁 04型 スレッド結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    169,800税込186,780
    1個
    40日以内出荷
    リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。
    取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40
  • 電磁切換弁付リリーフ弁 06型 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁付リリーフ弁 06型 スレッド結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    179,800税込197,780
    1個
    50日以内出荷
    リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。
    取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
  • NC用ドリルチャック 日研工作所

    NC用ドリルチャック

    日研工作所(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
  • MPrint用ペーパーカセット感熱紙(A7)50枚入り brother(ブラザー)

    MPrint用ペーパーカセット感熱紙(A7)50枚入り

    brother(ブラザー)
    419税込461
    1箱(50枚)
    当日出荷
    感熱モバイルプリンター用純正紙です
    用途銀行の渉外業務での受領証発行、店舗でのスマートフォン連携した各種帳票出力にトラスコ品番543-3104適合機種モバイルプリンターMWシリーズ用サイズA7サイズ感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタMW-170/MW-145MFi/MW-145BT/MW-140BTTypeF/MW-140BTTypeE/MW-140BT/MW-120TypeF/MW-100/MW-100e
  • スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーション

    スリムラインモノシリーズ

    MSTコーポレーション
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 超硬ブロックゲージ 0級相当 SK(新潟精機)

    超硬ブロックゲージ 0級相当

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    超硬合金製のため、摩耗、腐食に強く、高い精度を長期間保持します。国内自社工場で製造、検査を行っている信頼の日本製です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。0級相当品です。専用PCケース付です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージに付属品PCケース材質本体:超硬合金断面寸法(mm)30{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(μm)±0.12(差幅0.10)熱膨張係数4.5×10-6乗/K
  • AHT アンギュラヘッド 日研工作所

    AHT アンギュラヘッド

    日研工作所
    519,800税込571,780
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • モジュラータイプベースホルダ(BTシャンク) 日研工作所

    モジュラータイプベースホルダ(BTシャンク)

    日研工作所
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ZMACボーリングバー(仕上ボーリング) 日研工作所

    ZMACボーリングバー(仕上ボーリング)

    日研工作所
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高圧クーラントスルー対応
  • ZMACボーリングバー(中仕上ボーリング) 日研工作所

    ZMACボーリングバー(中仕上ボーリング)

    日研工作所
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高圧クーラントスルー対応
    シリーズZMAC-VR
  • ベース弦 D'Addario

    ベース弦

    D'Addario
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    世界中のミュージシャンからの圧倒的な支持を誇る、言わずと知れたベース弦のスタンダード。ブライトでかつ正確なイントネーションを生み出し、どんなベースとも相性抜群です。D'AddarioのEXL170BT Balanced Tensionベース弦は、数学的に算出された最適ゲージの組み合わせにより、優れたコントロール性と快適な演奏性を実現したものです。従来のXLニッケルワウンド弦のトーンに加え、チョーキング、カッティング、フィンガリング、スラップといった様々な奏法時もバランスよく、同等の感触でダイナミックなコントロールが可能です。XLニッケルワウンド弦は、「The Player's Choice」として世界中のあらゆるジャンルのベースプレイヤーに選ばれているベース弦です。XLシリーズのワウンド弦は全て、デジタル制御された機械で作られており、優れたピッチ、クリアな基音、他に比べるもののない一貫性を保証するものとなっています。各弦は、際立ったブライトさで、マグネティックピックアップとの相性抜群のニッケルプレートスチール製の巻線が使用されており、その多彩なトーンで幅広いジャンルのプレイヤーに好まれています。・ Balanced Tensionセットは、チョーキング、カッティング、フィンガリング、スラッピング、どのような奏法にも適した均等にバランスのとれたテンションとなっています。・ ニッケルプレートスチール製のラウンドワウンド弦で、際立ったブライトなトーン。・ 環境に優しく、耐食性に優れたパッケージで、いつでも開けたて、新鮮な状態で使用可能。・ アメリカ製で高品質、高性能。・ ゲージ : ニッケル巻弦 - .045、.060、.080、.107
  • DJボーリングバー 日研工作所

    DJボーリングバー

    日研工作所
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷から12日以内出荷
    径調整及びロック機構の改良により剛性アップ。 良好な面粗度と仕上り径の安定性が向上しました。 首下の短い高剛性タイプのボーリングバイトと組み合わせれば、さらに高速な加工も可能。
  • オイルホールタップ用自動定寸タッパチャック 日研工作所

    オイルホールタップ用自動定寸タッパチャック

    日研工作所
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • スリムライン モノ3°レギュラーB型 MSTコーポレーション

    スリムライン モノ3°レギュラーB型

    MSTコーポレーション
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    寸法H(mm)50寸法D(Φmm)32寸法M(mm)42寸法C(Φmm)54肉厚t(mm)11寸法C1(Φmm)58.4寸法C2(Φmm)63
  • バランスカットボーリングバー(アルミ・非鉄用) 日研工作所

    バランスカットボーリングバー(アルミ・非鉄用)

    日研工作所
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力 2段バランスカット
    用途アルミ・非鉄用シリーズRAC-A
  • バランスカットボーリングバー(貫通穴・重板用) 日研工作所

    バランスカットボーリングバー(貫通穴・重板用)

    日研工作所
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力
    用途貫通穴・重板用シリーズRAC-K
  • 鈍鈎 2爪 BTシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    鈍鈎 2爪 BTシリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    17,980税込19,778
    1本
    93日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    仕様●2爪 12×6mm 17.5cmアズワン品番65-9050-19