カテゴリ
- 切削工具(12)
- 機構部品(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bt-170」の検索結果

ミスター・ビスJr.
リングスター(15件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷引っ張りに強い強固なハンドル。取り外し簡単なワンタッチ開閉フタ。ありそうでなかったちょうどいい存在。釘やコースレット入れにちょうど良いサイズ!!色クリア材質(本体)ポリプロピレン(コーポリマー)タイプ中皿なし外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×171×161材質(フタ)ポリプロピレン(コーポリマー)内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×142×144材質(取手)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)入数32材質(仕切板)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
ゲームプライヤーBT170
ダイトウブク¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷用途*対応リングサイズ#3・#4 *シーバス、ライトジギング、バスに最適 *針はずしに最適な先曲りタイプ *滑り難いノンスリップコーティンググリップ *サビに強いステンレス製 *全長175mm全長(mm)175先端形状BT(先曲りタイプ)リングサイズ#3・#4
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
三脚
BOSCH(ボッシュ)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷自動レベル、短時間での基準点測定用三脚 持ち運びに便利なアルミ製用途ローテティングレーザーの三脚として使用材質アルミニウム+ABS質量(kg)4.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×1030×150取付ネジ径5/8インチ高さ調整範囲(mm)1070~1650
ガススプリング BTタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
ミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB
アイセル¥109,800税込¥120,7801台12日以内出荷材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2ローラー数24止め輪反フランジ側方向RoHS指令(10物質対応)対応予圧微予圧ブッシュ形状ブロック
特専黒刃替刃(小)
オルファ(59件のレビュー)¥209~税込¥230~1ケース(10枚)ほか当日出荷種別小刃長(mm)80刃幅(mm)9適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
NC用ドリルチャック
日研工作所(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から7日以内出荷シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
MPrint用ペーパーカセット感熱紙(A7)50枚入り
brother(ブラザー)¥419税込¥4611箱(50枚)当日出荷感熱モバイルプリンター用純正紙です用途銀行の渉外業務での受領証発行、店舗でのスマートフォン連携した各種帳票出力にトラスコ品番543-3104適合機種モバイルプリンターMWシリーズ用サイズA7サイズ感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタMW-170/MW-145MFi/MW-145BT/MW-140BTTypeF/MW-140BTTypeE/MW-140BT/MW-120TypeF/MW-100/MW-100e
超硬ブロックゲージ 0級相当
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷超硬合金製のため、摩耗、腐食に強く、高い精度を長期間保持します。国内自社工場で製造、検査を行っている信頼の日本製です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。0級相当品です。専用PCケース付です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージに付属品PCケース材質本体:超硬合金断面寸法(mm)30{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(μm)±0.12(差幅0.10)熱膨張係数4.5×10-6乗/K
DJボーリングバー
日研工作所¥119,800~税込¥131,780~1本3日以内出荷から12日以内出荷径調整及びロック機構の改良により剛性アップ。 良好な面粗度と仕上り径の安定性が向上しました。 首下の短い高剛性タイプのボーリングバイトと組み合わせれば、さらに高速な加工も可能。
スリムライン モノ3°レギュラーB型
MSTコーポレーション¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷寸法H(mm)50寸法D(Φmm)32寸法M(mm)42寸法C(Φmm)54肉厚t(mm)11寸法C1(Φmm)58.4寸法C2(Φmm)63
バランスカットボーリングバー(アルミ・非鉄用)
日研工作所¥62,980~税込¥69,278~1個5日以内出荷ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力 2段バランスカット用途アルミ・非鉄用シリーズRAC-A
バランスカットボーリングバー(貫通穴・重板用)
日研工作所¥62,980~税込¥69,278~1個5日以内出荷ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力用途貫通穴・重板用シリーズRAC-K