カテゴリ

  • 切削工具(548)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(371)
  • バイク部品(130)
  • パソコン/周辺機器(109)
  • 作業工具(103)
  • ねじ・ボルト・釘(71)
  • 制御機器(64)
  • 物流用品(58)
  • 測定用品(36)
  • 自動車純正部品(34)
  • 医療(32)
  • 空調・電設資材(31)
  • 保管用品(26)
  • 電気材料(25)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • オフィス家具(20)
  • 家電(18)
  • 研磨材(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 建築金物(14)
  • 機構部品(13)
  • 梱包用品(11)
  • 清掃用品(10)
  • 安全用品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 日用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 厨房用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 自転車部品(6)
  • 照明(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 防犯用品(4)
  • 介護用品(4)
  • カー用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • テープ(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 縫製用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)

「bt-4」の検索結果

1,960件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リヨンタオル掛 BT-4 シロクマリヨンタオル掛 BT-4シロクマ
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
材質真鍮クロームサイズ【付属ビス】3.5×25高さ(mm)58全長L(mm)600径D(Φmm)19足幅【P】520mm座幅(mm)35サイズ(mm)600
BT4.0ハンズフリー カシムラBT4.0ハンズフリーカシムラ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
Bluetoothを搭載した端末とワイヤレスで接続し、車でも家でもハンズフリー通話ができます。 端末の音楽/ワンセグ音声も本製品のスピーカーで聴けます。 Bluetoothバージョン4.0仕様。 (従来および上位のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) ノイズリダクション/エコーキャンセラー/HD-Voice/CVC機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話ができます。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 音楽リモコン機能付。再生/一時停止ができます。 充電しながら待ち受け可能。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
ブラック通信方式CSR社製 Bluetooth Ver.4.0 CSR8615BluetoothVersion:4.0通話時間連続:約14時間仕様連続待受時間:(最大)約20日間付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/サンバイザー取付金具/取扱説明書質量(g)34ケーブル長(m)約3接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×105使用電池リチウムイオン電池充電時間(時間)約3プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)装着方式ハンズフリー通信距離(m)約10以内
耐圧瓶セット(4個入) 共立理化学研究所耐圧瓶セット(4個入)共立理化学研究所
3,798税込4,178
1式(4個)
当日出荷
全窒素・全りん測定セット(高圧)用の補充品です。
仕様セット品内瓶 補充用TGK品番211805243
チャック袋 伊藤忠リーテイルリンクチャック袋伊藤忠リーテイルリンク(1件のレビュー)
439税込483
1袋(200枚)
当日出荷から9日以内出荷
透明度が高く、中身が見えるチャック付き袋
用途仕分けや収納・保管に材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04透明種類チャック袋
バイオトップカラー 伊東屋バイオトップカラー伊東屋(16件のレビュー)
929税込1,022
1パック(50枚)
当日出荷から7日以内出荷
両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
ビークプロテクションキット MT-BT004R MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ビークプロテクションキット MT-BT004RMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-BT004R販売備考:キャンセル不可商品です。BEAK PROTECTION KIT レッドwithブラック&;メタリックシルバー適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] TIGER850 Sport 21-タイプ:Beak Protection Kit色[カラー]:レッド/ブラック/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:TRIUMPH Tiger 850 Sport (21-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートレッド/ブラック/メタリック シルバー備考TRIUMPH Tiger 850 Sport (21-24)タイプBeak Protection Kit
アクリル用ビット6角軸 アクリサンデーアクリル用ビット6角軸アクリサンデー(18件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
アクリル板専用のドリルビットです。特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し、美しい仕上がりを実現しました。
長さ(mm)90材質普通鋼表面処理無電解ニッケルメッキ(高寿命、防錆効果)
ビニタイ 20m巻き カッター付き オーム電機ビニタイ 20m巻き カッター付きオーム電機(29件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
コードの束ね・整理に使用。 手軽に簡単に束ねることができます。 自由な長さにカットして使えます。
材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
テープ式保安柵 コーンバーテープ ツール・ディポテープ式保安柵 コーンバーテープツール・ディポ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消。簡単便利テープ式保安柵。運搬、設置、撤去が楽々コンパクト。長さ調整可能なテープ式だから設置が自由。50mmの幅広テープで目立つ高視認性。
(テープ)黄×黒長さ(m)0.3~約4材質(本体)プラスチック質量(g)約280テープ幅(mm)50材質(テープ)複合材ビニールフック径(mm)(内径)85
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型鶴見製作所(8件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
ヘキサゴンビットソケット(12.7mm) KTCヘキサゴンビットソケット(12.7mm)KTC(8件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。
差込角(mm[inch])12.7(1/2")先端形状ヘキサゴン
ドライバービットソケット KTCドライバービットソケットKTC(15件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 ビットの交換が可能です。
FC-T8000 ギアコテイBT4P/パーツ4P SHIMANO(シマノ)FC-T8000 ギアコテイBT4P/パーツ4PSHIMANO(シマノ)
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
ビニタイ オーム電機ビニタイオーム電機(6件のレビュー)
199税込219
1袋(100本)
当日出荷
用途コードの束ね・整理に使用。寸法(幅W×長さL)(mm)4×120材質芯線/スチール、被ふく/PE
バラケ防止用スリーブ(アルミ) AIOULE(ふじわら)バラケ防止用スリーブ(アルミ)AIOULE(ふじわら)
969税込1,066
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
ワイヤロープ端部のバラケを防止するアルミ製スリーブです。
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金カット形状d
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ガードマンⅡR型 T型ブンキ マサル工業ガードマンⅡR型 T型ブンキマサル工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(2個)
当日出荷から8日以内出荷
●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。
用途●ガードマンⅡR型のT字の分岐接続に。
スフェリカル PTFEタイプ 標準型 NMB(ミネベア)スフェリカル PTFEタイプ 標準型NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
ポンスタンパーB型 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーB型新朝日コーポレーション(SACOS)
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
インク油性染料系インキタイプB型印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ)アックスブレーン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(108本)ほか
当日出荷
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴
スフェリカル テフロンタイプ レース肉厚 NMB(ミネベア)スフェリカル テフロンタイプ レース肉厚NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(レース)SUS410
リブスターU(ポリウレタンVリブドベルト) 三ツ星ベルトリブスターU(ポリウレタンVリブドベルト)三ツ星ベルト(28件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
ポリウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。
厚さ(mm)3.5種類Vリブドベルト材質(ベルト)ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)20リブピッチ(mm)2.4
ギター ジャンボカラー 寺西化学ギター ジャンボカラー寺西化学(1件のレビュー)
699税込769
1本(220mL)
当日出荷から6日以内出荷
共同制作用に便利な大容量(220ml)の水彩絵の具です。
リボンチューブ デンカエレクトロンリボンチューブデンカエレクトロン(11件のレビュー)
769税込846特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。
標準色関連資料RBTチューブカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(RBTチューブ ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(RBTチューブ).pdf(0.07MB)内径公差(mm)±0.5
セーフティリール iHelpセーフティリールiHelp(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
最大荷重(kg)1材質ワイヤー:ステンレス:SUS304シルバーワイヤー径(Φmm)約0.8
ボールジョイント 555(スリーファイブ)ボールジョイント555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から121日以内出荷
コード付タップ 延長コード 電源タップ 4個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPAコード付タップ 延長コード 電源タップ 4個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセントELPA
1,233税込1,356
1個
当日出荷
電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。 強度に優れた台形フォルム 滑り止め効果をもった握りやすいデザイン 熱に強い二重ボディ構造 片刃差し防止シャッター 耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグ
コンセント個数4コンセント形状2P雷ガードあり耐トラッキングあり
バイオマス10% OPP袋ふた付 伊藤忠リーテイルリンクバイオマス10% OPP袋ふた付伊藤忠リーテイルリンク
589税込648
1袋(100枚)
当日出荷
植物由来のプラスチックを一部配合した、テープ付きOPP袋です。
用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。。材質バイオマスOPP厚さ(mm)0.03透明種類平袋テープあり
ボードアンカー専用ツール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ボードアンカー専用ツールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
片手で楽にアンカーOK!ピストルタイプで持ちやすい!レバーで一発解除ビスの首下が短いタイプもOK!
全長(mm)155質量(g)385
デジタル電子体温計 BT470 BL タニタデジタル電子体温計 BT470 BLタニタ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
大型表示・バックライト付きで、夜間でも見やすい 業界最大サイズ。 先端が曲がる為、測定し易い。赤ちゃんでも安全に測定可能。
用途視力の弱い方。 赤ちゃんを測定したい方。 暗室でも測定したい方向け。付属品取扱説明書(保証書、添付文書付き)、EMC技術情報、収納ケース、お試し用電池(コイン形リチウム電池(CR2032)×1個)材質ABS、PMMA、TPE、ステンレス寸法(mm)幅136×高さ29×奥行15ブルー測定範囲32.0~42.0℃材質(本体)ABS、PMMA、TPE、ステンレス質量(g)約23(電池含む)電源(V)DC3V コイン形リチウム電池(CR2032)×1個電源CR2032×1つ測定時間予測式20秒最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)32.0~42.0保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅136×高さ29×奥行15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AFBZX00027000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロSHK(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類引きばね材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
ボールポイント・T-ハンドル BONDHUSボールポイント・T-ハンドルBONDHUS(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
培養試験管 NEG(日電理化硝子)培養試験管NEG(日電理化硝子)(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(20本)
当日出荷から6日以内出荷
アルミ栓・シリコン栓と組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。 口形状ニューリップは、アルミ箔などで口を閉じる場合に適しています。
仕様寸法:高さ120mm材質強化硬質ガラス長さ(mm)120全長(mm)120スペースメリクローン植物培養他。
ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)ボトムブラケットツールParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
12.7sq.T型トルクスビットソケット KTC12.7sq.T型トルクスビットソケットKTC(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7仕様パワーフィット先端形状T型トルクス
導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-50BT3M(スリーエム)(56件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
ツールバッグテイスト リングスターツールバッグテイストリングスター(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
高品質ポリエステル生地を使用し、耐久性に優れています。 小さな工具収納に便利な内側ポケットが大小10箇所についています。 持ち運びに便利なショルダーベルトとロック可能な上蓋付き。
用途工具類の収納 電動工具の収納。 30センチの曲尺専用スペース付。仕様内ポケット10個付、外ポケット5個付、上フタ付、ショルダーベルト付材質ポリエステル質量(kg)1.5材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)415外寸法・高さ(mm)280外寸法・奥行(mm)205
ミニベイクドトレー ナチュラル 天満紙器ミニベイクドトレー ナチュラル天満紙器
979税込1,077
1袋(50枚)
当日出荷
チーズケーキやブラウニー等の焼き菓子に最適です。
用途チーズケーキやブラウニーなど小さな焼き菓子にぴったりのトレーです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×20
...