カテゴリ

  • 切削工具(575)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(373)
  • パソコン/周辺機器(106)
  • 作業工具(94)
  • ねじ・ボルト・釘(66)
  • バイク部品(62)
  • 物流用品(62)
  • 制御機器(55)
  • 測定用品(45)
  • 空調・照明・電設資材(42)
  • 自動車純正部品(34)
  • 医療(32)
  • 電気材料(30)
  • 保管用品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • オフィス家具(22)
  • バイク純正部品(18)
  • 家電(17)
  • 建築金物(16)
  • メカニカル部品(15)
  • 機構部品(13)
  • 清掃用品(11)
  • 梱包用品(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 日用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 研磨材(6)
  • 自転車部品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 電動工具(6)
  • 安全保護具(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 事務用品(4)
  • テープ(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • カー用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt-4」の検索結果

1,909件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リヨンタオル掛 BT-4 シロクマ

    リヨンタオル掛 BT-4

    シロクマ
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    材質真鍮クロームサイズ【付属ビス】3.5×25高さ(mm)58全長L(mm)600径D(Φmm)19足幅【P】520mm座幅(mm)35サイズ(mm)600
  • BT4.0ハンズフリー カシムラ

    BT4.0ハンズフリー

    カシムラ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    Bluetoothを搭載した端末とワイヤレスで接続し、車でも家でもハンズフリー通話ができます。 端末の音楽/ワンセグ音声も本製品のスピーカーで聴けます。 Bluetoothバージョン4.0仕様。 (従来および上位のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) ノイズリダクション/エコーキャンセラー/HD-Voice/CVC機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話ができます。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 音楽リモコン機能付。再生/一時停止ができます。 充電しながら待ち受け可能。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
    ブラック通信方式CSR社製 Bluetooth Ver.4.0 CSR8615BluetoothVersion:4.0通話時間連続:約14時間仕様連続待受時間:(最大)約20日間付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/サンバイザー取付金具/取扱説明書質量(g)34ケーブル長(m)約3接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×105使用電池リチウムイオン電池充電時間(時間)約3プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)装着方式ハンズフリー通信距離(m)約10以内
  • 耐圧瓶セット(4個入) 共立理化学研究所

    耐圧瓶セット(4個入)

    共立理化学研究所
    3,798税込4,178
    1式(4個)
    欠品中
    全窒素・全りん測定セット(高圧)用の補充品です。
    仕様セット品内瓶 補充用TGK品番211805243
  • アクリル用ビット6角軸 アクリサンデー

    アクリル用ビット6角軸

    アクリサンデー(18件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    アクリル板専用のドリルビットです。特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し、美しい仕上がりを実現しました。
    長さ(mm)90材質普通鋼表面処理無電解ニッケルメッキ(高寿命、防錆効果)
  • ビークプロテクションキット MT-BT004R MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ビークプロテクションキット MT-BT004R

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BT004R。販売備考:キャンセル不可商品です。BEAK PROTECTION KIT レッドwithブラック&;メタリックシルバー。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER850 Sport 21-。タイプ:Beak Protection Kit。色[カラー]:レッド/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 850 Sport (21-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートレッド/ブラック/メタリック シルバー備考TRIUMPH Tiger 850 Sport (21-24)タイプBeak Protection Kit
  • 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型

    鶴見製作所(8件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
    用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
  • バイオトップカラー 伊東屋

    バイオトップカラー

    伊東屋(19件のレビュー)
    929税込1,022
    1パック(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
  • ビニタイ 20m巻き カッター付き オーム電機

    ビニタイ 20m巻き カッター付き

    オーム電機(29件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    コードの束ね・整理に使用。 手軽に簡単に束ねることができます。 自由な長さにカットして使えます。
    材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
  • テープ式保安柵 コーンバーテープ ツール・ディポ

    テープ式保安柵 コーンバーテープ

    ツール・ディポ(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消。簡単便利テープ式保安柵。運搬、設置、撤去が楽々コンパクト。長さ調整可能なテープ式だから設置が自由。50mmの幅広テープで目立つ高視認性。
    (テープ)黄×黒長さ(m)0.3~約4材質(本体)プラスチック質量(g)約280テープ幅(mm)50材質(テープ)複合材ビニールフック径(mm)(内径)85
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(18件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
    用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
  • be quiet! LIGHT MOUNT SILENT TACTILE BT004US be quiet!

    be quiet! LIGHT MOUNT SILENT TACTILE BT004US

    be quiet!
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    ・be quiet! Silentスイッチは、リニアアクチュエーションによって、高速・高精度・高反応な操作性を提供。・3層のフォーム素材による防音構造で、極めて静かなキーストロークを実現。・高品質なPBT二色成形キーキャップは、半透明の文字が特徴で、消えたり擦れたりすることがありません。・アルミ製の3Dメディアホイールと、5つのマクロ/マルチメディアキーを搭載。・各スイッチに搭載されたアーチ型ARGBディフューザーにより、明るく均一なキーごとのイルミネーションを実現。・上部と両側に配置されたカスタマイズ可能なARGB LEDバーが、雰囲気のあるライティング効果を演出。・ホットスワップ対応の5ピンMXスタイルスイッチに対応。・be quiet! IO CenterソフトウェアでLight Mountを自由にカスタマイズ可能
    仕様【MCU】Cortex M0【キーキャップ】be quiet! PBTダブルショット【スタビライザー】Genuine Cherry, plate mounted & lubed【ソフトウェアサポート】be quiet! IO Center Software【ポーリングレート (Hz)】1000【オンザフライ・システム】FNキー経由【オンボードメモリ】あり材質アルミニウム製トッププレート、ABS樹脂製ボトムプレート、PBT製キーキャップスイッチbe quiet! 静音メカニカルスイッチ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)132×461×44機能【キーロールオーバー】USB経由でフルNKROに対応インターフェースUSBコネクタUSB 3.2 Gen. 2 Type-Cソケット【スイッチ】5ピン、Cherry MXフォームファクターRoHS指令(10物質対応)対応バックライトRGBモデルLight MountレイアウトStandard layout, ANSI and ISO総質量(kg)0.91
  • ドライバービットソケット KTC

    ドライバービットソケット

    KTC(15件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 ビットの交換が可能です。
  • IRL OPP袋フタ付シール付 伊藤忠リーテイルリンク

    IRL OPP袋フタ付シール付

    伊藤忠リーテイルリンク(2件のレビュー)
    399税込439
    1袋(100枚)
    当日出荷
    透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。 透明なので中身が美しく見えます。 テープは、はがす際に指に付きにくい静電気防止仕様です。 幅広いサイズ展開で様々な用途に使えるテープ付き(シール付き)OPP袋です。
    用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。材質延伸ポリプロピレン(OPP)透明
  • ヘキサゴンビットソケット(12.7mm) KTC

    ヘキサゴンビットソケット(12.7mm)

    KTC(8件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。
    差込角(mm[inch])12.7(1/2")先端形状ヘキサゴン
  • FC-T8000 ギアコテイBT4P/パーツ4P SHIMANO(シマノ)

    FC-T8000 ギアコテイBT4P/パーツ4P

    SHIMANO(シマノ)
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
  • ビニタイ オーム電機

    ビニタイ

    オーム電機(6件のレビュー)
    199税込219
    1袋(100本)
    当日出荷
    用途コードの束ね・整理に使用。寸法(幅W×長さL)(mm)4×120材質芯線/スチール、被ふく/PE
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ガードマンⅡR型 T型ブンキ マサル工業

    ガードマンⅡR型 T型ブンキ

    マサル工業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。
    用途●ガードマンⅡR型のT字の分岐接続に。
  • バラケ防止用スリーブ(アルミ) AIOULE(ふじわら)

    バラケ防止用スリーブ(アルミ)

    AIOULE(ふじわら)
    969税込1,066
    1袋(20個)
    当日出荷
    ワイヤロープ端部のバラケを防止するアルミ製スリーブです。
  • スフェリカル PTFEタイプ 標準型 NMB(ミネベア)

    スフェリカル PTFEタイプ 標準型

    NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
    材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ)

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(48本)ほか
    当日出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴
  • ポンスタンパーB型 新朝日コーポレーション(SACOS)

    ポンスタンパーB型

    新朝日コーポレーション(SACOS)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
    インク油性染料系インキタイプB型印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • ボールポイント・T-ハンドル BONDHUS

    ボールポイント・T-ハンドル

    BONDHUS(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • リボンチューブ デンカエレクトロン

    リボンチューブ

    デンカエレクトロン(11件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。
    標準色内径公差(mm)±0.5
  • スフェリカル テフロンタイプ レース肉厚 NMB(ミネベア)

    スフェリカル テフロンタイプ レース肉厚

    NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
    材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(レース)SUS410
  • ボードアンカー専用ツール JEFCOM(ジェフコム)

    ボードアンカー専用ツール

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    片手で楽にアンカーOK!ピストルタイプで持ちやすい!。レバーで一発解除。ビスの首下が短いタイプもOK!
    全長(mm)155質量(g)385
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(100本)
    当日出荷から15日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
  • ボールジョイント 555(スリーファイブ)

    ボールジョイント

    555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • 12.7sq.T型トルクスビットソケット KTC

    12.7sq.T型トルクスビットソケット

    KTC(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    差込角(sq.)12.7仕様パワーフィット先端形状T型トルクス
  • ギター ジャンボカラー 寺西化学

    ギター ジャンボカラー

    寺西化学(1件のレビュー)
    699税込769
    1本(220mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    共同制作用に便利な大容量(220ml)の水彩絵の具です。
  • リブスターU(ポリウレタンVリブドベルト) 三ツ星ベルト

    リブスターU(ポリウレタンVリブドベルト)

    三ツ星ベルト(28件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ポリウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。
    厚さ(mm)3.5種類Vリブドベルト材質(ベルト)ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)20リブピッチ(mm)2.4
  • 培養試験管 NEG(日電理化硝子)

    培養試験管

    NEG(日電理化硝子)(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(20本)
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミ栓・シリコン栓と組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。 口形状ニューリップは、アルミ箔などで口を閉じる場合に適しています。
    仕様寸法:高さ120mm材質強化硬質ガラス長さ(mm)120全長(mm)120スペースメリクローン植物培養他。
  • ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)

    ボトムブラケットツール

    ParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 12.7ロングヘキサゴン KTC

    12.7ロングヘキサゴン

    KTC(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ロングタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    差込角(mm)12.7全長(mm)132
  • 一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機

    一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形

    富士電機(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から81日以内出荷
    定格使用電圧(AC V)100-230共用種類一般配線用(瞬時固定)過電流引出方法完全電磁式使用電圧範囲(V)80~264(可能)外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン逆接続不可外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度2アイソレーション適合適合メガテスト切換スイッチ遮断容量区分経済形漏電表示方法機械式ボタン
  • ビッグタイ 因幡電工

    ビッグタイ

    因幡電工
    2,998税込3,298
    1袋(20本)
    当日出荷
    保温材を傷めない幅広タイプの結束バンドです。 ワイド20mm幅サイズでしっかり固定します。
  • 引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK

    引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ

    SHK(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類引きばね材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
  • マイクロビット用補助バッテリー付き電池ボックス ケニス

    マイクロビット用補助バッテリー付き電池ボックス

    ケニス
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
  • インサートノズルSB型用チューブ ナベヤ

    インサートノズルSB型用チューブ

    ナベヤ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズル先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。 チューブの全長を短くすることが出来ます。 SBT-2は、チューブを曲げて使用することが出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
...