カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 保管用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt-54」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (BT054)TAIL LENS 三菱ふそう

    (BT054)TAIL LENS

    三菱ふそう
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • (BT054)DOOR PANEL 三菱ふそう

    (BT054)DOOR PANEL

    三菱ふそう
    929,800税込1,022,780
    1個
    5日以内出荷
  • (BT054)MOTOR ASSY 三菱ふそう

    (BT054)MOTOR ASSY

    三菱ふそう
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
  • (BT054)MAGNET VALVE 三菱ふそう

    (BT054)MAGNET VALVE

    三菱ふそう
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
  • (BT054)TAIL LAMP ASSY 三菱ふそう

    (BT054)TAIL LAMP ASSY

    三菱ふそう
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • (BT054)LOCK ASSY 三菱ふそう

    (BT054)LOCK ASSY

    三菱ふそう
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • (BT054)BULB 15W 三菱ふそう

    (BT054)BULB 15W

    三菱ふそう
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • 非接触体温計 BT543 タニタ

    非接触体温計 BT543

    タニタ(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
    付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)仕様告知音あり(サイレントモード付)材質ABS、PMMA電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9測定方式赤外線式表示体温3桁表示分類(装着部)BF形消費電流(mA)20以下測定時間(秒)約1保護装置内部電源機器(電撃に対して)使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)オートパワーオフあり電池寿命約5000回(手動電源オフ時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000測定部位バックライトあり一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器最小表示(℃)0.1
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ

    三桂製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのNPTおねじ付きコネクタです。
  • レーザー墨出し器用リチウムバッテリー テクノ販売

    レーザー墨出し器用リチウムバッテリー

    テクノ販売
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テクノ販売・レーザー墨出し器用リチウムバッテリー
    出力1A
  • BT-Micro54 Planex Bluetooth Ver.5.4+EDR/LE対応 小型USBアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    BT-Micro54 Planex Bluetooth Ver.5.4+EDR/LE対応 小型USBアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    Bluetooth Ver.5.4をサポートし、現行のBluetooth技術における最先端を実現しました。これにより、より安定した接続性能と、将来を見据えた高速データ通信が可能となり、対応機器との間で最高のパフォーマンスを発揮します。従来のBluetoothアダプター(※Bluetooth Ver.3.0との比較・理論値)に比べて、消費電力を約1/2に削減しました。特にノートパソコンやモバイルデバイス使用時のバッテリー消費を抑え、長時間の使用を可能にします。環境負荷の低減と電力コストの削減にも貢献します。従来製品(※Bluetooth Ver.4.0との比較・理論値)と比較して約2倍の通信速度を実現。大容量ファイルの転送や高音質オーディオストリーミングもスムーズに行え、ストレスのない快適なワイヤレス環境を提供します。Bluetooth Ver.2.1以降の各種機器と高い互換性を確保しています。現在お使いのBluetooth対応スピーカー、ヘッドホン、マウス、キーボードなどをそのままご利用いただけます。最大約25mの広範囲で安定したワイヤレス接続が可能です。パソコンから離れた場所にあるBluetooth機器とも途切れることなく通信でき、リビングやオフィスなど広い空間でも快適にご使用いただけます。Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1(ARM版/Sモードを除く)に対応しており 、パソコンのUSBポートに挿すだけでOS標準ドライバーが適用されるため、特別なインストール作業は不要です。超小型設計で、USBポートに接続したままでも出っ張りが少なく目立ちません。ノートパソコンに装着したままでも邪魔にならず、持ち運びにも最適。デスクトップパソコンでも省スペースでスマートにご使用いただけます。
    セット内容BT-Micro54(本製品)、印刷物一式質量(g)約 1.6電源(V)DC5(USB給電)規格取得承認:TELEC、VCCI(ClassB)消費電力(W)最大 0.2対応OSWindows 11 / Windows 10 / Windows 8.1(ARM版/Sモードを除く)対応機種USB2.0/1.1を標準装備したWindows PC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 14.2×6.05×18.4通信方式FHSS(周波数ホッピング方式)インターフェースUSB2.0/1.1(タイプAコネクタ)保証期間1年間保存湿度範囲温度:-10~60℃ 湿度:10~85%(結露なきこと)動作温度(℃)温度:0~45 湿度:10~85%(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Ver 5.4 + EDR/LE Class 2グリーン購入法適合プロファイルサポート:A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)、DUN(Dial-Up Networking Profile)、GAP(Generic Access Profile)、GATT(Generic Attribute Profile)、HFP(Hands-Free Profile)、HID(Human Interface Device Profile)、HOGP(HID Over GATT Profile)、HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile)、L2CAP(Logical Link Control and Adaptation Protocol)、OPP(Object Push Profile)、PANU(Personal Area Network Profile)-User、SPP(Serial Port Profile)通信距離(m)最大:25(屋内見通し距離)周波数帯域(GHz)2.4(2402~2480MHz)
  • Bluetooth ver5.4対応USBアダプター BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth ver5.4対応USBアダプター

    BUFFALO(バッファロー)
    1,298税込1,428
    1台
    欠品中
    1 パソコンに挿すだけでBluetooth機能を追加できる2 Bluetooth 5.4 に対応。Bluetooth 5.0に対し、消費電力削減、セキュリティー強度向上3 低消費電力規格 Bluetooth Low Energy に対応4 パソコンに接続したままでも邪魔になりにくいコンパクトデザイン
    セット内容本体、取扱説明書/保証書質量(g)約2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14×6×19対応機種USB Type-A搭載のWindowsパソコン※すべてのBluetooth(R)機器との組み合わせを保障するものではありません。保証期間6か月間動作温湿度範囲【温度】5~40℃【湿度】15~85%(結露なきこと)送信周波数(MHz)2,402~2,480伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式BluetoothBluetooth(R)Ver.5.4+EDR/LE通信距離(m)最大10(使用環境によって異なります)対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP/HOGP/DI/DUN/GATT/HCRP/HID/SPP/GAP/L2CAP/ATT/OPP/PANU※プロファイルはOSに依存します。※接続相手となるBluetooth(R)機器によって利用できるプロファイルは異なります。USBUSB2.0
  • ケイフレックス45°コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス45°コネクタ

    三桂製作所
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形NPTおねじ付きコネクタです。
    規格UL・CSA規格品温度範囲(℃)-20~90主材質ZDC2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
  • セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付 TRUSCO

    セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1枚
    5日以内出荷
    特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。
    仕様受け金具付セット内容中棚受金具4個材質スチールグリーン均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)50
  • CB型セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付 TRUSCO

    CB型セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1セット
    6日以内出荷
    特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚1段分(棚板1枚と棚受金具4個)のセットです。
    セット内容棚板、中棚受金具×4個材質スチールホワイトグレー均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)50
  • IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24DIP Texas Instruments

    IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24DIP

    Texas Instruments
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    3ステート出力、8チャンネル、レジスタトランシーバー
    その他【パッケージ/ピン】PDIP/24寸法(mm)31.64×6.73×4.57チャンネル数8出力電流(mA)【高レベル】-32【低レベル】64RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)4.5~5.5出力タイプ3ステート
  • PNP 小信号トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetex

    PNP 小信号トランジスタ 表面実装 3-Pin

    DiodesZetex
    2,998税込3,298
    1袋(250個)ほか
    7日以内出荷
  • ケイフレックス90゜コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス90゜コネクタ

    三桂製作所
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JISC 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40 ~ 60%の外径を目安として下さい。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
  • ON Semiconductor PNP トランジスタ, 150 V, 500mA, 3-Pin SOT-23 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor PNP トランジスタ, 150 V, 500mA, 3-Pin SOT-23

    ON SEMICONDUCTOR
    199税込219
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 150 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mW最小DC電流ゲイン = 50トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 160 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 300 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1 V先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号PNPトランジスタ、ON Semiconductor
  • onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, MMBT5401LT1G onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, MMBT5401LT1G

    onsemi
    15,980税込17,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -500 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -150 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 300 mW。最小DC電流ゲイン = 60。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 160 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 300 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号PNPトランジスタ、ON Semiconductor
  • IC BUFFER INVERT 5.5V 20SO Texas Instruments

    IC BUFFER INVERT 5.5V 20SO

    Texas Instruments
    319税込351
    1個
    13日以内出荷
    IC BUFFER INVERT 5.5V 20SO
    仕様●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOアズワン品番67-0408-52
  • IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 20SO Texas Instruments

    IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 20SO

    Texas Instruments
    209税込230
    1個
    13日以内出荷
    IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 20SO
    仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOアズワン品番67-0411-24
  • IC BUF NON-INVERT 5.5V 20TSSOP Texas Instruments

    IC BUF NON-INVERT 5.5V 20TSSOP

    Texas Instruments
    189税込208
    1個
    13日以内出荷
    IC BUF NON-INVERT 5.5V 20TSSOP
    仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOPアズワン品番67-0408-53
  • 婦人卓上システムトルソ 白艶消し塗装 サンクリエイト

    婦人卓上システムトルソ 白艶消し塗装

    サンクリエイト
    35,980税込39,578
    1個
    15日以内出荷
    ヒップラインを強調したシルエットでパンツファッションをセクシーに演出
    材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:樹脂製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上サイズ7号ウエスト(cm)58肩幅(cm)37ヒップ(cm)84バスト(cm)80本体寸法(cm)85
  • セントラ 両R型テーブルW5400×D1400<配送時組立サービス付> イトーキ

    セントラ 両R型テーブルW5400×D1400<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    31日以内出荷から38日以内出荷
    様々な働き方を演出する天板形状と脚形状。豊富なラインナップにより、心地よい距離感で自由に繋がりつつ、柔軟に働ける場を創出でき、オフィスワーカーが出社したいと思えるオフィスづくりに寄与します。
    幅(mm)5400高さ(mm)720奥行(mm)1400グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • セントラ 両R型テーブル 配線ありW5400×D1400<配送時組立サービス付> イトーキ

    セントラ 両R型テーブル 配線ありW5400×D1400<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    31日以内出荷から38日以内出荷
    様々な働き方を演出する天板形状と脚形状。豊富なラインナップにより、心地よい距離感で自由に繋がりつつ、柔軟に働ける場を創出でき、オフィスワーカーが出社したいと思えるオフィスづくりに寄与します。
    幅(mm)5400高さ(mm)720奥行(mm)1400グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • セントラ 両R型テーブル 配線ありW5400×D1600<配送時組立サービス付> イトーキ

    セントラ 両R型テーブル 配線ありW5400×D1600<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    31日以内出荷から38日以内出荷
    様々な働き方を演出する天板形状と脚形状。豊富なラインナップにより、心地よい距離感で自由に繋がりつつ、柔軟に働ける場を創出でき、オフィスワーカーが出社したいと思えるオフィスづくりに寄与します。
    幅(mm)5400高さ(mm)720奥行(mm)1600グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • セントラ 両R型テーブルW5400×D1600<配送時組立サービス付> イトーキ

    セントラ 両R型テーブルW5400×D1600<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    31日以内出荷から38日以内出荷
    様々な働き方を演出する天板形状と脚形状。豊富なラインナップにより、心地よい距離感で自由に繋がりつつ、柔軟に働ける場を創出でき、オフィスワーカーが出社したいと思えるオフィスづくりに寄与します。
    幅(mm)5400高さ(mm)720奥行(mm)1600グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ASUS ExpertCenter PN54 (Ryzen AI 7 350/16GB/512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi6e/BT) ASUS(エイスース)

    ASUS ExpertCenter PN54 (Ryzen AI 7 350/16GB/512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi6e/BT)

    ASUS(エイスース)
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
    高性能コンパクトミニPC。Copilot+対応。USBポート6つ、HDMI 2.1 1つ、DisplayPort1.4 1つ、2.5G LANポート 2つ。
    付属品VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、安全情報、製品保証書仕様インストールOS詳細:Windows 11 Pro使用CPUAMD Ryzen AI 7 350容量(GB)メイン(標準):16USBUSB 3.2 Gen2 Type-C(正面×1)、USB 3.2 Gen2 Type-A(正面×2、背面×1)、USB 4.0 Type-C(背面×1)、 USB 2.0 Type A(背面×1)
  • ASUS ExpertCenter PN54 (Ryzen AI 5 340/16GB/512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi6e/BT) ASUS(エイスース)

    ASUS ExpertCenter PN54 (Ryzen AI 5 340/16GB/512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi6e/BT)

    ASUS(エイスース)
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    高性能コンパクトミニPC。Copilot+対応。USBポート6つ、HDMI 2.1 1つ、DisplayPort1.4 1つ、2.5G LANポート 2つ。
    付属品VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、安全情報、製品保証書仕様インストールOS詳細:Windows 11 Pro使用CPUAMD Ryzen AI 5 340容量(GB)メイン(標準):16USBUSB 3.2 Gen2 Type-C(正面×1)、USB 3.2 Gen2 Type-A(正面×2、背面×1)、USB 4.0 Type-C(背面×1)、 USB 2.0 Type A(背面×1)
  • ポリエチレン手袋 使い切り 超薄手 ビトウコーポレーション

    ポリエチレン手袋 使い切り 超薄手

    ビトウコーポレーション
    469税込516
    1箱(300枚)
    当日出荷
    サッと使えて使い捨て!衛生対策に
    用途使い切りタイプなので、便利で衛生的。エンボス加工でベタつきを軽減。清掃、衛生・介護、美容・理容、調理に。左右両用Mサイズ。材質ポリエチレン透明サイズM全長(cm)約28中指長(cm)約8手のひらまわり(cm)28
  • 光メディアコンバータ SFPポート PLANET Technology

    光メディアコンバータ SFPポート

    PLANET Technology
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    10/100/1000BASE-Tと100/1000BASE-X SFPスロット間のメディア変換をサポート。RJ45ポート⇔SFPポート。DIPスイッチによりリンクパススルー機能(LFP)の設定が可能
    RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
  • カイザーCKシャンク BIG DAISHOWA

    カイザーCKシャンク

    BIG DAISHOWA
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ

    1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
  • ラタン調 ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 正方形テーブル チェア2脚 韓国インテリア 萩原

    ラタン調 ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 正方形テーブル チェア2脚 韓国インテリア

    萩原
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    北欧風、カントリー風、アンティーク風などさまざまなテイストのインテリアにマッチします。カラーは豊富な2色から選べます。北欧インテリアや韓国インテリアに合わせやすい「ナチュラル」ホワイトインテリアやモノトーンインテリアに合わせやすい「ホワイト」お部屋のアクセントになるカラーを見つけてみてください。テーブル【商品サイズ(約)】幅75×奥行75×高さ70cm【梱包サイズ(約)】78×78×9cm(12kg)【材質】ナチュラル:天然木化粧繊維板ホワイト:繊維板表面加工:ラッカー塗装【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)。チェア【商品サイズ(約)】幅46.5×奥行54.5×高さ76cm【梱包サイズ(約)】26×81.5×48cm(10.8kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】マレーシア【備考】組立品(ハンマーが必要)
    用途ダイニングセットとして。
  • USBケーブル HIOKI(日置電機)

    USBケーブル

    HIOKI(日置電機)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    USB(A)オス - USB(mini-B)オス、0.9m
    用途使用製品:8870-80 BT3554-50 BT3554-51 BT3554-52 BT3554-53 BT3554-54 BT3554-55 BT3554-91 BT3554-92 DT4900-01 FT3424 FT3425 LR8431 LR8431-20 LR8431-30 LR8431-80 LR8432 LR8432-20 LR8432-30 LR8450 LR8450-01 LR8450-10 MR8870 MR8870-20 MR8870-30 MR8870-90 MR8875 MR8875-30 MR8880 MR8880-20 MR8880-21 PW3360-10 PW3360-11 PW3360-20 PW3360-21 PW3360-30 PW3360-31 PW3360-91 PW3365-10 PW3365-20 PW3365-30 PW4001-01 PW4001-02 PW4001-03 PW4001-04 PW4001-05 RM3548-50
  • マルチボアツーリングシステム NTツール

    マルチボアツーリングシステム

    NTツール
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ツーリングタワー定置型(NT・BT用) 大阪製罐

    ツーリングタワー定置型(NT・BT用)

    大阪製罐
    75,980税込83,578
    1台
    4日以内出荷
    タワー型で取り出しやすいです。アジャスターボルト付きで安定感抜群です。ツーリング工具の保管におすすめです。
    材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)832奥行(mm)566均等積載量(kg/台)150
  • バツテリカバー BIGM(丸山製作所)

    バツテリカバー

    BIGM(丸山製作所)
    51税込56
    1個
    8日以内出荷
    部品名称バツテリカバー図解NoMCV181BT MCV181BT部品_No.54