仕様分離式:あり
奥行(mm)8.5
定格電力(W)3
最高温度(℃)85
出力電圧(V)5dc
出力電流(mA)600
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性UL/C-UL認定. BTBシリーズ、3W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85
パッケージDIP
実装タイプスルーホール
絶縁電圧(V)500ac
出力数1
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
仕様分離式:あり
奥行(mm)8.5
定格電力(W)3
出力電圧(V)±12dc
出力電流(mA)125
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性UL/C-UL認定. BTBシリーズ、3W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85
パッケージDIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(V)500ac
出力数2
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
付属品スポンジゴム×1個
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
寸法(mm)12
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
関連キーワード