カテゴリ

  • 自転車部品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 完成車(1)

「bt-dn110a」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BT-DN110-A ビルトインタイプ 内蔵式バッテリー SHIMANO(シマノ)

    BT-DN110-A ビルトインタイプ 内蔵式バッテリー

    SHIMANO(シマノ)
    18,980税込20,878
    1本
    9日以内出荷
    適合【バッテリーチャージャー】SM-BCR2質量(g)50(平均)シリーズULTEGRA R8050 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
  • シートポストバッテリーアダプター for Di2 DEDA ELEMENTI

    シートポストバッテリーアダプター for Di2

    DEDA ELEMENTI
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    デダエレメンティのすべてのシートポストに対応しております■シマノDi2の内装バッテリーをシートピラー内に簡単に装着できます。■表面の突起した樹脂により、固定力を高めております。
    長さ(mm)70ブラック質量(g)10
  • DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50 SHIMANO(シマノ)

    DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    電流、信号兼用のエレクトロニックケーブル 4→2芯でさらに細くなったケーブル 小型防水コネクター(直径5.1mm)
  • AEROPORT DI2 RS910 ADAPTER プロファイルデザイン

    AEROPORT DI2 RS910 ADAPTER

    プロファイルデザイン
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    AEROPORT Di2 RS910 ADAPTERを使用する事で、BTR2内蔵バッテリとAeroport RS910バーエンドジャンクションを、アルミニウムシリーズのエクステンションまたは35c+エクステンションセットの背面に取り付けることが出来ます。
    構造インジェクションナイロン/グラスファイバー互換性35a、45/25a、50a、35c+仕様クランプ適合性:外径22.2mm/内径19.4mm
  • DI2 SM-JC41 ジャンクションB 単体 SHIMANO(シマノ)

    DI2 SM-JC41 ジャンクションB 単体

    SHIMANO(シマノ)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
  • DI2 2ポートジャンクション EW-JC200 SHIMANO(シマノ)

    DI2 2ポートジャンクション EW-JC200

    SHIMANO(シマノ)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • EW-WU111 クリップ 2P SHIMANO(シマノ)

    EW-WU111 クリップ 2P

    SHIMANO(シマノ)
    389税込428
    1個
    8日以内出荷
  • BT-DN300 ビルトインタイプバッテリー SHIMANO(シマノ)

    BT-DN300 ビルトインタイプバッテリー

    SHIMANO(シマノ)
    20,980税込23,078
    1本
    10日以内出荷
    新たなDN300バッテリーには、Di2ユーザーに長く親しまれてきた防水設計が施されています。 3つのポートを備え、シマノの12速ロードディレイラーとシフターに安定した電力を供給します。(完全有線接続の場合) エレトリックワイヤーSD300とR9250/R8150シリーズ以降のシステムに対応 SD300ポート:3個 BT-DN110と同じ固定方法
    適合【バッテリーチャージャー】RD-R9250、RD-R8150、RD-R7150質量(g)52(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
  • DI2シートポストバッテリーマウントV2 RITCHEY

    DI2シートポストバッテリーマウントV2

    RITCHEY
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷
    RITCHEYのシートポスト用に開発された挿入タイプDI2バッテリーのマウント。カーボンポスト、アルミポスト共に対応している。
    適合シマノBT-DN110 & BT-DN300BK質量(g)10
  • デュラエースDI2 バッテリーチャージャー本体 SM-BCR1 SHIMANO(シマノ)

    デュラエースDI2 バッテリーチャージャー本体 SM-BCR1

    SHIMANO(シマノ)
    9,498税込10,448
    1個
    8日以内出荷
    7970電子制御シフティングシステム専用バッテリーチャージャー用ケーブル
  • リチウムイオンバッテリー4.0Ah Mimugo

    リチウムイオンバッテリー4.0Ah

    Mimugo
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    バッテリー連動スイッチ仕様。ワンボタンでON、OFFの操作が出来ます! 持ち運びもラクラク! 家庭用コンセントで充電できるので便利です!
    寸法(cm)7.6×8.0×23.6バッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)24
  • シートポスト CAPTAIN STAG

    シートポスト

    CAPTAIN STAG(12件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    一般車用のシートポストです。
  • ESMBH90SSL170 ディスクブレーキホース SS ブラック 1700mm SHIMANO(シマノ)

    ESMBH90SSL170 ディスクブレーキホース SS ブラック 1700mm

    SHIMANO(シマノ)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
  • SM-BH90 フランジコネクティングボルトユニット M9B SHIMANO(シマノ)

    SM-BH90 フランジコネクティングボルトユニット M9B

    SHIMANO(シマノ)
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
  • BT マスター SHIMANO(シマノ)

    BT マスター

    SHIMANO(シマノ)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    進化する電動リールの性能をフルに発揮する高出力&大容量バッテリー。電動リールのハイパワー化・高性能化に合わせ専用バッテリーも進化。BTマスター11AHは従来バッテリーよりも大容量化・高出力化することにより電動リールの巻き上げ性能を向上させ、高負荷時の巻き上げでは約2倍の放電性能を達成※1。最新型ハイスペック電動リールの性能を余すことなく引き出します。またダブルジョイントにより電動リールと探見丸CV-FISHを同時接続可能。強く、長く、一日の釣りを快適にサポートします。※1:メーカー指定の性能試験(大電流時の放電時間)における電力丸10Ahとの比較。
    高さ(mm)120縦(mm)90横(mm)180
  • EW-RS910 エンドキャップ/クッション SHIMANO(シマノ)

    EW-RS910 エンドキャップ/クッション

    SHIMANO(シマノ)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷