カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(112)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • バイク純正部品(74)
  • 制御機器(61)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 測定用品(35)
  • 切削工具(34)
  • 作業工具(32)
  • 安全用品(27)
  • オフィス家具(25)
  • バイク部品(18)
  • 自転車部品(18)
  • 空調・電設資材(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 家電(12)
  • 溶接用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 事務用品(9)
  • 物流用品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 機構部品(7)
  • 電動工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 医療(4)
  • 縫製用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「bt-p」の検索結果

関連キーワード
719件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mu-Su バスタオル 本多タオルMu-Su バスタオル本多タオル
699税込769
1枚
6日以内出荷
一般的なタオルの約10倍の吸水力!高吸水のマイクロファイバー素材を使用しています。凹凸があるため綿タオルのように拭くことがます。干すのに便利なループ付き。可愛い帯巻き仕様。
材質ポリエステル85%、ナイロン15%寸法(cm)120×60×0.8
換気型金属トラフ 上下自在接続金具 カナフジ電工換気型金属トラフ 上下自在接続金具カナフジ電工
8,598税込9,458
1組
9日以内出荷
立上げ・立下げの接続に使用します。
備考1組
換気型金属トラフ 固定金具 カナフジ電工換気型金属トラフ 固定金具カナフジ電工
999税込1,099
1個
9日以内出荷
本体を固定する場合に使用します。
備考1個
換気型金属トラフ エンドプレート カナフジ電工換気型金属トラフ エンドプレートカナフジ電工
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
本体の端末に使用します。
換気型金属トラフ 直線接続金具 カナフジ電工換気型金属トラフ 直線接続金具カナフジ電工
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
本体の直線接続に使用します。
備考1個
換気型金属トラフ レジューサー(増減金具) カナフジ電工換気型金属トラフ レジューサー(増減金具)カナフジ電工
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
本体の幅の違うものを接続する金具です。
換気型金属トラフ 水平自在接続金具 カナフジ電工換気型金属トラフ 水平自在接続金具カナフジ電工
8,598税込9,458
1組
9日以内出荷
任意の水平角を取る場合に使用します。
備考1組
換気型金属トラフ 伸縮自在接続金具 カナフジ電工換気型金属トラフ 伸縮自在接続金具カナフジ電工
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
本体の直線接続時の伸縮吸収用に使用します。30mに対して1箇所、伸縮自在接続金具を使って施工して下さい。
備考1個
換気型金属トラフ 固定金具(E型) カナフジ電工換気型金属トラフ 固定金具(E型)カナフジ電工
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
本体の接続部を固定する場合に使用します。
備考1個
ワンタッチターミナル4P LINKMANワンタッチターミナル4PLINKMAN
349税込384
1個
3日以内出荷
関連資料(0.09MB)
micro:bit プロトタイプ基板 a bit better circuitmicro:bit プロトタイプ基板a bit better circuit
519税込571
1個
3日以内出荷
USB TypeA ピッチ変換基板 コンパクト(2組セット) a bit better circuitUSB TypeA ピッチ変換基板 コンパクト(2組セット)a bit better circuit
429税込472
1個
3日以内出荷
Drag Specialties PIN BRKPAD 00-07BT 0-03XL | B16-0919P DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties PIN BRKPAD 00-07BT 0-03XL | B16-0919PDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
10,980税込12,078
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SPROCKET 51T DISH 00-19BT | 16426P DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SPROCKET 51T DISH 00-19BT | 16426PDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
22,980税込25,278
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SPKT 49T73-85BT79-81XL CH | 17512P DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SPKT 49T73-85BT79-81XL CH | 17512PDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
23,980税込26,378
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SPROCKET 51T FLAT 00-19BT | 16423P DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SPROCKET 51T FLAT 00-19BT | 16423PDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
24,980税込27,478
1個
36日以内出荷
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック EIZO液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラックEIZO
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
「ColorEdge CS2731」の後継機種。前機種からの進化ポイントとして、Apple社が策定したデジタルデバイス向けの色空間「Display P3」のほか、「DCI-P3」「BT.709」など映画や放送の国際規格に準じる映像制作用のカラーモードを標準搭載。
仕様●サイズ:付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●パネル方式:27型●表示色:IPS●ピッチ:USB Type-C、DisplayPort、HDMI:約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT)、DVI:約1677 万色:8-bit 対応(約 278 兆色中/16-bit LUT)●走査周波数(水平):0.233mm×0.233mm●走査周波数(垂直):USB Type-C、DisplayPort、DVI:26~89kHz、HDMI:15~89kHz●解像度:23~61Hz●輝度:2560×1440●コントラスト比:350cd/m2●視野角:41.6673611111111●入力端子:178°/178°●ケーブル:USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color, HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4)●USB:USB Type-C (2 m)、HDMI (2 m)●スピーカー:アップストリーム:USB 5Gbps:Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery 最大60W給電)、USB 5Gbps:Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:404.1~559.1×638×265●電源:10.1kg●応答速度(黒→白→黒):AC 100 V、50 / 60 Hz●本体カラー:10ms●PCグリーンラベル:ブラック●国際エネルギースター:適合(★★☆V13)●環境自己主張マーク:非登録●VCCI:なし●PCリサイクル:対応(VCCI-B)●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:非対象(対象品目ではないため)●最大消費電力:非対象(公衆回線に接続しないため)●標準消費電力:159W●スリープ時消費電力:34W●電源OFF時消費電力:1.0W以下●その他節電関連:1.0W以下●モニタ形状:DVI DMPM●表面処理:平面●リフレッシュレート:ノングレア●応答速度(G to G):60Hz●上下角度調整(チルト)機能:10ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり 上35° / 下5°●高さ調整:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 155 mm●バックライト:あり 右回り90°●電気用品安全法(本体):LED●電気用品安全法(付属品等):適合表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準値)表示色USB Type-C、DisplayPort、HDMI:約10.7億色: 10-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT)、DVI:約1677万色:8-bit 対応(約278兆色中/16-bit LUT)解像度2560×1440保証期間お買い上げの日から5 年間、無輝点保証はお買い上げの日から6 か月間ケーブルUSB Type-C(2m)、HDMI(2m)入力端子USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4)、USBType-B、USB2.0(Type-A)色(本体)ブラック高さ調節155mmアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60角度調節上下角度調節(チルト):上35 /下5°、左右角度調節(スウィーベル):344°USBアップストリーム:USB 5Gbps:Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery 最大60W給電)、USB 5Gbps:Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2
液晶ディスプレイ 26.9型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし EIZO液晶ディスプレイ 26.9型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なしEIZO
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
「ColorEdge CS2740」の後継機種。前機種からの進化ポイントとして、Apple社が策定したデジタルデバイス向けの色空間「Display P3」のほか、「DCI-P3」「BT.709」など映画や放送の国際規格に準じる映像制作用のカラーモードを標準搭載。
表面処理アンチグレア角度調整範囲上35° / 下5° / 左右344° / 【縦】右回り90°コントラスト比1000:1解像度3840×2160(推奨)保証期間お買い上げの日から5 年間、無輝点保証はお買い上げの日から6 か月間ケーブルUSB Type-C (2 m)、HDMI (2 m)入力端子USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4/2.2)、USBType-B、USB2.0(Type-A)色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)155アスペクト比16:9モニターサイズ26.9型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60USB【アップストリーム】USB 5Gbps:Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery 最大60W給電)、USB 5Gbps:Type-B、【ダウンストリーム】USB 5Gbps:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2
ACアダプター brother(ブラザー)ACアダプターbrother(ブラザー)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
AD-24ES-01後継品
対応機種PT-P300BT、PT-P300BTLTRoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)AD-24ES-01B再生材使用使用
【2026 SK SALE】9.5sq.片開き一般産業向けセット[35点] KTC【2026 SK SALE】9.5sq.片開き一般産業向けセット[35点]KTC
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
ケースは片開きで軽量タイプのEK-5を採用工具の持ち運びに最適なセット75thロゴステッカー付き
セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-14,B3-17,B3-19●9.5sq.ソケットホルダー:EHB310●9.5sq.エクステンションバー:BE3-150●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S●ソフト細軸ドライバ クロス:D7SP-075●ソフトドライバ マイナス貫通タイプ:D7M2-6●ソフトドライバ クロス貫通タイプ:D7P2-1,D7P2-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●L形六角棒レンチセット[7本組]:HL107●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1013,M5-1214,M5-1719●スパナ:S2-1013,S2-1214,S2-1719●モンキレンチ:WMA-250●コンビハンマ:UD6-10シルバー入組点数35ケース品番EK-5
登録局デジタル簡易無線(2W) YAESU(旧スタンダードホライゾン)登録局デジタル簡易無線(2W)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
24,980税込27,478
1セット
5日以内出荷
2Wのハイパワーで広いカバー範囲を実現、陸上用82チャンネル+上空用15チャンネル 送受信対応YAESU コネクトLiteの最新テクノロジーでスタッフの連絡をより確実にサポート97チャンネル(陸上用82チャンネル+上空用15チャンネル) 送受信対応YAESUコネクトLite対応 / 混信回避機能で混信をシャットアウト2W送信出力フロントキー付きモデル選べる4色カラーバリエーション
付属品リチウムイオンバッテリー(SBR-53LI)、USB Type-Cケーブル(SCU-65)本体寸法(mm)幅48×高さ89×奥行25(突起物含まず)本体質量(g)約148(SBR-53LI、固定式アンテナを含む)時間電池持続:約13時間(ノーマルモード)/約10時間(DCMモード)電波形式F1C/F1D/F1E/F1F送信出力2W/1W/0.5W ※上空チャンネルでは最大1Wとなります送受信周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波)低周波出力1200mW以上
iPhone 16 Pro用 クリアソフトケース [クリア] PGAiPhone 16 Pro用 クリアソフトケース [クリア]PGA
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
iPhone本体の美しさを最大限に活かすクリアタイプのiPhone 16 Pro用 クリアソフトケースです。しなやかで柔軟性に優れたTPU素材で端末本体をキズや衝撃から護ります。ケースと本体の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。
iPhone 16 Pro用 クリアソフトケース [オーロラ] PGAiPhone 16 Pro用 クリアソフトケース [オーロラ]PGA
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
iPhone本体を色鮮やかに彩るオーロラカラーのiPhone 16 Pro用 クリアソフトケースです。しなやかで柔軟性に優れたTPU素材で端末本体をキズや衝撃から護ります。ケースと本体の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。
屋内用PoEサージプロテクター ダイヤトレンド屋内用PoEサージプロテクターダイヤトレンド
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
DSGP-P1は、最大2.5Gbpsの高速データ通信とIEEE802.3af/at/bt規格に対応したPoE機器を雷サージや異常電圧から保護する屋内用サージプロテクター(SPD)です。-40~85℃の広い動作温度範囲に対応し、過酷な環境下でも安定した保護性能を発揮します。10kAの放電電流(8/20μs)に耐え、20kV(Line-GND)/4kV(Line-Line)の高い保護レベルを備えています。
仕様PoEサポート:IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、反射損失(10MHz/100MHz):-20dB、透過伝送速度(MAX):2.5Gbps適合取付方法:壁掛け取り付けポート数2適合規格CE/FCC、ITU-T K.21、IEC-61643-21、IEC-61000-4-5、TIA-968-A (FCC Part68)電力(W)(最大動作)90反応時間1ns本体質量(g)130材質(ケース)アルミニウム保存温度(℃)-40~85ケーブルLAN:カテゴリ5e、6 UTP/STP動作温度(℃)-40~85最大放電電流(8/20μs)(kA)10RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)1(10MHz/100MHz)動作湿度(%RH)5~95、結露なきこと動作電圧(V)(最大)60DC保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと動作電流(A)(最大)2ペア:1、4ペア:2
AVレシーバー YAMAHA(ヤマハ)AVレシーバーYAMAHA(ヤマハ)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
音の基本性能をさらに高め、HDR/4K映像伝送やBluetooth(R)にも対応した5.1ch AVレシーバー5chパワーアンプ内蔵臨場感あふれるシアター空間を創出するシネマDSP視聴環境に合わせて音を最適化するYPAOミュージックエンハンサー&Bluetooth(R)再生機能Dolby Vision(TM)、Hybrid Log-Gammaに対応した4入力/1出力のHDMI端子高精細で見やすい OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)配線・設定作業をサポート 「AV SETUP GUIDE」消費電力を約20%抑える ECOモード
仕様ワイドFM/AMチューナー(40局プリセット),エコモード(消費電力20%ダウン) ,オートスタンバイ ,オーディオディレイ(リップシンク) ,ダイレクトモード ,オンスクリーン機能(8ヶ国語対応日本語OSD) ,リネーム機能(テンプレートから選択) ,SCENE(一括設定切替メモリー)(4パターン) ,リモコン、●HDCP2.3対応(4入力 / 1出力):●HDMI入力/出力:2025/04/01●HDMI制御関連:HDCP2.3 ,HDMI CEC(リンク機能) ,オーディオリターンチャンネル(ARC),HDMI eARC ,オートリップシンク ,スタンバイスルー●HDR伝送(High Dynamic Range):HDR10/Dolby Vision/HLG(Hybrid Log Gamma)●USBアルバムアート:●USBデバイスタイプ:USBマスストレージクラス(FAT16/FAT32)●USB対応サンプリング周波数:48kHz / 16bit●USB対応音声フォーマット:MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。●USB(音声入力用〔USB2.0〕) 端子数:1(フロント)●アナログ音声入力:RCA2 / ステレオミニ1●シネマDSP 総プログラム数:17●シネマDSP/YPAO(視聴環境最適化システム)/サラウンド関連:シネマDSP,バーチャルシネマDSP(2ch~3.1ch対応),バーチャル・シネマフロント,サイレントシネマ(ヘッドホンサラウンド機能),DSPエフェクトレベルノーマライズ,アダプティブDRC (ダイナミックレンジ自動制御機能),アダプティブDSP (DSPレベル自動制御機能),ダイアログレベル調整,YPAO(視聴環境最適化システム),Extra Bass,ミュージックエンハンサー●スピーカー出力:5(フロントL/R、センター、サラウンドL/R [サラウンド、バイアンプと割り当て変更可能])●スピーカー推奨インピーダンス:6Ω以上●ダンピングファクタ:フロントL/R(20Hz~20kHz、8Ω):100以上●デジタル音声入力:光1 / 同軸2●フロントバイアンプ:●プリアウト:サブウーファー 1●ヘッドホン出力:1●入力感度/入力インピーダンス:AV2他(1kHz、100W/6Ω):200mV/47kΩ●内蔵パワーアンプ数:5●出力電圧/出力インピーダンス:サブウーファー:1V/1.2kΩ●定格出力(1kHz、1ch駆動):100W/ch(6Ω、0.9%THD)●定格出力(20Hz-20kHz、2ch駆動):70W/ch(6Ω、0.09%THD)●実用最大出力(1kHz、1ch駆動):135W/ch(6Ω、10%THD)●対応デコードフォーマット:Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DTS 96/24/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch)/Dolby Pro Logic II(Music・Movie・Game)/DTS Neo:6(Music・Cinema)●対応音声フォーマット:Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DSD 2.8MHz 2ch-6ch/PCM 2ch-8ch(Max 192kHz/24bit)/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch)●待機時消費電力(HDMIコントロール、スタンバイスルー オン/オフ):1.2W / 0.2W●映像フォーマット:VGA/480i/60Hz/576i/50Hz/480p/60Hz/576p/50Hz/720p/60Hz,50Hz/1080i/60Hz,50Hz/1080p/60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/4K/60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz●映像出力(モニター):コンポジット1●映像関連:3D映像対応パススルー,4K Ultra HD パススルー(4K 60p 4:4:4),リピート出力(4K),ビデオアップスケーリング(HDMI:1080p to 4K),ディープカラー(30/36bit)x.v.Color ,BT.2020 Colorimetry●最大許容入力:AV2他(1kHz、0.5%THD、Effect On):2.3V付属品リモコン、単4乾電池2本、AMアンテナ、FMアンテナ、YPAO用マイク、取扱説明書、スタートアップガイド質量(kg)7.7ブラック消費電力(W)260外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×161×315(脚部、突起物を含む)周波数特性AV2他→フロント 10Hz~100kHz:+0/-3dBS/N比AV2他(入力1kΩ ショート、SP OUT):110dB以上Bluetoothバージョン:Ver.2.1+EDR、対応プロファイル:A2DP(送受信時)、対応コーデック:SBC(送受信時)、対応コンテンツ保護:SCMS-T(受信時)、無線出力:Bluetooth Class2、最大通信距離:10m(障害物が無いこと)映像入力コンポジット3
50Vバッテリーブルーナ BT-PA ECHO(エコー)50Vバッテリーブルーナ BT-PAECHO(エコー)
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
自宅の庭木の剪定から街路樹の支障枝処理に最適。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※1充電あたりの作業量目安(満充電時) 1Pバッテリー:およそ520カット 2Pバッテリー:およそ1039カット(角材50mm)※作業機部のみ(バッテリー・充電器・モーター部なし)
チェンタイプ90PX-39E乾燥質量(kg)1.3ガイドバー種類スプロケットバー
インクジェットインク BENTSAI BB22B 黒 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用) ユニオンケミカーインクジェットインク BENTSAI BB22B 黒 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用)ユニオンケミカー
21,980税込24,178
1個
取扱停止中
・BT-HH6205B/BT-HH6105B2用 速乾黒インク・本商品は『BT-2580P』後継商品です。互換性ございます。
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。型番64040241対応機種BT-HH6205B/BT-HH6105B2用インク色RoHS指令(10物質対応)対応
インクジェットインク BENTSAI BB22W 白 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用) ユニオンケミカーインクジェットインク BENTSAI BB22W 白 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用)ユニオンケミカー
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
・BT-HH6205B/BT-HH6105B2用 速乾白インク・本商品は『BT-2585P』後継商品です。互換性ございます。
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。型番64040231対応機種BT-HH6205B/BT-HH6105B2用インク色RoHS指令(10物質対応)対応
3W-ZECウエルドBT(ホソメP1.25 大阪魂3W-ZECウエルドBT(ホソメP1.25大阪魂
11,705税込12,876
1袋(110個)ほか
9日以内出荷
ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)3.2寸法S(mm)15.5寸法D(mm)20寸法E(mm)3.3寸法h(mm)1ねじの呼びM10突起数3
テーブルにもなる収納スツール 不二貿易テーブルにもなる収納スツール不二貿易
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷
お部屋に馴染むカラーリング 落ち着いたカラーのファブリックがお部屋に優しく馴染みます。サッと詰めてスッキリ空間に 雑誌やブランケット、散らかりがちな子供のおもちゃなど、日頃から使うものをまとめてスッキリ収納できます。ちょっと腰掛けられるスツール 玄関で靴を履くときや来客時の簡易椅子など、大人が座っても問題ない耐荷重80kgです。ひっくり返してテーブルに 座面をひっくり返すとテーブルに早変わり。サイドテーブルとして活躍します。美しい木目調天板 ファブリックと相性抜群の木目調天板は空間に温かみをプラスします。使わないときはコンパクトに 使わないときは折りたたんで、コンパクトに。収納時に場所を取りません。
材質張地/ポリエステル、不織布 構造部材/MDF(中密度繊維板) クッション材/ウレタンフォーム質量(kg)2.16寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×35(折り畳み時/厚さ7)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×31.5×30
登録局デジタル簡易無線(5W) YAESU(旧スタンダードホライゾン)登録局デジタル簡易無線(5W)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
5Wのハイパワーで広いカバー範囲を実現YAESU CONNECTだけのカスタム仕様で日常業務をより効率化堅牢、防塵性が高い、防水性が高い、長距離、登録手続、交互通話、Bluetooth対応、携帯型
付属品充電器(SBH-56)/ACアダプタ(SAD-35A)/リチウムイオンバッテリー(SBR-49LI)アンテナ(SRA-31F)/ベルトクリップ(SHB-34)/取扱説明書/無線局登録申請書/無線局登録申請の手引きブラック本体質量(g)約 228(SBR-49LI、SRA-31Fを含む)本体寸法約 W51.5mm x H95mm x D32mm (SBR-49LI装着時/突起物含まず)標準持続時間(h)電池:約16(バッテリーセーブ機能ON)送信出力5W/2.5W/1W送受信周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波)(モニターのみ対応)低周波出力1400mW以上
トランシーバー 5W IC-DPR7SBT PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用 ICOM(アイコム)トランシーバー 5W IC-DPR7SBT PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用ICOM(アイコム)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
その他副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力)付属品ミドルアンテナ FA-S06Uインテリジェントバッテリー BP-290連結充電器 BC-226ACアダプタ BC-123Sベルトクリップ MBB-3ハンドストラップ 6910018620簡易取扱説明書申請マニュアル登録申請用紙質量(g)約 245(共に付属アンテナ、バッテリーパック装着時)使用温度範囲(℃)-20~+60出力スピーカー:【内部SP】1000mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)【外部SP】500mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)チャンネル数送信:82ch / 受信:82ch+15ch※※上空利用チャンネル (S1~S15)受信のみ感度樹脂:-5dBμV emf 以下 (BER=1×10-2 スタティック時) / 0dBμV emf 以下 (BER=3×10-2 フェージング時)電源電圧(V)7.4±10%時間使用可能:約 13時間 (パワーセーブ機能ON時) / 約 11時間 (パワーセーブ機能OFF時)※受信5:送信5:待受90の使用状態にて (5W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約2.7時間です。周波数範囲TX:351.03125~351.10000MHz、351.20000~351.63125MHz / RX:351.03125~351.63125MHz送信出力5W (1W) +20% -50%サイズ(mm)幅 56×高さ 92×奥行き 29(付属バッテリーパック装着時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡消費電流<送信時>2.0A以下(5W)、1.0A以下(1W) / <受信>【内部SP】8Ω 600mA以下【外部SP】8Ω 350mA以下 / <待受時> 100mA以下(すべてBluetooth(R)機能OFF時)変調方式4値FSK電波型式F1E / F1D / F1F / F1C
54ポート L2+ GbEマネージドスイッチ(PoE対応) ATEN54ポート L2+ GbEマネージドスイッチ(PoE対応)ATEN
569,800税込626,780
1台
3日以内出荷
54ポート L2+ GbEマネージドスイッチ ES0154Pは、ATEN KVM over IP製品のセットアップに理想的な機能を提供する多用途のネットワークスイッチ・ソリューションです。完全なL2+機能、L3スタティックルート、DHCPサーバー、IPv6対応、LLDPなど、ネットワーク環境の効率性・管理性・信頼性の最適化に役立つ幅広い機能を備えるとともに、ATEN over IPデバイスの自動検出にも対応しており、セットアップのプロセスを簡素化することができます。とりわけ、企業のOTインフラなど、接続デバイスがネットワーク運用において重要な役割を果たすアプリケーションにおいて、そのメリットを発揮できます。ATEN over IPデバイスを自動検出IGMP Snooping Fast Leave(IGMPスヌーピング高速脱退)対応フロー制御対応IGMP Snooping v1/v2/v3およびIGMP v1/v2 Querier対応48ポートのギガビットイーサネットポートと6ポートのSFP28アップリンクポート(最大25Gbps)を搭載スイッチング容量396Gbpsの高性能ギガビットイーサネットL2+アクセススイッチ - システムのレスポンスとファイル転送回数を大幅に改良IEEE 802.1w 高速スパニングツリープロトコル対応 - リンクエラーから速やかに回復し、ネットワークの安定性と信頼性を全体的に強化広範囲なQoS - ネットワーク全体で最大4つのトラフィックタイプのマーキング、分類、スケジューリングが可能強化されたセキュリティー - ポートセキュリティー機能でスイッチポートを使用するデバイスの総数を制限し、MACフラッディング攻撃を防止IPv4およびIPv6をサポート802.3af PoE / 802.3at PoE+ / 802.3bt PoE++(41~48ポートのみ)ポートの設定とスケジューリングプラグアンドプレイ対応※この機器は、複数台のES0154Pを使って1台の仮想スイッチを構築する機能はありません。 各スイッチそれぞれにコンフィグ(設定ファイル)をバックアップする必要があります。※KEデバイスは、同じネットワークセグメントで通信することを前提に設計されています。(※一部モデルを除く) KEデバイスと組み合わせて使用する場合、ルーターを超えた別セグメントへの接続はできません。※VE8900/VE8950/VE8952と組み合わせて利用する場合は、あらかじめES本体の設定にてJumbo Frameを有効に設定してからご利用ください。
その他【Power over Ethernet(PoE)】規格準拠: 802.3af PoE / 802.3at PoE+ / 802.3bt PoE++(41~48ポートのみ)、PoE/PoE+対応ポート数: 48ポート、総PoEパワーバジェット: 740W、最大ポートあたりのPoEパワーバジェット: PoE:15.4W/ PoE+:30W/ PoE++:90W(41~48ポートのみ)付属品AC電源ケーブル×1、RJ45 to DB9 シリアルコンソールケーブル×1、接地線×1、ポートダストカバー×6、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1性能【スイッチング容量】396Gbps【フォワーディングレート】295Mpps【フラッシュメモリ】256MB【DRAM】1GB【MACアドレステーブルサイズ】32K【ジャンボフレーム】10KB【オートネゴシエーション】あり質量(kg)5.42 kg ( 11.94 lb )サイズ【ラックスペース】 19インチ消費電力835W (MAX) 2BTU/h、849BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】442×420×43.6材質(ケース)メタル定格入力電力AC 100~240V、50~60HzコネクタRJ-45 10/100/1000ポート: 48、SFP28アップリンクポート: 6、コンソールポート: RJ-45×1、リモートコンソール: RJ-45×1、USBポート: 1使用環境条件【動作温度】-5~45℃【保管温度】-40~70℃【湿度】5%~95%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウスフードスケール(V7000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
179,800税込197,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
付属品表示部保護カバー電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)本体寸法(mm)117 x 311 x 327計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき使用環境温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと防塵防水性能IP43風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで直線性±0.1g材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
169,800税込186,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
出力非対応電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備計測単位キログラム; グラム通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
229,800税込252,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
209,800税込230,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売寸法(mm)117×311×327計量皿寸法(mm)225×300計測単位グラム; キログラム分解能計数:1、500、000 内部分解能通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、直線性±0.1g材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
FV4法(i5/16/512/11P/14.0/TP/BT(L)) Panasonic(パナソニック)FV4法(i5/16/512/11P/14.0/TP/BT(L))Panasonic(パナソニック)
359,800税込395,780
1台
8日以内出荷
4年間 引取り・オンサイト保守(同時購入された純正オプションも保証)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。拡張保証や5年目の延長保証も御座います。ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。
用途無制限データ通信セット商品はCF-FV4AE6AS(モノタロウ注文コード:15923620) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 専用布、取扱説明書 等電源(V)AC 100~240、50Hz/60Hz出力外部ディスプレイあり アナログRGB、HDMI対応OSWindows11 Pro64bit最大消費電力(W)65インターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAM 16GB(最大)/16GB(標準)メモリー容量16GBディスプレイTFTカラー液晶 (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き)解像度2160×1440ドット使用CPUCore i5-1345Uスピーカーステレオスロットメモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応OSWindows11 Pro64bitチップセットCPUに内蔵セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPMキーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載無線通信方式Bluetooth v5.1タッチパネル方式搭載容量(GB)ストレージ:512搭載ドライブなしストレージSSD Pcle内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス光学ドライブなしディスプレイサイズ(目安)14型有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応容量(MB)VRAM最大8140(メインメモリーと共用)USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
イージーQ マグネットTG (マグパタ) 3.5号 デュエルイージーQ マグネットTG (マグパタ) 3.5号デュエル
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
タングステン×マグネット重心移動+パタパタ(R)フット「イージーQ(R)マグネット TG」通称"マグパタTM"!高比重タングステン球+超強力マグネットを使用したマグネット重心移動システム搭載によりパタパタ史上最大飛距離を記録。今までのパタパタでは届かなかったエリアに"マグパタTM"なら届く!飛んだ先でパタパタフットのアピールがイカを抱かせる!
質量(g)18.5測定速度(m/s)約3.2 s/m
イージーQ ダートマスターSS 3.5号 デュエルイージーQ ダートマスターSS 3.5号デュエル
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
沈下スピード約8秒のSS"スローシンキング"タイプ新登場!!パタパタ×ダートアクション×スローシンキングでアピールと喰わせの両立!ダートマスターのダート性能はそのままに、シンカーの重心を後方へ移動させることで沈下姿勢を調整、ボディ全体で水の抵抗を受けることにより約8秒/mという沈下スピードを実現。水噛みが良好なためスローシンキングでありながら水面を飛び出さずにしっかりダートアクション!
質量(g)17.5測定速度(m/s)約8.0 s/m
関連キーワード
...