カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(111)
- 切削工具(34)
- パソコン/周辺機器(33)
- 作業工具(27)
- 制御機器(24)
- バイク部品(18)
- 自転車部品(18)
- オフィス家具(17)
- 店舗什器・備品(15)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 測定用品(9)
- 事務用品(9)
- 安全用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 溶接用品(5)
- 電気材料(5)
- メカニカル部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 家電(5)
- 物流用品(4)
- 梱包用品(4)
- 建築金物(4)
- 機構部品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 研磨材(3)
- 縫製用品(3)
- バッテリー・電装(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(106)
- MSTコーポレーション(19)
- KTC(16)
- コクヨ(14)
- プロトブレンボ(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- Dixna(10)
- 東芝(8)
- カナフジ電工(8)
- 日研工作所(7)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- エレコム(5)
- TRUSCO(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- brother(ブラザー)(5)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(5)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](5)
- オーハウス(4)
- 富士電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bt-p」の検索結果

トーションビット BT43P
ベッセル¥2,198~税込¥2,418~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 トーション効果で耐久性がアップしています。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 ドリルネジなどのハードジョイント用。用途ドリルネジ軸径(Φmm)3.7種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H刃先マグネットあり両頭機能両頭
MS840BT/P、MS842P/RP/RB用バッテリ
unitech¥3,598税込¥3,9581個当日出荷MS840/MS842シリーズのワイヤレスバーコードスキャナ用バッテリです。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど種類専用バッテリーRoHS指令(10物質対応)対応![Bタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747545-170316-02.jpg)
Bタッピング 50本入り
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(50本)当日出荷から5日以内出荷一般規格品より小頭で、強度を補うため首下に肉を持たせる補強あり。用途チャンネル型支柱を、ロイヤル製厚肉スタッドに固定するため専用の先端ドリル付き特殊タッピングビス(但しASF-52は除く)仕様軽鉄用下穴不要材質スチール焼入材適合ビット2番
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ユニクロコガタBTゼン(P1.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷長さ(mm)60タイプ細目寸法e(mm)19.6寸法s(mm)17寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM12
12.7sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ
KTC(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。寸法L(mm)60差込角(mm)12.7寸法D(mm)25
キャンパスソフトリングドット
コクヨ(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1冊(50枚)ほか当日出荷書くとき心地いい。 新感覚の「やわらかリング」を採用したキャンパスノートの新定番。 折り返せてコンパクト、やわらかリングで心地いい。 机上スペースを有効活用する。キャンパスソフトリングノート。紙質表紙/板紙、中紙/上質紙、リング/オレフィン系樹脂罫B罫(中横罫)ドット入り
超小型タービンバイブレーター
エクセン¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。ケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もステンレスを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。エアの圧力調整だけで振動数の可変が可能です。用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。材質ケーシング部:ポリアセタール樹脂、他部材:ステンレス使用圧力(MPa)0.2~0.6
ビニールテープ用ベルトポーチ
マイゾックス¥1,998税込¥2,1981個欠品中利き手を選ばない。2か所の引き出し口2か所にテープ引き出し口があり、左右どちらの腰に装着しても使いやすい。最大2個収納可能。ビニールテープは30mm幅まで対応。15mm幅は2個収納可能。両方の取り出し口から出しての使用やスペア携帯に便利。連結可能。裏面のベルトを外し、もう片方の正面スリットに付けることでポーチの連結が可能。複数の種類のテープを使用する際や色分けに便利。材質ポリエステル寸法(mm)収納可能:~30mm幅×50mビニールテープ質量(g)60サイズ(mm)Φ110×45
クロメ-ト8)BT(コガタハンP1.25
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)130タイプ細目寸法e(mm)19.6寸法s(mm)17寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM12![Bタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76673477-220411-06.jpg)
Bタッピング
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥819~税込¥901~1パック(50本)5日以内出荷一般規格品より小頭で、強度を補うため首下に肉を持たせる補強あり。用途チャンネル型支柱を、ロイヤル製厚肉スタッドに固定するため専用の先端ドリル付き特殊タッピングビス(但しASF-52は除く)仕様軽鉄用下穴不要色Aブラック頭径(Φmm)6適合ビット2番
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTP型)
冨士端子工業¥2,698~税込¥2,968~1パック(100個)当日出荷から9日以内出荷全長(mm)20種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状重ね合せ用
ボールギャップゲージ
SK(新潟精機)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から翌々日出荷先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。用途隙間測定に材質ゲージ部/超硬、ステム/ステンレス、グリップ部/ABS樹脂径精度(μm)±5RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5
パイプカッターTPCー100専用替刃
GISUKE(タカギ)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷ステンレスが切れる用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。材質(刃)HSS最大切断能力(mm)(肉厚)4
キャンパス フラットが気持ちいいノート(ドット入り罫線)
コクヨ(1件のレビュー)¥179税込¥1971冊当日出荷から翌日出荷Campus史上最高。フラットに開いて気持ちいいキャンパスノート ノートの真ん中のふくらみをギュッと押さえなくてもフラットに開きます。 スマホで撮影する際、ページを手で押さえる必要がありません。また、真ん中のふくらみによる影やゆがみがなく、キレイに撮影出来ます。 ページの端から端までストレスなく広々と書き込めます 左右のページを横断して見開きでノートを使用することが出来ます。 定規を使用する際に、ノートの真ん中のふくらみに引っかかることがありません。 左右のページを横断する見開きドット罫を採用しています。 タイマー学習等に便利なタイム記入欄があります。 スマホでキレイに撮影できるので、ノート管理&編集アプリ「CarryCampus」やノート共有アプリ「Clearnote」との相性もよく、効率的に勉強が出来ます。サイズ6号(セミB5)枚数30枚寸法(縦×横)(mm)252×179紙質中紙:上質紙(森林認証紙)製本フラット製本
アーム固定ビス(軽鉄下地) 壁面立設タイプ
flec(フレック)¥999~税込¥1,099~1パック(50本)4日以内出荷から5日以内出荷ROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー専用パーツです。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」用途店舗、オフィス、ホテル、住宅など適応下地軽鉄下地
コガタBT(ハン(P=1.25
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷長さ(mm)130タイプ細目寸法S(mm)17寸法b(mm)30寸法K(mm)8寸法ds(mm)12ねじの呼びdM12×1.25
NORTON ベアテックスハンドパッド
ノートン(サンゴバン)¥2,398~税込¥2,638~1セット(10枚)ほか当日出荷●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目を入れた使い勝手の良い不織布ハンドパッドです。 ●独自の製法により砥粒が不織布層の内部まで浸透しており長寿命です。 ●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目が入っており、ワークに合わせた研磨が可能です。用途●仕上がり番手(120~180):ステンレス・アルミ等のヘアライン加工、酸化被膜や塗装の剥離、サビ取り、汚れ取りに。 ●仕上がり番手(240~320):金属ヘアライン加工、サビ取り、汚れ取りに。 ●仕上がり番手(400~600):細かめのステンレス、アルミ等へのヘアライン加工、サビ取り、汚れ取り、塗装コート、ラミネート前の面荒らしに。 ●仕上がり番手(1000~1200):陶器や食器、洗面台の汚れ取り、アルミ・ステンレス・銅・真鍮などの傷ぼかしやつや消し作業に。 ●仕上がり番手(1500~3000):プリント基板・各種金属・非金属・木工面のつや消しぼかし作業、面粗さの調整作業、ステンレスのぼかし作業に。長さ(mm)230幅(mm)150
キャンパスノート(ドット入り罫線・中横罫)
コクヨ(1件のレビュー)¥159税込¥1751冊当日出荷から翌々日出荷教科や用途ごとに色分けして使うのに便利です。 ドットを目印に文頭がきれいにそろえられます。 文字の大きさや間隔もそろえやすく、図形や表もきちんと書けるので、美しい仕上がりになります。仕様無線とじサイズセミB5枚数30寸法(縦×横)(mm)252×179行数35紙質中紙/上質紙(森林認証紙)罫B罫罫幅(mm)6
9.5sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ
KTC(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。付属品ピン・リング差込角(mm)9.5寸法D(mm)22











![Bタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747545-170316-02.jpg)








![Aタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75074187-211220-02.jpg)



![Bタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76673477-220411-06.jpg)