カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(111)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
  • 制御機器(52)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • バイク純正部品(41)
  • 測定用品(35)
  • 切削工具(35)
  • 作業工具(31)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • オフィス家具(21)
  • 安全用品(19)
  • バイク部品(18)
  • 自転車部品(18)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 溶接用品(10)
  • 事務用品(9)
  • 物流用品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 機構部品(7)
  • 家電(7)
  • 梱包用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 電動工具(5)
  • 建築金物(4)
  • 医療(4)
  • 縫製用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック純正部品(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt-p」の検索結果

関連キーワード
673件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トーションビット BT43P ベッセル

    トーションビット BT43P

    ベッセル
    2,198税込2,418
    1袋(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 トーション効果で耐久性がアップしています。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 ドリルネジなどのハードジョイント用。
    用途ドリルネジ軸径(Φmm)3.7種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 8.8 6カクBT(P1.25 大阪魂

    8.8 6カクBT(P1.25

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • MS840BT/P、MS842P/RP/RB用バッテリ unitech

    MS840BT/P、MS842P/RP/RB用バッテリ

    unitech
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    MS840/MS842シリーズのワイヤレスバーコードスキャナ用バッテリです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど種類専用バッテリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 8.8 6カクBT(P1.5 大阪魂

    8.8 6カクBT(P1.5

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • ユニクロ 8.8 6カクBT(P1.25 大阪魂

    ユニクロ 8.8 6カクBT(P1.25

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)40呼びM10寸法l(mm)26
  • クロメ-ト8.8BTコガタハンP1.25 大阪魂

    クロメ-ト8.8BTコガタハンP1.25

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    タイプ細目ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)17寸法e(mm)19.6寸法k(mm)8ねじの呼びM12
  • クロメ-ト 8.8 6カクBT(P1.25 大阪魂

    クロメ-ト 8.8 6カクBT(P1.25

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    呼びM10寸法l(mm)26
  • 3カ-W 8.8 6カクBT(P1.25 大阪魂

    3カ-W 8.8 6カクBT(P1.25

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    呼びM10
  • 3カ-W 8.8 6カクBT(P1.5 大阪魂

    3カ-W 8.8 6カクBT(P1.5

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    高さ(mm)10呼びM16面取(mm)(先端)2寸法l(mm)38平径(mm)24ねじ部長さ(mm)38
  • アンギュラ玉軸受 BT1P4 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 BT1P4

    NTN(エヌティーエヌ)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • BMT アダプター 突切りブレード A2110-BT...-P ワルター

    BMT アダプター 突切りブレード A2110-BT...-P

    ワルター
    219,800税込241,780
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FC-T8000 ギアコテイBT4P/パーツ4P SHIMANO(シマノ)

    FC-T8000 ギアコテイBT4P/パーツ4P

    SHIMANO(シマノ)
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
  • Bタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Bタッピング 50本入り

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)
    469税込516
    1パック(50本)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般規格品より小頭で、強度を補うため首下に肉を持たせる補強あり。
    用途チャンネル型支柱を、ロイヤル製厚肉スタッドに固定するため専用の先端ドリル付き特殊タッピングビス(但しASF-52は除く)仕様軽鉄用下穴不要材質スチール焼入材適合ビット2番
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 10.9 BT(ホソメP1.5 大阪魂

    10.9 BT(ホソメP1.5

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    ピッチP(mm)1.5
  • ユニクロコガタBTゼン(P1.5 大阪魂

    ユニクロコガタBTゼン(P1.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)60タイプ細目寸法e(mm)19.6寸法s(mm)17寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM12
  • 12.7sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ KTC

    12.7sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ

    KTC(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
    寸法L(mm)60差込角(mm)12.7寸法D(mm)25
  • (BT510)P/S PIPE 三菱ふそう

    (BT510)P/S PIPE

    三菱ふそう
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • (BT076)P/S PIPE 三菱ふそう

    (BT076)P/S PIPE

    三菱ふそう
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • キャンパスソフトリングドット コクヨ

    キャンパスソフトリングドット

    コクヨ(1件のレビュー)
    309税込340
    1冊(50枚)ほか
    当日出荷
    書くとき心地いい。 新感覚の「やわらかリング」を採用したキャンパスノートの新定番。 折り返せてコンパクト、やわらかリングで心地いい。 机上スペースを有効活用する。キャンパスソフトリングノート。
    紙質表紙/板紙、中紙/上質紙、リング/オレフィン系樹脂B罫(中横罫)ドット入り
  • ドライバービットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ドライバービットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(6点)ほか
    当日出荷
    付属品ビット用ホルダ
  • 超小型タービンバイブレーター エクセン

    超小型タービンバイブレーター

    エクセン
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。ケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もステンレスを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。エアの圧力調整だけで振動数の可変が可能です。
    用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。材質ケーシング部:ポリアセタール樹脂、他部材:ステンレス使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • Aタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Aタッピング

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    799税込879
    1袋(50本)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ブラック適合ビット2番RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロメ-ト8)BT(コガタハンP1.25 大阪魂

    クロメ-ト8)BT(コガタハンP1.25

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)130タイプ細目寸法e(mm)19.6寸法s(mm)17寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM12
  • ボードタップ(BT(20P(鉄/生地) 大阪魂

    ボードタップ(BT(20P(鉄/生地)

    大阪魂
    1,998税込2,198
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)ねじの呼びMT-4
  • ビニールテープ用ベルトポーチ マイゾックス

    ビニールテープ用ベルトポーチ

    マイゾックス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    利き手を選ばない。2か所の引き出し口2か所にテープ引き出し口があり、左右どちらの腰に装着しても使いやすい。最大2個収納可能。ビニールテープは30mm幅まで対応。15mm幅は2個収納可能。両方の取り出し口から出しての使用やスペア携帯に便利。連結可能。裏面のベルトを外し、もう片方の正面スリットに付けることでポーチの連結が可能。複数の種類のテープを使用する際や色分けに便利。
    材質ポリエステル寸法(mm)収納可能:~30mm幅×50mビニールテープ質量(g)60サイズ(mm)Φ110×45
  • タイヤパウダー Panaracer(パナレーサー)

    タイヤパウダー

    Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)
    849税込934
    1個(50g)
    当日出荷
    自転車タイヤ/チューブ用パウダーとして専用設計されたタイヤパウダー。 チューブをタイヤに装着しやすくなるとともに、タイヤへの張り付きを防ぎます。 環境に配慮した成分で作られています。 ロードタイヤ約20本分、MTBタイヤ約10本分。
    付属品スポンジアズワン品番64-9558-11
  • Bタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Bタッピング

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    819税込901
    1パック(50本)
    5日以内出荷
    一般規格品より小頭で、強度を補うため首下に肉を持たせる補強あり。
    用途チャンネル型支柱を、ロイヤル製厚肉スタッドに固定するため専用の先端ドリル付き特殊タッピングビス(但しASF-52は除く)仕様軽鉄用下穴不要Aブラック頭径(Φmm)6適合ビット2番
  • ドライバービット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ドライバービット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    差込角6.35mmのドライバービットになります。
    全長(mm)25両頭機能片頭
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(BTP型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付圧着スリーブ(BTP型)

    冨士端子工業
    2,698税込2,968
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)20種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状重ね合せ用
  • ボールギャップゲージ SK(新潟精機)

    ボールギャップゲージ

    SK(新潟精機)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
    用途隙間測定に材質ゲージ部/超硬、ステム/ステンレス、グリップ部/ABS樹脂径精度(μm)±5RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5
  • パイプカッターTPCー100専用替刃 GISUKE(タカギ)

    パイプカッターTPCー100専用替刃

    GISUKE(タカギ)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    ステンレスが切れる
    用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。材質(刃)HSS最大切断能力(mm)(肉厚)4
  • オーバーテーブル OBTPシリーズ ナビス(アズワン)

    オーバーテーブル OBTPシリーズ

    ナビス(アズワン)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    高さは30mmごとに調節可能です。ストッパー付きのため、しっかり固定できます。
    材質本体/スチール塗装仕上げ、天板/ポリエステル樹脂化粧合板、キャスター/ナイロン質量(kg)18ナチュラル耐荷重(kg)50キャスターΦ50mm(4輪ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×400×690~1020アズワン品番0-5938-22
  • キャンパス フラットが気持ちいいノート(ドット入り罫線) コクヨ

    キャンパス フラットが気持ちいいノート(ドット入り罫線)

    コクヨ(1件のレビュー)
    179税込197
    1冊
    当日出荷から翌日出荷
    Campus史上最高。フラットに開いて気持ちいいキャンパスノート ノートの真ん中のふくらみをギュッと押さえなくてもフラットに開きます。 スマホで撮影する際、ページを手で押さえる必要がありません。また、真ん中のふくらみによる影やゆがみがなく、キレイに撮影出来ます。 ページの端から端までストレスなく広々と書き込めます 左右のページを横断して見開きでノートを使用することが出来ます。 定規を使用する際に、ノートの真ん中のふくらみに引っかかることがありません。 左右のページを横断する見開きドット罫を採用しています。 タイマー学習等に便利なタイム記入欄があります。 スマホでキレイに撮影できるので、ノート管理&編集アプリ「CarryCampus」やノート共有アプリ「Clearnote」との相性もよく、効率的に勉強が出来ます。
    サイズ6号(セミB5)枚数30枚寸法(縦×横)(mm)252×179紙質中紙:上質紙(森林認証紙)製本フラット製本
  • コガタBT(ゼン(P=1.5 大阪魂

    コガタBT(ゼン(P=1.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    タイプ細目
  • アーム固定ビス(軽鉄下地) 壁面立設タイプ flec(フレック)

    アーム固定ビス(軽鉄下地) 壁面立設タイプ

    flec(フレック)
    999税込1,099
    1パック(50本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー専用パーツです。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」
    用途店舗、オフィス、ホテル、住宅など適応下地軽鉄下地
  • コガタBT(ハン(P=1.25 大阪魂

    コガタBT(ハン(P=1.25

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)130タイプ細目寸法S(mm)17寸法b(mm)30寸法K(mm)8寸法ds(mm)12ねじの呼びdM12×1.25
  • コガタBT(ゼン(P1.25 大阪魂

    コガタBT(ゼン(P1.25

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    タイプ細目寸法S(mm)17寸法K(mm)8ねじの呼びdM12×1.25
  • 8.8BT(ゼン(P1.5 大阪魂

    8.8BT(ゼン(P1.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • キャンパスノート(ドット入り罫線・中横罫) コクヨ

    キャンパスノート(ドット入り罫線・中横罫)

    コクヨ(1件のレビュー)
    159税込175
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    教科や用途ごとに色分けして使うのに便利です。 ドットを目印に文頭がきれいにそろえられます。 文字の大きさや間隔もそろえやすく、図形や表もきちんと書けるので、美しい仕上がりになります。
    仕様無線とじサイズセミB5枚数30寸法(縦×横)(mm)252×179行数35紙質中紙/上質紙(森林認証紙)B罫罫幅(mm)6
関連キーワード
...