カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(457)
  • ねじ・ボルト・釘(308)
  • バイク純正部品(195)
  • 切削工具(113)
  • 作業工具(88)
  • パソコン/周辺機器(72)
  • 制御機器(63)
  • バイク部品(56)
  • 測定用品(31)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 保管用品(23)
  • オフィス家具(23)
  • 医療(20)
  • 自動車純正部品(20)
  • メカニカル部品(17)
  • 物流用品(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 電気材料(12)
  • 清掃用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 安全用品(10)
  • 測定関連サービス(9)
  • 建築金物(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • カー用品(7)
  • 家電(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 機構部品(6)
  • 研磨材(6)
  • 事務用品(6)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 縫製用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 日用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt-6」の検索結果

1,742件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸棒タオル掛 BT-6 シロクマ丸棒タオル掛 BT-6シロクマ
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
材質真鍮サイズ【付属ビス】A5×40、8×40ナイロンプラグ高さ(mm)68径D(Φmm)16座幅(mm)25
ビークプロテクションキット MT-BT006B MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ビークプロテクションキット MT-BT006BMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-BT006B販売備考:キャンセル不可商品です。BEAK PROTECTION KIT ブルーwithブラック,グレー&;メタリックシルバー適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] TIGER900 [タイガー] Tiger900 GT 20-22タイプ:Beak Protection Kit色[カラー]:ブルー/ブラック/グレー/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:TRIUMPH Tiger 900 GT (20-22)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ブラック/グレー/メタリック シルバー備考TRIUMPH Tiger 900 GT (20-22)タイプBeak Protection Kit
FASNY6カクBT6カクBT 大阪魂FASNY6カクBT6カクBT大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
A-C226カクBT6カクBT 大阪魂A-C226カクBT6カクBT大阪魂
4,125税込4,538
1個
翌々日出荷
長さ(mm)15
チャック袋 伊藤忠リーテイルリンクチャック袋伊藤忠リーテイルリンク(1件のレビュー)
359税込395
1袋(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
透明度が高く、中身が見えるチャック付き袋
用途仕分けや収納・保管に材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04透明種類チャック袋
カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライカテゴリ6A LANケーブルサンワサプライ(5件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)7.1カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(10件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
チャック袋 伊藤忠リーテイルリンクチャック袋伊藤忠リーテイルリンク(1件のレビュー)
289税込318
1袋(100枚)
当日出荷
様々な用途に使えるチャック袋。開封口は段ズレ仕様だから開けやすい。
用途仕分けや収納・保管に材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04透明種類チャック袋
アクリル用ビット丸軸 アクリサンデーアクリル用ビット丸軸アクリサンデー(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
アクリル板専用のドリルビットです。特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し、美しい仕上がりを実現しました。
材質普通鋼表面処理無電解ニッケルメッキ(高寿命、防錆効果)直径×長さL(Φmm×mm)6×90アズワン品番64-8432-55
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
579税込637
1本
当日出荷から3日以内出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
アルミ6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン 大阪魂アルミ6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8
ユニクロ6カクBT(ハン6カクBT(ハン 大阪魂ユニクロ6カクBT(ハン6カクBT(ハン大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
BC6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン 大阪魂BC6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン大阪魂
667税込734
1袋(32個)ほか
翌々日出荷
タイプあら先
チタン6カクBT(ハン6カクBT(ハン 大阪魂チタン6カクBT(ハン6カクBT(ハン大阪魂
1,836税込2,020
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)13寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8
ジオメット6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン 大阪魂ジオメット6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
長さ(mm)25ピッチ(mm)1.25寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8
チタン6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン 大阪魂チタン6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
ステン6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン 大阪魂ステン6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ポンスタンパーB型 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーB型新朝日コーポレーション(SACOS)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
インク油性染料系インキタイプB型印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から3日以内出荷
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能カテゴリ6A LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度10Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)6伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCAT6APoE対応PoE対応
クロメ-ト6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン 大阪魂クロメ-ト6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン大阪魂
667税込734
1袋(17個)ほか
翌々日出荷
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
549税込604
1本
当日出荷から3日以内出荷
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
仕様色配線:TIA/EIA-568B形状スタンダードタイプコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)周波数特性500MHzシールドUTPケーブル通信速度10Gbps導体より線適合伝送帯域対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)6伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCAT6APoE対応PoE対応
スフェリカル テフロンタイプ レース肉厚 NMB(ミネベア)スフェリカル テフロンタイプ レース肉厚NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(レース)SUS410
スフェリカル PTFEタイプ 標準型 NMB(ミネベア)スフェリカル PTFEタイプ 標準型NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
ボールポイント・T-ハンドル BONDHUSボールポイント・T-ハンドルBONDHUS(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
リブスターU(ポリウレタンVリブドベルト) 三ツ星ベルトリブスターU(ポリウレタンVリブドベルト)三ツ星ベルト(28件のレビュー)
859税込945特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
ポリウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。
厚さ(mm)3.5種類Vリブドベルト材質(ベルト)ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)20リブピッチ(mm)2.4
ギター ジャンボカラー 寺西化学ギター ジャンボカラー寺西化学(1件のレビュー)
699税込769
1本(220mL)
当日出荷から6日以内出荷
共同制作用に便利な大容量(220ml)の水彩絵の具です。
8-3カW6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン 大阪魂8-3カW6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌々日出荷
長さ(mm)20ピッチ(mm)1.25寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8
ベンリートイレ ケンユーベンリートイレケンユー(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
災害時、アウトドア等、屋外、室内、どこにでも手軽に設置できる組立式スチールトイレです。 ベンリー袋と合わせて使うことで、便尿を凝固剤で処理できます。(別売) 便座をスタンドにはめ込むだけの簡単組立。折りたたみ式で保管時収納スペースをとりません。 断水時、和式トイレにもセットして使えます。 耐荷重230kgです。
セット内容スタンド1、便座1、 収納袋1、説明書1材質鉄、ポリプロピレン、ポリエステル質量(kg)1.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×410×380
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1袋(50本)ほか
当日出荷から15日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
ターボ羽子板 TRUSCOターボ羽子板TRUSCO(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ種類羽子板
電池ケース サンワサプライ電池ケースサンワサプライ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
使用乾電池単三・四乾電池収納数単三形電池/12本単四形電池/16本材質PP寸法(mm)W205×D66×H33質量(g)約98
樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト廣杉計器(3件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-50BT3M(スリーエム)(56件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
Bluetooth RS-232C 変換アダプター ラトックシステムBluetooth RS-232C 変換アダプターラトックシステム
23,980税込26,378
1個
当日出荷
RS-232CをBluetoothに変換!Windows PCからCOMポートデバイスとして制御
用途RS-232C機器とパソコンをBluetooth通信で接続 Bluetooth Version 4.2 BR/EDR準拠、Class2対応 シリアル通信パラメーターのデータビット8bit/7bit対応 視認性のよいアクセス・ステータスLED 1台のホストに複数台の同時接続が可能 シリアル通信速度は230400bpsまでサポート、9600bps固定も可能 CTS/RTSを使用したハードウェアフロー制御をサポート 駆動電源はACアダプターのほかデバイスからの受給も可能 WindowsではCOMポートデバイスとして認識 Windows用ユーティリティとサンプルプログラムを提供 Android用ユーティリティとサンプルプログラムを提供 WindowsPCとの電波強度を測定するツールを提供仕様【RS-232Cトランシーバー】MaxLinear SP3232ECY(または同等品)【COM ポート版サンプルプログラム(VC++2008)】仮想COM ポートを使用したサンプルプログラムで、通信パラメーター/PINコード/デバイス名の設定、データの送受信をおこなう。【WinSock版サンプルプログラム(VC++2008)】WindowsSocketAPI を使用したサンプルプログラムで、通信パラメーター/PINコード/デバイス名の設定、データの送受信をおこなう。セット内容製品本体、電源アダプター、保証書材質(筐体)ABS樹脂ブラック質量(g)約33対応OSWindows 11/10 ※64bit両対応 、Android OS、RaspberryPi OS外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約35×74×16電源電圧(V)DC+5消費電流(mA)206(送受信時:外部電源供給分を含まない)通信方式【RS-232C】非同期通信 [データビット]7/8bit [パリティビット]None/Even/Odd [ストップビット]1/2 [フロー制御]CTS/RTS動作環境温度:0~55℃ 湿度:20~80%(ただし結露しないこと)コネクタ【RS-232C】(接続)D-Sub9Pin(オス) ×1入出力【RS-232C】[ドライバー]ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)[レシーバー]入力電圧範囲:-15V(min.)~+15V(max.)送信周波数(MHz)Bluetooth:2402-2480 FHSS/GFSK 79チャンネル-1間隔インターフェイス[RS-232C]EIA/TIA-232-F Standards準拠 [Bluetooth]Bluetooth version 4.2 BR/EDR通信速度【RS-232C】1200/2400/4800/9600/19200/28800/38400/57600/115200/230400 bpsBluetooth(プロファイル)SPP伝送距離Bluetooth:Class2(10m程度)コネクタ1RS232C (D-Sub9ピン)
編組チューブ 協和ハーモネット編組チューブ協和ハーモネット
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
モノフィラメント繊維を使用しており弾力性、伸縮性にすぐれています。 編組構造で通気性にすぐれ、取り付けた電線の識別を容易に行うことが可能です。 RoHS対応品です。
用途電線の結束、絶縁、被覆保護、補強 ワイヤーハーネス、リボンコード等の収束保護長さ(m)1特性弾力性、伸縮性、絶縁耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルボルト カクタユニバーサルボルトカクタ
839税込923
1個
当日出荷
仕様角田 ユニバーサルボルト M6材質スチール(SS400)
PoE CAT6LANケーブル サンワサプライPoE CAT6LANケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
LANケーブル1本で機器への通信と電力供給が可能なPOE完全対応CAT6LANケーブル
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)/ラッチカバー付き対応機種(機器)PoE給電機能付きハブ/無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などPoE給電機能付きLAN機器ケーブルスタンダードシールドUTP導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から3日以内出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
用途ツメが折れない三重構造コネクタ採用、超高速10ギガビットイーサネット完全対応CAT6A LANケーブル仕様超高性能プルアップグレード★★★★☆コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)7.1カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
ヘクスドリルビス ユニクロメッキ アックスブレーンヘクスドリルビス ユニクロメッキアックスブレーン(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(18本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。穴の形状十字穴表面処理ユニクロ仕上ユニクロ付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)
恒温バス(バスツール) スギヤマゲン恒温バス(バスツール)スギヤマゲン
39,980税込43,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
恒温循環装置に接続して使用します。 三重構造缶で外部ジャケット部が真空断熱されています。 保湿性にすぐれ、缶の外側に熱が伝わりにくい構造で、かんなの外側表面への結露なども起こりにくくなっています。 恒温循環装置と接続して熱媒・冷媒を循環させ、恒温槽として使用できます。 強力マグネチックスターラーを用いれば、中に入れたフラスコビーカー等を加温しながら、あるいは冷却しながら攪拌できます。
...