20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
1個
1,899 税込2,089
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池 バッテリー容量(mAh)600
1個
1,709 税込1,880
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35 定格容量800mAh
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
定格電圧(V)2.4 定格容量900mAh 使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35 定格電圧(V)3.6 適合機種メーカーパナソニック:KX-AN34、KX-AN34H、P-AA23/1BA01、NTT:電池パック-064、シャープ:UBATNO153AFZZ、N-153 定格容量600mAh
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池。 充電済みなので、買ってすぐに使えます。 くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能。 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵。 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)。
定格容量800mAh 使用温度範囲(℃)【機器使用】0~45、【充電】10~35、【保存】-20~35 定格電圧(V)2.4 メーカー純正品番【パナソニック】KX-FAN55、【NTT】電池パック-108 バッテリー容量(mAh)800
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35 定格容量800mAh
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池充電済みなので、買ってすぐに使えますくり返し充電に強く、約1000回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35 定格電圧(V)2.4 定格容量800mAh 純正品番パナソニック…KX-FAN57※本製品は自然放電抑制処理を施してありますが、保管状態等によってはご使用前に充電が必要な場合があります
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1.通話時間が長持ち 2.安全装置(ポリマーを使用した自動復帰型スイッチ)内蔵 3.くり返し回数が2.5倍(HHR-Tシリーズ比) /【対応メーカー】純正電池品番:【パナソニック】KX-FAN55【NTT】コードレスホン電池パック-108
1台
1,498 税込1,648
翌日出荷

安全装置内蔵
仕様ニッケル水素充電池 適合機種パイオニア:TF-BT08・TF-BT12 定格電圧(V)2.4 適合機種メーカーパイオニア:TF-BT08、TF-TB12 定格容量700mAh バッテリー容量(mAh)700
1個
1,899 税込2,089
当日出荷

シャープ製インテリアホン交換用充電池です。本体取扱説明書等で対応電池を確認の上ご購入ください。
タイプニッケル水素充電池 適合品番JD-7C2CL / JD-7C2CW付属コードレス子機用、JD-7C2CL / JD-7C2CW増設(JD-KS110)用 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

電池容量アップでさらに長もち。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
1パック(2本)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

92万画素のハイビジョン映像 モニターは見やすい7インチタッチパネル液晶 モニターは録画機能を搭載(microSDカード録画) 最大200mの電波到達距離 無線カメラは壁面と天井に取付可能。 防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ LAN端子あり 4カメラ同時録画(別売増設カメラAT-8811Txを3台まで増設可)、上書き録画、モニター再生、PC再生可能 専用アプリiHomeCam
形状防水・暗視型 保護等級【カメラ】IP66相当、【モニター】非防水 セット内容無線カメラ、受信機モニタ、無線アンテナ、ACアダプター(DC9V 800mA)、ACアダプター(DC5V 2A)、LANケーブル、自己融着テープ、取り付けネジセット、microSDカード(4GB)、取扱説明書(保証書含む) 材質【カメラ】アルミ合金 質量(g)【カメラ】405、【モニター】約435 方式【録画機能】録画:スケジュール/モーション検知/マニュアル 表示方式【モニター】1/2/4分割 制御【無線技術情報】(干渉)FHSS 使用可能機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad/Android 直径×長さL(Φmm×mm)【カメラ】60×127.5 有効画素数【カメラ】92万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター】198×130×28.2(アンテナ収納時) 記録媒体【録画機能】microSD 消費電流(mA)【カメラ】400、【モニター】最大1500(充電時) DC電源アダプタ(V)【カメラ】9 800mA、【モニター】DC5 2A センサー型式【カメラ】1/4型CMOS 解像度【録画機能】録画:1280X720(HD)/680X480(VGA)(各カメラ個別設定)、【遠隔映像確認】画像:Hight1280X720/Medium 640X480/Low 320X240 液晶モニター【モニター】7型LCD(800×480) 記憶容量(GB)【録画機能】最大:32 アンテナ【カメラ】SMA-R アズワン品番64-9111-76 バッテリー稼動時間【モニター】内蔵:連続最大2.5時間 人感センサ検出距離(m)【カメラ】6以内(検知角120°) 最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線撮影時) フレームレート【カメラ】出力:最大30FPS、【録画機能】記録:7~8fps/15fps(HD)(15fps/30fps(VGA)) 変調方式【無線技術情報】GFSK 画角【カメラ】水平:60° 周波数拡散【無線技術情報】周波数ホッピング方式 通信距離(m)【無線技術情報】最大200(見通し) 音声出力【カメラ】○ 赤外線投光距離【カメラ】最大7m(LED20個) 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~+45、【モニター】-0~+40 使用周波数(GHz)【無線技術情報】2.4帯(2408MHz~2468MHz) 映像出力【モニター】外部:なし 映像化方式【無線技術情報】MPEG-4 データレート(bits)【無線技術情報】4M
1台
49,980 税込54,978
当日出荷


電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
1パック(2本)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m)10(電源・信号一体型) 機能防水機能、赤外線 画面サイズ4.3インチ
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
用途乗用車用 定格電圧(V)12 タイプシールドタイプ 保証期間24ヶ月又は4万km
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
用途UPS/防災・防犯システム等 適合機種汎用タイプ 種類密閉型鉛蓄電池 材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0) 動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電) 保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%「20℃で」 電池寿命(年)3~5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1.通話時間が長持ち 2.安全装置(ポリマーを使用した自動復帰型スイッチ)内蔵 3.くり返し回数が2.5倍(HHR-Tシリーズ比) /【対応メーカー】純正電池品番:【パイオニア】TF-BT20・TF-BT22
1台
1,498 税込1,648
翌日出荷

キャロットシステムズAT-8801用増設カメラ
増設用カメラ AT-8801に最大4台のカメラ増設が可能です。
形状防水・暗視型 セット内容無線カメラ、無線アンテナ、ACアダプター、自己融着テープ、取り付けネジセット、取扱説明書(保証書含む) 質量(g)405 外形寸法Φ60XD127.5mm センサー1/4型CMOS 有効画素数92万画素 アズワン品番64-9111-77 消費電流400mA 最低被写体照度(Lux)0(赤外線撮影時) 画角水平60° 赤外線投光距離最大7m(LED20個)
1台
21,980 税込24,178
欠品中