種類裸圧着端子
端子形状ブレード形(BT形)
仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子
種類裸圧着端子
端子形状板形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得無
用途配線端子として。
寸法L(mm)14
材質銅
種類裸圧着端子
端子形状ブレード形(BT形)
寸法F(mm)9
寸法E(mm)5
RoHS 10物質の適合品。
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。
ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ポリカーボネート
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)
材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
端子形状板形
種類裸圧着端子
材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ
種類裸圧着端子
端子形状棒形
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
端子形状板形
種類裸圧着端子
端子形状棒形
種類裸圧着端子
幅(mm)2.5
全長(mm)12.8
エスコ品番EA538MP-21
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
接触面(舌部)が板状である裸ブレード端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル
色シルバー
質量(g)30
外形寸法(mm)1.2
電線抱合範囲AWG(#)24~20
内寸(mm)1
適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
色透明
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状ブレード形(BT形)
電線抱合範囲AWG(#)22~16
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

棒端子 絶縁スリーブ付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ
材質E-CU
材質(スリーブ)ポリプロピレン
表面処理錫メッキ
耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
用途通信系ケーブル・センサ系ケーブル・細いケーブル用に最適。
細いケーブルをスプリングタイプ端子台及び差し込みコネクタにご使用する時にも最適です。
端子形状棒形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
色透明
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。
絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形
種類裸圧着端子
定格電圧(V)600
寸法F(Φmm)1.9
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
端子形状棒形
種類裸圧着端子
幅(mm)2.5
全長(mm)16.8
エスコ品番EA538MP-22
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
関連キーワード