カテゴリ

  • 物流用品(41)
  • 作業工具(35)
  • バイク部品(26)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 電気材料(6)
  • 制御機器(5)
  • 梱包用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 家電(4)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt2-05」の検索結果

関連キーワード
195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンギュラ玉軸受 BT2XP5 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 BT2XP5

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)14軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • バイオトップカラー 伊東屋

    バイオトップカラー

    伊東屋(19件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
  • ヘキサゴンビットソケット KTC

    ヘキサゴンビットソケット

    KTC(5件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    質量(g)36寸法D(mm)16先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
  • テークアップ形ユニット 旭精工

    テークアップ形ユニット

    旭精工
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライブシャフト分割ブーツ TOKICO(トキコ)

    ドライブシャフト分割ブーツ

    TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット
    翌日出荷から5日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。 ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    セット内容分割ブーツ、大径ブーツバンド、小径ブーツバンド、大径グロメット、小径グロメット、溶着剤(3g)、発熱シート、グリス(50g)、説明書
  • (6.3SQ) ネプロス・ヘキサゴンソケット nepros

    (6.3SQ) ネプロス・ヘキサゴンソケット

    nepros(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)6.3寸法D(mm)12
  • 6.3sq ロングヘキサゴンビットソケット nepros

    6.3sq ロングヘキサゴンビットソケット

    nepros(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質特殊工具鋼差込角(mm)6.35
  • マツヨシ天井走行ガートルハンガー伸縮 松吉医科器械

    マツヨシ天井走行ガートルハンガー伸縮

    松吉医科器械
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    ボタンを押すだけで、長さ調節ができます。
  • (6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット KTC

    (6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット

    KTC(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
  • (6.3SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(5コ組) KTC

    (6.3SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(5コ組)

    KTC
    5,198税込5,718
    1セット(5本組)
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番383-9419セット内容ヘキサゴンビットソケットBT2-03、04、05、06、クロスビットソケットBT2-2P、ソケットホルダー5コ用EHB205質量(g)245先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
  • 輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア 積水化学工業

    輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア

    積水化学工業
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のポリエチレンフラットヤーン補強材(ソフ)を組み合せた輸出梱包、機械梱包時の輸送・保管用錆防止シートです。 透明性に優れ、梱包の中身が一目で確認できるため、通関時など中身を確認する際に大きな効果を発揮します。 物理的強度に優れ破れにくく、ヒートシール性もあり梱包作業が容易です。 防湿性だけでなく、静防性を付与することもできます。
    用途自動車用部品、通信機器、工作機械、精密機械、産業用ロボット、ピアノなどの輸送・保管梱包用。厚さ(mm)0.145透明透湿度(g/m2)0.5/24hr
  • 2爪中空パワーチャック 北川鉄工所

    2爪中空パワーチャック

    北川鉄工所
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    異形加工物の把握に最適。
    寸法T(mm)2
  • スタッビヘキサゴンビットソケット nepros

    スタッビヘキサゴンビットソケット

    nepros
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質特殊工具鋼差込角(mm)6.35
  • ナツメ球 T20E12 5W オーム電機

    ナツメ球 T20E12 5W

    オーム電機
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    口金E12、5Wのカラーなつめ球常夜灯にもお使いいただけます。白熱球のやさしい明り屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20定格110V-5W全高(mm)48口金E12直径(mm)20
  • エコ 虎竹 タカショー

    エコ 虎竹

    タカショー
    13,980税込15,378
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
    用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。材質AS、ABS長さ(mm)約3660虎竹
  • 超薄形クロスローラベアリング CRBT IKO(日本トムソン)

    超薄形クロスローラベアリング CRBT

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプセパレータ付幅B(mm)5JIS等級0シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • (6.3SQ) ネプロス・ヘキサゴンビットセット nepros

    (6.3SQ) ネプロス・ヘキサゴンビットセット

    nepros
    12,980税込14,278
    1セット(5個)
    当日出荷
    セット内容ヘキサゴンビットソケット/NBT2-04、05、06クロスビットソケット/NBT2P-1、2ソケットホルダー/NEHB206質量(g)200差込角(mm)6.3先端形状ヘキサゴン
  • エポック TH ハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック TH ハードボール

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬刃数2表面処理THコート
  • エンドミル 超硬S ボールE EPBT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ボールE EPBT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬刃数2
  • 洗浄管支持金具 止メ金具 M61BTシリーズ ミヤコ

    洗浄管支持金具 止メ金具 M61BTシリーズ

    ミヤコ
    989税込1,088
    1個
    8日以内出荷
    洗浄管支持金具の止め金具です。サイズをご確認の上、使用管名(径)を指示してください。
    仕様●材質:ZDCクロームメッキ
  • フジボタンチューブ 冨士端子工業

    フジボタンチューブ

    冨士端子工業
    29,980税込32,978
    1箱(50m)
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケット KTC

    (6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケット

    KTC(6件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
  • アンギュラ玉軸受 BT2XG/GNP5 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 BT2XG/GNP5

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)16軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • プルスタッド [BT40 マキノ Φ2*5] MSTコーポレーション

    プルスタッド [BT40 マキノ Φ2*5]

    MSTコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー シャープ RZ-2BT5 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー シャープ RZ-2BT5 ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    シャープ/SHARP RZ-2BT5 バッテリーのリフレッシュサービスです。
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • BTサーモソックス 5本指かかとなし2P おたふく手袋

    BTサーモソックス 5本指かかとなし2P

    おたふく手袋(7件のレビュー)
    899税込989
    1組(2足)
    当日出荷
    保温だけでなく、発熱効果のある最新のテクノロジーを用いた特殊レーヨンを使用したサーモソックスです。人体から発散される蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱します。土踏まず部分にはサポート付き。
    仕様発熱サーモ、保温、サポート付、左右兼用材質綿・アクリル・レーヨン・ポリエステル・ポリウレタンサイズ(cm)25~27入数2足特性保温、発熱かかとからの長さ(cm)26指タイプ5本指
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(22個)
    当日出荷
    小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
    トラスコ品番389-3413質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
  • V Series(VV5Q51-02BT) SMC

    V Series(VV5Q51-02BT)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ5000
  • V Series(VV5Q41-02BT) SMC

    V Series(VV5Q41-02BT)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ4000
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 産業用PoE++インジェクター 2ポート 802.3bt マルチギガビット 2.5G/5G PLANET Technology

    産業用PoE++インジェクター 2ポート 802.3bt マルチギガビット 2.5G/5G

    PLANET Technology
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    産業用2ポートマルチギガビットIEEE 802.3bt PoE++インジェクター。
    規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3at、IEEE 802.3btポート数DATA入力+PoE出力:2ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×70×115材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント通信速度10/100/1000/2500/5000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 大容量長持ち電話機用充電池 ELPA

    大容量長持ち電話機用充電池

    ELPA(33件のレビュー)
    1,899税込2,089
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
    タイプニッケル水素充電池
  • ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2 Aratas(旧:omron)

    ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2

    Aratas(旧:omron)(36件のレビュー)
    409税込450
    1個ほか
    当日出荷から101日以内出荷
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    688税込757
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ヘキサゴンビットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンビットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    差込角6.35mmのヘキサゴンビットセットになります。
    付属品ビット用ホルダトラスコ品番405-7449
  • 電話機用充電池 ELPA

    電話機用充電池

    ELPA(22件のレビュー)
    1,709税込1,880
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
    タイプニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)600
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,998税込6,598
    1セット(29個)
    当日出荷
    組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
    付属品メタルケースセット内容首振りビットラチェット/ビットホルダー/ドライバービット(プラス):BT-P1、P2、P3(各2個)/ドライバービット(マイナス):BT-M5.5、M6、M8/ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H8/T形トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H/ビットアダプター:BTA2(1/4" 6.35mmソケット用)サイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個質量(g)520差込角(mm)6.35セット商品数29点(ビット:27/ハンドル:2)機能手工具用、マグネット付き、ビット交換ビット二面幅(mm)6.35アズワン品番65-1978-33ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×95×35
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) 曙ブレーキ工業

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    曙ブレーキ工業(32件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
  • スタンド バーコードリーダー用 サンワサプライ

    スタンド バーコードリーダー用

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    バーコードリーダーを立てかけて置くことが出来るスタンドです。角度調整が可能。本体のネジを回して固定することができます(工具不要)。スタンドが滑りにくくなるゴム足つきです。汎用性の高いスタンドで様々なバーコードリーダーを置くことができます。スタンドは折りたたみが可能で、持ち運びにも便利です。※推奨バーコードリーダーサイズ:(ハンディタイプ/ガンタイプ限定)バーコードリーダー上部のサイズ:50-65mmハンドルサイズ(持ち手):28-32mmバーコードリーダーの長さ:160-172mm重量:133-220g※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。※この範囲外でも使える場合はありますので、貸出などで一度試してみてもらってください。
    セット内容スタンド本体、取説(保証書)長さ(mm)28-32バーコードリーダー(50-65mmハンドルサイズ(持ち手))サイズ(ハンディタイプ/ガンタイプ限定)バーコードリーダー上部のサイズ質量(g)133-220※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。※この範囲外でも使える場合はありますので、貸出などで一度試してみてもらってください。対応機種BCR-002,BCR-005,BCR-006,BCR-1D9BK,BCR-2D10GY,BCR-2D12,BCR-2D5BK,BCR-2D6,BCR-2DJP4BK,BCR-BT2D4BK,BCR-DPM2D8,BCR-TC1D1BK,BCR-TC2D1BK,BCR-WL1D1BK,BCR-WL2D1BK、(サンワ品番)BCR-002,BCR-005,BCR-006,BCR-1D9BK,BCR-2D10GY,BCR-2D12,BCR-2D5BK,BCR-2D6,BCR-2DJP4BK,BCR-BT2D4BK,BCR-DPM2D8,BCR-TC1D1BK,BCR-TC2D1BK,BCR-WL1D1BK,BCR-WL2D1BK
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。