カテゴリ

  • 作業工具(41)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • バイク部品(26)
  • 切削工具(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt2-06」の検索結果

関連キーワード
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(18件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
    用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
  • (6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケット KTC

    (6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケット

    KTC(6件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
  • ヘキサゴンビットソケット KTC

    ヘキサゴンビットソケット

    KTC(5件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    質量(g)36寸法D(mm)16先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
  • ヘクスローブビット(マグネット入り) TRUSCO

    ヘクスローブビット(マグネット入り)

    TRUSCO
    459税込505
    1本
    当日出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 耐久性抜群の長寿命タイプです。 いじり止めネジにも対応です。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。
    材質オリジナル特殊合金全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • テークアップ形ユニット 旭精工

    テークアップ形ユニット

    旭精工
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • (6.3SQ) ネプロス・ヘキサゴンソケット nepros

    (6.3SQ) ネプロス・ヘキサゴンソケット

    nepros(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)6.3寸法D(mm)12
  • 6.3sq ロングヘキサゴンビットソケット nepros

    6.3sq ロングヘキサゴンビットソケット

    nepros(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質特殊工具鋼差込角(mm)6.35
  • (6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット KTC

    (6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット

    KTC(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
  • ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音 サンワダイレクト

    ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音

    サンワダイレクト
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    スライドカバーで超コンパクトになるBluetoothマウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに。 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
    付属品充電用USB Type-Cケーブル(ケーブル長:約50cm)、ポーチブラック/400-MABT206BK、ブルー/400-MABT206BL適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2分解能800・1200・1600・2400・4000カウント/インチ寸法(cm)(使用時)約W5.58×D11.1×H2.7、(収納時)約W5.58×D7.05×H2.7製品質量(g)約60電池連続作動時間/約50時間、連続待機時間/約5000時間、使用可能日数/約78日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行った場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用時間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。プロファイルHOGP (HID Over GATT Profile)周波数帯域(GHz)2.402~2.480読取方式ブルーLEDセンサー方式
  • 2爪中空パワーチャック 北川鉄工所

    2爪中空パワーチャック

    北川鉄工所
    329,800税込362,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    異形加工物の把握に最適。
    寸法T(mm)2
  • (6.3SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(6コ組 KTC

    (6.3SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(6コ組

    KTC
    6,098税込6,708
    1セット(6本組)
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番383-9427セット内容ヘキサゴンビットソケットBT2-1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、ソケットホルダー10コ用EHB210質量(g)280先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
  • スタッビヘキサゴンビットソケット nepros

    スタッビヘキサゴンビットソケット

    nepros
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質特殊工具鋼差込角(mm)6.35
  • ネプロス6.3sq.ヘキサゴンビットソケットセット[6コ組] nepros

    ネプロス6.3sq.ヘキサゴンビットソケットセット[6コ組]

    nepros
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)6.3
  • トーションビット スリムタイプ PH2 65mm 10本入り TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トーションビット スリムタイプ PH2 65mm 10本入り

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トーション部が衝撃吸収して、ビット先端部への負担を軽減します。 欠けに強く、カムアウトしにくいです。 ねじ頭が見やすいです。
    用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材等の締付け作業にトラスコ品番810-9763全長(mm)65質量(g)117種類トーション、スリム先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18V対応(14.4Vにも対応)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 自在バンド 東京富士商会

    自在バンド

    東京富士商会
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛けて本締めを行うことで、取付がスピーディに行えます
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛けて本締めを行うことで、取付がスピーディに行えます。
  • エポック TH ハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック TH ハードボール

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬刃数2表面処理THコート
  • ブラケット エアーパイプ (L3) MAZDA(マツダ)

    ブラケット エアーパイプ (L3)

    MAZDA(マツダ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
  • 自在バンド 富士商

    自在バンド

    富士商
    839税込923
    1個
    6日以内出荷
    ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。ポリエチレン製で接触の衝撃を緩和します。
  • 自在バンドABT アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    自在バンドABT

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    ケーブル、電線管、足場、金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。 仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取り付け作業がスピーディに行えます。
  • 減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    油圧回路の一部の圧力を、主圧力よりも低い圧力にて設定する場合に使用します。 特に、低圧力から高圧力設定でのガスケット・スレッドタイプのバランスピストン形の商品です。
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
  • チャック部品 2個セット 北川鉄工所

    チャック部品 2個セット

    北川鉄工所
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から65日以内出荷
    Tナットです。
  • エンドミル 超硬S ボールE EPBT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ボールE EPBT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬刃数2
  • オイレス #501ガイドユニットBTタイプ オイレス工業

    オイレス #501ガイドユニットBTタイプ

    オイレス工業
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • Kraus & Naimer セーフティ ディスコネクトスイッチ Kraus & Naimer

    Kraus & Naimer セーフティ ディスコネクトスイッチ

    Kraus & Naimer
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    39,980税込43,978
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。
    構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)(最大)190/(定格)120バルブ種類圧力制御弁
  • 血管鈎 23.5cm ビー・ブラウンエースクラップ

    血管鈎 23.5cm

    ビー・ブラウンエースクラップ
    13,980税込15,378
    1本
    24日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    仕様●23.5cmアズワン品番65-9050-43医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • A2-70ゼンネジ6カクBT 大阪魂

    A2-70ゼンネジ6カクBT

    大阪魂
    667税込734
    1袋(19個)ほか
    翌々日出荷
  • A2-70ヨビケイ6カクBT 大阪魂

    A2-70ヨビケイ6カクBT

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • BTA26-600BRG STMicro

    BTA26-600BRG

    STMicro
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量屋上換気扇 ハネ径90cm テラル

    軽量屋上換気扇 ハネ径90cm

    テラル
    809,800税込890,780
    1台
    30日以内出荷
    作業改善、生産性向上にかかせない製品です。 特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。 各種工場や倉庫などの換気に。 暑熱対策として熱気の排出に。
  • 産業用PoEスイッチングハブ 802.3bt ギガ6ポート SFP 2ポート PLANET Technology

    産業用PoEスイッチングハブ 802.3bt ギガ6ポート SFP 2ポート

    PLANET Technology
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    1000BASE-T 6ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE802.3bt PoE++対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン2質量(g)777出力(W)最大240規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.1pポート数1000BASE-T:6ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり)電源DC48~54V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86.1×135材質(ケース)IP30 アルミニウム対応IEEE 802.3bt PoE++:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • ドライバービットソケット KTC

    ドライバービットソケット

    KTC(15件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 ビットの交換が可能です。
  • ヘキサゴンビットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンビットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    差込角6.35mmのヘキサゴンビットセットになります。
    付属品ビット用ホルダトラスコ品番405-7449
  • ブレーキケーブル NTB

    ブレーキケーブル

    NTB(136件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
  • スタンド バーコードリーダー用 サンワサプライ

    スタンド バーコードリーダー用

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    バーコードリーダーを立てかけて置くことが出来るスタンドです。角度調整が可能。本体のネジを回して固定することができます(工具不要)。スタンドが滑りにくくなるゴム足つきです。汎用性の高いスタンドで様々なバーコードリーダーを置くことができます。スタンドは折りたたみが可能で、持ち運びにも便利です。※推奨バーコードリーダーサイズ:(ハンディタイプ/ガンタイプ限定)バーコードリーダー上部のサイズ:50-65mmハンドルサイズ(持ち手):28-32mmバーコードリーダーの長さ:160-172mm重量:133-220g※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。※この範囲外でも使える場合はありますので、貸出などで一度試してみてもらってください。
    セット内容スタンド本体、取説(保証書)長さ(mm)28-32バーコードリーダー(50-65mmハンドルサイズ(持ち手))サイズ(ハンディタイプ/ガンタイプ限定)バーコードリーダー上部のサイズ質量(g)133-220※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。※この範囲外でも使える場合はありますので、貸出などで一度試してみてもらってください。対応機種BCR-002,BCR-005,BCR-006,BCR-1D9BK,BCR-2D10GY,BCR-2D12,BCR-2D5BK,BCR-2D6,BCR-2DJP4BK,BCR-BT2D4BK,BCR-DPM2D8,BCR-TC1D1BK,BCR-TC2D1BK,BCR-WL1D1BK,BCR-WL2D1BK、(サンワ品番)BCR-002,BCR-005,BCR-006,BCR-1D9BK,BCR-2D10GY,BCR-2D12,BCR-2D5BK,BCR-2D6,BCR-2DJP4BK,BCR-BT2D4BK,BCR-DPM2D8,BCR-TC1D1BK,BCR-TC2D1BK,BCR-WL1D1BK,BCR-WL2D1BK
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • T型トルクスビットソケット用交換ビット KTC

    T型トルクスビットソケット用交換ビット

    KTC(6件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    T型トルクスビットスタンダードタイプ
    両頭機能片頭