194件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様セーフティーロックなし(BT30シャンク用) 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80
1台
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。
仕様BT・NT兼用 高さ(mm)188 材質(車輪)ウレタン 奥行(mm)145 間口(mm)390 材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(支柱)スチール(焼き付け塗装) 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

材質PP樹脂(ポリプロピレン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テーパコレットタイプは本体部の肉厚を厚くでき、かつナット部もコンパクトに設計できます。テーパの角度が小さくなれば縮み代は小さくなりますが、真のつかみ長さが長くなり、エンドミル加工に必要な振れ精度・剛性・把握力を得ることができます。耐圧7MPaまで可能なクーラントスルーシステム採用。
用途高速・高能率加工に最適 付属品丸ナット(NUA-CTA)
1本
23,980 税込26,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。
用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。 仕様引出し付 グリーン 高さ(mm)915 材質(車輪)エラストマー 奥行(mm)527 間口(mm)777 キャスター自在×4 均等荷重(kg)200 荷姿完成品 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等積載量(kg/段)20 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)640×420×120 引出しあり
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様セーフティーロックなし(BT30シャンク用) トラスコ品番266-1217 質量(kg)27.9 グリーン 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)320
1台
84,980 税込93,478
7日以内出荷

1個
9,698 税込10,668
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンBT30ツーリング Graflexホルダ
エコ商品
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AA級コレットでのチャッキング精度は4d先端でも5μm以下です。
用途ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に最適。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。
用途荒加工用。ドリル、エンドミルのチャッキングに。
1本
91,980 税込101,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンBT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ DMM27 BT30
エコ商品
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT30 2面拘束 シェルミル用 ホルダ
トラスコ品番428-9368 寸法LB(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)109.4
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

マシニングセンターのツーリング保持用のホルダーです EA956FA-1、旧EA956FA-10、旧EA956FA-15に組み合わせてお使い下さい。
仕様●材質:樹脂●サイズ:64×137×48(H)mm●適合シャンク:BT30●重量:76g アズワン品番67-2997-56
1組(8個)
1,900 税込2,090
3日以内出荷

スリムライン ミルボア (BT30-SLRA16) MSTコーポレーション 動画あり
MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT30-SLRA16)
エコ商品
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工 寸法(mm)適合カッタ:16 タイプスリムライン:レギュラーA型 径(Φmm)超硬アーバ:15 寸法L1(mm)60 シャンクBT30 寸法M(mm)22 寸法C1(Φmm)26 ねじサイズ適合カッタ:M8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法C2(Φmm)28.3
1本
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムライン ミルボア (BT30-SLRB16S) MSTコーポレーション 動画あり
MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT30-SLRB16S)
エコ商品
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工 寸法(mm)適合カッタ:16 タイプスリムライン:ハイパーバージョン ショートタイプ 径(Φmm)超硬アーバ:15 寸法L1(mm)45 シャンクBT30 寸法M(mm)20 寸法C1(Φmm)38 ねじサイズ適合カッタ:M8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法C2(Φmm)45
1本
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムライン ミルボア (BT30-SLRA20) MSTコーポレーション 動画あり
MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT30-SLRA20)
エコ商品
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工 寸法(mm)適合カッタ:20 タイプスリムライン:レギュラーA型 径(Φmm)超硬アーバ:19 寸法L1(mm)65 シャンクBT30 寸法M(mm)22 寸法C1(Φmm)32 ねじサイズ適合カッタ:M10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法C2(Φmm)34.3
1本
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ツーリングワゴン(スーパースペシャルワゴンタイプ) サカエ 動画あり
付属品直進安定金具2個付 材質(車輪)ゴム 均等荷重(kg)200 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)は、極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減し、安定したタップ加工を実現します。A-TAPの性能をさらに引き出す最適チューニング。極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減。内部・外部クーラント両方に対応可能。四角穴でタップのスリップを防止。(。SMH8サイズは除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ 日研工作所 動画あり
新機構「ドリームシンクロ」搭載。スラスト荷重を大幅に低減!!ねじ品質とタップ寿命向上に寄与。 長寿命なフロート構造により、スラスト荷重の低減効果は155 万回の動作後も変化無し。
仕様高圧センタースルー対応 寸法C1(Φmm)56 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

標準品、高精度コレットホルダ
用途小径ドリル、リーマ、エンドミルに
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

TiNベアリングナット標準付属。MAX.40000min-1&G2.5。振れ精度4D先端、3μm以内
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1式
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)