カテゴリ
- バイク純正部品(37)
- 切削工具(34)
- パソコン/周辺機器(9)
- 溶接用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- トラック純正部品(6)
- 制御機器(3)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 家電(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(37)
- VERTEX(バーテックス)(8)
- イスカル(7)
- ダイヘン(7)
- SMC(6)
- 三菱ふそう(6)
- メディアカバーマーケット(5)
- カトウ工機(3)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(3)
- MSTコーポレーション(2)
- TRUSCO(2)
- brother(ブラザー)(2)
- ユキワ精工(2)
- NTツール(2)
- アイメックス(2)
- SHUTER(2)
- StarTech.com(2)
- Interface Connectors(2)
- SYIC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bt30 er」の検索結果

ERコレットシステム ER20コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER11コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)18質量(g)6.5規格ER11振れ精度・先端5μm外径(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
BT30番型
ユキワ精工¥25,980税込¥28,5781本5日以内出荷業界初の総合芯振れ精度5μm保証!。本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。テーパーBT30 7/24使用するコレットSG6使用するフックスパナFS20
ERコレットシステム ホルダー
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から9日以内出荷深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。仕様超スリムタイプ2018年トラスコ掲載ページ1 1021
55V型 業務用ブラビアBT30K 4Kディスプレイ
SONY(ソニー)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷【輝度】450cd/m2【バックライト】直下型LED【解像度】3840×2160【パネル】IPS 60Hz対応【高画質プロセッサー】HDR X1【超解像エンジン】4K X-Reality PRO【広色域】トリルミナス プロ【OS】Android TV (Ver. 10)【プロモード】搭載【キャスト系】Apple Airplay / Google Cast【ソニーロゴ位置】正面【ACアダプターレス】対応【端子位置】すべて側面付属品標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線) 16×17、単4形乾電池(2個)、電源コード(50V型・43V型のみ)、転倒防止用固定ベルト一式質量(kg)15.9[スタンド含む16.9]消費電力(W)213[待機時0.5]対応Bluetoothオーディオ機器:〇、HDR信号:〇(HDR10/HLG/Dolby Vision)寸法(cm)有効画面サイズ:幅121.0×高さ68.0cm、対角138.8cm機能広色域:トリルミナス プロ、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、スピーカー種類:エックス バランスド スピーカー、スピーカー:フルレンジ x 2、スピーカー数:2、実用最大出力(JEITA): 20W(10+10)、Dolby Atmos対応:〇コントラスト比1200:1(ダイナミックコントラスト 400000:1)ディスプレイ55V応答速度(Gray to Gray. Ave.)8ms視野角(左右:上下)178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)プロセッサー高画質プロセッサー:HDR X1画素数水平3840×垂直2160(4K)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[スタンド含む]123.3×71.3×7.2[123.3×78.3×33.9]年間消費電力量(kWh/年)198省エネ基準達成率(%)62(目標年度2026年度)バックライトLEDバックライトパネル液晶パネル入出力端子ビデオ入力端子:1 、HDMI入力端:4 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 、USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1TVチューナー地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、CATV:C13ch -C63ch 、CATVパススルー:〇、データ放送/データサービス:〇/〇モニターサイズ55VVESA対応横300×縦300mm無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n対応プロファイルBluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP輝度(cd/m2)450
ERコレットチャックホルダー BT-FC-ER
イスカル¥47,980税込¥52,7781本4日以内出荷から29日以内出荷BT MAS-403 ADB一体型ERコレットチャックホルダーです。RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングコレット
SYIC¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷各種シャンク形状のチャック ミーリングマシン、マシニングセンター、NC旋盤、ツールグラインダー、ボール盤など広範囲の工作機械にご利用いただけます。 締り代が大きいコレット 1.0mm(Φ1以下は0.5mm)と大きな締り代があるのでコレットの数が少なくてすみ、大変経済的です。 すぐれた性能を発揮する理想的設計 テーパー角度は理想的な8°を採用、締り代と突出量のバランスは最良のものとなっており、捩り剛性、把握力、精度は最高です。また、ダブルテーパー方式と16ヶ所のスリ割り方式の採用により、優れた同心性、均等な把握力を発揮します。 自己解放式コレット コレット溝とクランピングナットの偏心リングによる自己解放式を採用、「コレット抜き工具」なしで簡単に工具の取り外しが出来ます。寸法B(mm)27寸法A(Φmm)17コレットの振れ精度L(mm)10コレットの振れ精度D(Φmm)1.5~2.9コレットの振れ精度 E.T.M 標準級(mm)0.01
NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック)
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781本当日出荷NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。材質/仕上SCM415
エポローバルER
ローバル(15件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1缶(1kg)ほか当日出荷さび止めだけじゃない!上塗り対応エポキシ系ジンクリッチ 96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。エポキシ系のハードな塗膜で長期防錆用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。成分96%亜鉛含有色グレー乾燥時間(分)30(23℃)主な用途亜鉛メッキ、鉄膜厚(μm)80(40μm×2回塗)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性さび止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量96
チップ PVDコーティング
京セラ¥8,998税込¥9,8981セット(10個)4日以内出荷低抵抗でびびりに強い_x000D_。G級品で高精度。3次元凸型切れ刃の効果により、切削抵抗の上昇を抑制_x000D_。多様な加工に対応する多機能性_x000D_。広範囲な加工領域に対応_x000D_。最大縦切込み0.5 mmで広範囲な加工領域_x000D_。小型マシニングセンタ(BT30)でも安定加工が可能_x000D_。ソリッドエンドミルからの置換でコストダウン_x000D_。びびりを抑制し、ソリッドエンドミルを超える加工能率を実現
Transformer LAN THT 100BT 1x2 up ETR 1セット 30個入
WURTH ELEKTRONIK¥63,980税込¥70,3781セット(30個)7日以内出荷Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(30個入り)●出力ポート数:2●挿入損失:-1.2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 31 x 13.4mm●奥行き:21.5mmアズワン品番65-7212-61
【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー KD-49X8500B 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥979税込¥1,0771本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【SONY ソニー】。★テレビ。X7000Dシリーズ。X7500Fシリーズ。X8000Cシリーズ。X8000Eシリーズ。X8000Gシリーズ。X8000Hシリーズ。X80Kシリーズ。X80WKシリーズ。X8300Dシリーズ。X8500Aシリーズ。X8500Bシリーズ。X8500Cシリーズ。X8500Dシリーズ。X8500Eシリーズ。X8500Fシリーズ。X8500Gシリーズ。X8500Hシリーズ。X8550Gシリーズ。X8550Hシリーズ。X9000Cシリーズ。X9000Eシリーズ。X9000Fシリーズ。X9200Bシリーズ。X9300Cシリーズ。X9300Dシリーズ。X9350Dシリーズ。X9400Cシリーズ。X9500Bシリーズ。X9500Eシリーズ。X9500Gシリーズ。X9500Hシリーズ。A1シリーズ。A8Fシリーズ。A8Gシリーズ。A8Hシリーズ。A9Fシリーズ。A9Gシリーズ。A9Sシリーズ。BZ30J/BZシリーズ。BZ30Lシリーズ。BZ35F/BZシリーズ。BZ35J/BZシリーズ。BZ35Lシリーズ。BZ40H/BZシリーズ。BZ40J/BZシリーズ。BZ40Lシリーズ。FW-BT30K/BZシリーズ。Z9Dシリーズ。Z9Fシリーズ。KD-49X8500B。KD-55X8500A。KD-55X8500B。KD-55X9200A。KD-55X9200B。KD-65X8500A。KD-65X8500B。KD-65X9200A。KD-65X9200B。KD-65X9500B。KD-70X8500B。KD-84X9000。KD-85X9500B。A9S。FW-100BZ40J/BZ。FW-32BZ30J/BZ。FW-43BT30K/BZ。FW-43BZ30J/BZ。FW-43BZ30L。FW-43BZ35F/BZ。FW-43BZ35J/BZ。FW-49BZ35F/BZ。FW-50BT30K/BZ。FW-50BZ30J/BZ。FW-50BZ30L。FW-50BZ35J/BZ。FW-55BT30K/BZ。FW-55BZ30J/BZ。FW-55BZ30L。FW-55BZ35F/BZ。FW-55BZ35L。FW-55BZ40H/BZ。FW-55BZ40L。FW-65BT30K/BZ。FW-65BZ30J/BZ。FW-65BZ30L。FW-65BZ35F/BZ。FW-65BZ35L。FW-65BZ40H/BZ。FW-65BZ40L。FW-75BT30K/BZ。FW-75BZ30J/BZ。FW-75BZ30L。FW-75BZ35F/BZ。FW-75BZ40H/BZ。FW-75BZ40L。FW-85BZ30L。FW-85BZ35F/BZ。FW-85BZ40H/BZ。FW-85BZ40L。KJ-100Z9D。KJ-43X7500F。KJ-43X8000E。KJ-43X8000G。KJ-43X8000H。KJ-43X80K。KJ-43X80WK。KJ-43X8300D。KJ-43X8500C。KJ-43X8500F。KJ-43X8500G。KJ-43X8500H。KJ-48A9S。KJ-49X7000D。KJ-49X7500F。KJ-49X8000C。KJ-49X8000E。KJ-49X8000G。KJ-49X8000H。KJ-49X8300D。KJ-49X8500C。KJ-49X8500F。KJ-49X8500G。KJ-49X8500H。KJ-49X9000E。KJ-49X9000F。KJ-49X9500G。KJ-49X9500H。KJ-50X80K。KJ-50X80WK。KJ-55A1。KJ-55A8F。KJ-55A8G。KJ-55A8H。KJ-55A9F。KJ-55A9G。KJ-55X7500F。KJ-55X8000G。KJ-55X8000H。KJ-55X80K。KJ-55X80WK。KJ-55X8500C。KJ-55X8500D。KJ-55X8500E。KJ-55X8500F。KJ-55X8550G。KJ-55X8550H。KJ-55X9000C。KJ-55X9000E。KJ-55X9000F。KJ-55X9300C。KJ-55X9300D。KJ-55X9350D。KJ-55X9500E。KJ-55X9500G。KJ-55X9500H。KJ-65A1。KJ-65A8F。KJ-65A8G。KJ-65A8H。KJ-65A9F。KJ-65A9G。KJ-65X8000G。KJ-65X8000H。KJ-65X80K。KJ-65X80WK。KJ-65X8500C。KJ-65X8500D。KJ-65X8500E。KJ-65X8500F。KJ-65X8550G。KJ-65X8550H。KJ-65X9000C。KJ-65X9000E。KJ-65X9000F。KJ-65X9300C。KJ-65X9300D。KJ-65X9350D。KJ-65X9500E。KJ-65X9500G。KJ-65X9500H。KJ-65Z9D。KJ-65Z9F。KJ-75X8000H。KJ-75X80K。KJ-75X80WK。KJ-75X8500E。KJ-75X8500F。KJ-75X8550G。KJ-75X9400C。KJ-75X9500G。KJ-75X9500H。KJ-75Z9D。KJ-75Z9F。KJ-77A1。KJ-77A9G。KJ-85X8500F。KJ-85X9500G。Z9H。★空間再現ディスプレイ。ELF-SR1。ELF-SR2。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
enevolt エネボルト ニッケル水素充電池 Brother(ブラザー)製品対応
スリーアールソリューション(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷Brother(ブラザー)製品対応の互換電池です。家庭用電話機、コードレス電話子機、ワイヤレスモニター子機のバッテリー交換に。質量(g)38電圧(V)3.6パッケージサイズ(mm)94×60バッテリーニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)800サイズ(mm)46×32×11
PoEスプリッター/高出力/90W PoE+++給電 802.3bt準拠/RJ45ポート/12-48V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/Ultra PoE to DCアダプター
StarTech.com¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷ハイパワー ギガビットPoEスプリッター:電源が利用できないネットワーク インフラを利用して非PoEデバイスに電力を供給。 PoE接続(最大90W)をRJ45データとDC電源(ターミナルブロック)に分割。90W POE IEEE802.3bt:IEEE 802.3af(PoE /タイプ1)、IEEE 802.3at(PoE + /タイプ2)、IEEE 802.3bt(PoE ++ /タイプ3)に対応。 ターミナルブロック経由で12/16/24/48V DC(1.5A)用のDIPスイッチで構成可能な電源出力。仕様:ハイスピード 1 Gbps/1 x RJ45 PoE入力/1 x Rj45データ出力/12V-48VDC 1.5A電源出力/4ピン端子ブロック電源出力/10/100/1000 Mbpsオートネゴシエーション/DIN/壁面取り付け可能。産業クラスの性能と信頼性:MTBFは60万 時間(摂氏50度)/振動、衝撃、自由落下試験済み/IP-30アルミ筺体/-40Cから75Cに耐える動作温度。StarTech.com の強み:Power over Ethernet Splitterには、DIN /壁取付用の取付金具と、2年間の保証と24時間年中無休の多言語テクニカルサポートが付属しています。仕様●搭載コネクタ:1x RJ-45 (PoE+)、1x RJ-45 (データのみ)、1x ターミナルブロック (4線式)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●POE:対応●最大ケーブル長:100m●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3bt PoE、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95%(結露なきこと)●材質:スチール●色:ブラック●製品長さ:104mm●製品幅:82mm●製品高さ:32mm●製品質量:150g●付属品:端子台、ハードウェア取り付け金具セット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
モバイルバーコードリーダー
アイメックス¥32,980税込¥36,2781台欠品中BW-130BT3は小型軽量のBluetooth通信対応のモバイルバーコードリーダーです。ZEBRA社製スキャナモジュール搭載により抜群の読取性能を誇ります。 BluetoothVer2.1Class2(SPP/HID)対応 Android/Windows/iOS対応 (iOSはHID接続のみ) 単4アルカリ乾電池2本で動作(エネループ対応) 連続読取回数15000回(SPP接続時) 標準付属のシリコンカバーによる高い堅固性 抗菌対応 防塵防滴IP54 SPPドライバソフト有り用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等セット内容本体、シリコンカバー、単4乾電池2本保護等級IP54光源赤色LED(630nm)読取15000回(SPP通信時)動作温度(℃)-10~40(乾電池の使用条件に準ずる)無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 SPP / HID通信距離(m)約10シンボルJAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7), Code39,Code93,Code128, ITF, GS1-128, GS1-DataBar落下耐久(m)1.2 コンクリート面
ツーリングワゴン
SHUTER¥87,980~税込¥96,778~1台当日出荷から8日以内出荷ツールホルダーベンチが25度まで回転できるので、収納・取り出ししやすいツーリングワゴンです。用途ツーリング工具の効率的な保管に。材質本体:スチール、ホルダ:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレン色ホルダー:赤高さ(mm)810奥行(mm)650間口(mm)1002キャスター径(Φmm)100色(本体)ブラック均等積載量(kg/段)25最大積載量(kg/台)200
ユニバーサルツールロックスタンド
VERTEX(バーテックス)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷0~180°で作業のし易い任意の角度に無段階に調節でき、プルボルト、刃物の取り付け、取り外しに最適です。