チップ PVDコーティング

チップ PVDコーティング - 京セラチップ PVDコーティング - 京セラ

低抵抗でびびりに強い
G級品で高精度。3次元凸型切れ刃の効果により、切削抵抗の上昇を抑制
多様な加工に対応する多機能性
広範囲な加工領域に対応
最大縦切込み0.5 mmで広範囲な加工領域
小型マシニングセンタ(BT30)でも安定加工が可能
ソリッドエンドミルからの置換でコストダウン
びびりを抑制し、ソリッドエンドミルを超える加工能率を実現

長さ(mm)
インサート INSL/6.26
形状
インサート[記号]/長方形[L]
質量(kg)
WT/0.0005
短辺(mm)
W1/4.19
精度
記号/G
勝手
右 /記号[R]
コーティング
PVDコーティング
ブレーカ
GM
ピン径(Φmm)
D1/2.1
コーナー半径(mm)
1
材種
PM335S
インサート厚さ(mm)
2.19
頂角(°)
EPSR/90
逃げ角(°)
11
内容量
1セット(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04707417LPGT010210ER-GM PM335S
¥12,900
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする