29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2個)ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
189 税込208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
189 税込208
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
189 税込208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
189 税込208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

超硬バー ニューレジストン 動画あり
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金 カット形状d
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

超硬バー ニューレジストン 動画あり
ニューレジストン超硬バー
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。なめらかな表面を実現するスパイラル形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 カット形状s
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティング ニューレジストン 動画あり
攻めのカット形状と独自コーティング加工で、大幅な切削力の向上と持続を実現。今までにない鋭い切削力で、あらゆる鋼材に万能な性能を発揮します。独自のコーティング加工により、刃欠けしにくく耐久性が大幅にアップしています。製品寿命の向上を目的とした特別設計です。用途に合わせて、刃径・カット形状などを多彩なラインナップよりお選びいただけます。
用途内穴広げの手直し、溶接部のビード除去 軸径(Φmm)6 適合材鋼材 カット名称アールブイカット 関連資料製品カタログ(3.89MB)
1本
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

BT3500標準組込みです。
主な適合トーチブルートーチⅢBT3520(標準)、BT3510以上 径(Φmm)曲:76 角度(°)55
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SY3500BT-5Z1-NA SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3500BT) SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

主な適合トーチBT3500-30、45、60、BT3510-30、45、60、BT3520-30、45、60 高さ(mm)9.5 長さ(mm)87
1箱(5個)
2,898 税込3,188
当日出荷

ダイヘンライナー
主な適合トーチBT3500-45、BT3500F-45、BT3510-45、BT3510F-45、BT3500V-45、BT3510V-45 チューブ色 ワイヤー径(Φmm)1.0-1.2 長さ(m)4.5 内径(mm)1.7 外形(mm)5.3
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)67.5 主な適合トーチWT3500F-(S)(M)(L)D、WT3510Fー(S)(M)(L)D、WT3520F-(S)(M)(L)D、BT3500F-(30)(45)(60)、BT3510F-(30)、WTC(M)(L)FX-3504、WTC(M)(L)FX-3503、WTCMFX-4301 高さ(mm)10
1箱(2個)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MIG、MAG溶接のできる半自動用溶接トーチです。ノズル、インシュレーター等の付属部品も純正と互換。
定格出力電流(A)350 適合ワイヤ1.2mm※別売チップ交換で0.9・1.0・1.4mmも使用可能
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヘンノズル
寸法(mm)L:77/D:21 主な適合トーチ(BT)BT3500-30/BT3500-45/BT3500-60/BT3510-30/BT3510-45/BT3510-60/BT3520-30/BT3520-45/BT3520-60、(WT)WT3500-SD/WT3500-MD/WT3500-LD/WT3510-SD/WT3510-MD/WT3510-LD/WT3520-SD/WT3520-MD/WT3520-LD、(WTC)WTCX-3504/WTCMX-3504/WTCLX-3504/WTCX-3503/WTCMX-3503/WTCLX-3503/WTCMX-4301
1個ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

仕様ロングネック 適合ブルートーチⅠ:WTCX-3504 ブルートーチⅡ:WT3500 ブルートーチⅢ:BT3500
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

チップボディ分離式。※チップボディ79mm付き、チップボディのみ交換可能
適合品番ダイヘン U6193B00 アンペア350A用 適合シリーズWT3500 WT3510 BT3510 BT3520 (ライナーを1~2cm切るなど、長さ調整が必要な場合があります)
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷

仕様ストレート 適合ブルートーチⅡ/Ⅲ:WT3510以上、BT3500以上
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

仕様R100,55° 適合ブルートーチⅡ:WT3500以上 BT3500シリーズ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷