カテゴリ
- 切削工具(548)
- パソコン/周辺機器(104)
- 作業工具(88)
- ねじ・ボルト・釘(64)
- バイク部品(45)
- 制御機器(37)
- 物流用品(36)
- 測定用品(30)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 電気材料(19)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 建築金物(15)
- 家電(14)
- 機構部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品(10)
- 自転車部品(10)
- 梱包用品(9)
- オフィス家具(9)
- 自動車補修部品(8)
- 研磨材(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 厨房用品(6)
- 日用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 安全用品(4)
- カー用品(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 事務用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- テープ(3)
- 卓上消耗品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全保護具(3)
- 農業機械(3)
- 空圧工具(3)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 作業服(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(12)
- BIG DAISHOWA(79)
- KTC(64)
- MSTコーポレーション(101)
- PANDUIT(パンドウイット)(9)
- StarTech.com(29)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- TRUSCO(33)
- イスカル(37)
- カトウ工機(14)
- サンドビック(21)
- セコ・ツールズ・ジャパン(19)
- タンガロイ(11)
- マンヨーツール(10)
- ユキワ精工(22)
- 大阪魂(55)
- 日研工作所(168)
- 田倉工具(13)
- 聖和精機(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「bt4」の検索結果

BT4.0ハンズフリー
カシムラ(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷Bluetoothを搭載した端末とワイヤレスで接続し、車でも家でもハンズフリー通話ができます。 端末の音楽/ワンセグ音声も本製品のスピーカーで聴けます。 Bluetoothバージョン4.0仕様。 (従来および上位のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) ノイズリダクション/エコーキャンセラー/HD-Voice/CVC機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話ができます。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 音楽リモコン機能付。再生/一時停止ができます。 充電しながら待ち受け可能。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/サンバイザー取付金具/取扱説明書仕様連続待受時間:(最大)約20日間色ブラック質量(g)34ケーブル長(m)約3接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×105通信方式CSR社製 Bluetooth Ver.4.0 CSR8615使用電池リチウムイオン電池充電時間(時間)約3通話時間連続:約14時間BluetoothVersion:4.0プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)装着方式ハンズフリー通信距離(m)約10以内
ビークプロテクションキット MT-BT004R
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BT004R。販売備考:キャンセル不可商品です。BEAK PROTECTION KIT レッドwithブラック&;メタリックシルバー。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER850 Sport 21-。タイプ:Beak Protection Kit。色[カラー]:レッド/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 850 Sport (21-)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色レッド/ブラック/メタリック シルバー備考TRIUMPH Tiger 850 Sport (21-24)タイプBeak Protection Kit
リヨンタオル掛 BT-4
シロクマ¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷材質真鍮色クロームサイズ【付属ビス】3.5×25高さ(mm)58全長L(mm)600径D(Φmm)19足幅【P】520mm座幅(mm)35サイズ(mm)600
アクリル用ビット6角軸
アクリサンデー(18件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷アクリル板専用のドリルビットです。特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し、美しい仕上がりを実現しました。材質普通鋼長さ(mm)90表面処理無電解ニッケルメッキ(高寿命、防錆効果)
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型
鶴見製作所(9件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷から3日以内出荷実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。





+4
バイオトップカラー
伊東屋(19件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1パック(50枚)当日出荷から6日以内出荷両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。


ビニタイ 20m巻き カッター付き
オーム電機(29件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷コードの束ね・整理に使用。 手軽に簡単に束ねることができます。 自由な長さにカットして使えます。材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
テープ式保安柵 コーンバーテープ
ツール・ディポ(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消。簡単便利テープ式保安柵。運搬、設置、撤去が楽々コンパクト。長さ調整可能なテープ式だから設置が自由。50mmの幅広テープで目立つ高視認性。色(テープ)黄×黒材質(本体)プラスチック質量(g)約280長さ(m)0.3~約4テープ幅(mm)50材質(テープ)複合材ビニールフック径(mm)(内径)85
自在バンド
イワブチ(18件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
ヘキサゴンビットソケット(12.7mm)
KTC(8件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。差込角(mm[inch])12.7(1/2")先端形状ヘキサゴン
IRL OPP袋フタ付シール付
伊藤忠リーテイルリンク(2件のレビュー)¥399税込¥4391袋(100枚)当日出荷透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。 透明なので中身が美しく見えます。 テープは、はがす際に指に付きにくい静電気防止仕様です。 幅広いサイズ展開で様々な用途に使えるテープ付き(シール付き)OPP袋です。用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。材質延伸ポリプロピレン(OPP)色透明
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性





ガードマンⅡR型 T型ブンキ
マサル工業(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(2個)当日出荷から8日以内出荷●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。用途●ガードマンⅡR型のT字の分岐接続に。
スフェリカル PTFEタイプ 標準型
NMB(ミネベア)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ)
アックスブレーン(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(70本)ほか当日出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
リボンチューブ
デンカエレクトロン(11件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から5日以内出荷自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。標準色白内径公差(mm)±0.5
スフェリカル テフロンタイプ レース肉厚
NMB(ミネベア)(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から5日以内出荷レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(レース)SUS410
12.7ロングヘキサゴン
KTC(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ロングタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。全長(mm)132差込角(mm)12.7
ポンスタンパーB型
新朝日コーポレーション(SACOS)¥699税込¥7691個当日出荷から6日以内出荷ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。タイプB型インク油性染料系インキ印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ヘクスローブビット(マグネット入り)
TRUSCO¥459税込¥5051本当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 耐久性抜群の長寿命タイプです。 いじり止めネジにも対応です。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。材質オリジナル特殊合金全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ボールポイント・T-ハンドル
BONDHUS(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボードアンカー専用ツール
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷片手で楽にアンカーOK!ピストルタイプで持ちやすい!。レバーで一発解除。ビスの首下が短いタイプもOK!全長(mm)155質量(g)385
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形
富士電機(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から81日以内出荷種類一般配線用(瞬時固定)過電流引出方法完全電磁式使用電圧範囲(V)80~264(可能)外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン有逆接続不可外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度2定格使用電圧(AC V)100-230共用アイソレーション適合適合メガテスト切換スイッチ無遮断容量区分経済形漏電表示方法機械式ボタン
リブスターU(ポリウレタンVリブドベルト)
三ツ星ベルト(28件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から52日以内出荷ポリウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。厚さ(mm)3.5種類Vリブドベルト材質(ベルト)ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)20リブピッチ(mm)2.4
導電性アルミ箔テープ AL-50BT
3M(スリーエム)(56件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け
マイクロビット用補助バッテリー付き電池ボックス
ケニス¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
...