カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「btx2」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクドライバー用差替軸(トルクスタイプ) ベッセルトルクドライバー用差替軸(トルクスタイプ)ベッセル
799税込879
1本
当日出荷から8日以内出荷
全長(mm)170
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入りBOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から10日以内出荷
高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリータイプシールド型
エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600 SMCエアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600SMC
64,980税込71,478
1個
25日以内出荷
4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド。採用により高剛性高精度を実現 テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm) 最大積載質量160N アルミテーブル 可動部軽量化により積載荷重UP 片面に操作ポート、ストローク調整 アジャスタ、オートスイッチを集約し 操作性向上
シリンダ内径(Φmm)Φ32使用圧力(MPa)0.15~0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.59MB)
2ニードルアレイ電極 6個入 BTXシリーズ HARVARD2ニードルアレイ電極 6個入 BTXシリーズHARVARD
82,980税込91,278
1パック(6個)
欠品中
2ニードル固定型電極(2-NEEDLE ARRAYTM)ディスポ式の2本のステンレス製ニードルが固定された1体型の電極部分と、デルリン製のハンドル部分から構成された電極先端電極間ギャップ(10mm、5mm)によりそれぞれ2種類が用意遺伝子導入装置への接続用ケーブルは、各ハンドルに付属
USB Type-C マルチ変換アダプタ 4K DisplayPort x2 USB-A x2 100W Power Delivery 3.0 StarTech.comUSB Type-C マルチ変換アダプタ 4K DisplayPort x2 USB-A x2 100W Power Delivery 3.0StarTech.com
12,980税込14,278
1個
当日出荷
USB-C接続デュアルディスプレイ対応:DisplayPort出力(デュアル4K/30Hzまたはシングル4K/60Hz)、2ポートUSB-Aハブ(USB 3.0/3.1 Gen 1 5Gbps)、ギガビットLANポート、100W Power Deliveryパススルー対応バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたは電源アダプタで動作するUSB-Cポータブルドック。PD 3.0 パススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンを充電しながらドックに給電(ドックで15W、残りの電力をホスト充電に使用)互換性:各種ブランドに対応(HP、Dell、Lenovo、Surface Book/Laptop 3/Pro 7、Chromebookなど)。Windows、Chrome OSをサポート、MacBookでは互換性に制限あり(シングルモニタのみ)2つの動作モード:ハードスイッチで高解像度のデュアル4K 30Hz DPモニター出力(USB 2.0転送速度付き)と、デュアルDP 1080pビデオ(大容量データ用の高速USB 3.0速度付)に切替え可能簡単導入:付属の1m USB-Cホストケーブルでポートのリーチを延長。在宅勤務、オフィス、会議室での使用に最適。ドライバの自動セットアップに対応接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途会議室でディスプレイ2台の出力を活用しプレゼンテーションを実行大きなコストをかけずに2面モニタワークステーションを構成仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性ありセット内容USB-Cケーブル、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)120幅(mm)60高さ(mm)18.8質量(g)200対応OSWindows 7/8/8.1/10湿度(%RH)0~95対応【ディスプレイ数】2保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】デュアルDisplayPortディスプレイの場合、4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p/30Hz。DisplayPortディスプレイ1台の場合、4096×2160p/60Hzまたは3840×2160p/60Hz。ウルトラワイド型DisplayPortディスプレイ1台の場合、3440×1440p/60Hz。低解像度もサポートされています。例えば、最大が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pもサポートされます。動作温度(℃)0~50USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
セルセイバーチップ -1000μl バルク BMT-1000Wシリーズ ビーエム機器セルセイバーチップ -1000μl バルク BMT-1000Wシリーズビーエム機器
18,980税込20,878
1セット(5個×1000本)
4日以内出荷
フラットパック電極(Flatpack Chambers)ステンレス製電極2枚によるサンドイッチ構造の特殊なチャンバーです。使用の際には、セーフティースタンド(BTX630B)をご使用ください。ガンマ線滅菌済み、個装梱包
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:70.5mm●先端内径:1.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3824-65
ニードル型電極GENETRODES 2本入 BTXシリーズ HARVARDニードル型電極GENETRODES 2本入 BTXシリーズHARVARD
149,800税込164,780
1個(2本)
欠品中
ニードル型電極(GENETRODESTM)先端部分がゴールド仕様、0.5mmΦのニードル状の電極先端電極部の長さ、形状(ストレート型、L型)により5種類が用意専用の固定用具を使用することで対象組織に応じて電極間ギャップを1mmから10mmの間で1mm間隔で調整できます。遺伝子導入装置との接続には、フック端子付のケーブルを経由して接続
ピンセット型ステンレス電極 BTXシリーズ HARVARDピンセット型ステンレス電極 BTXシリーズHARVARD
379,800税込417,780
1個
欠品中
ピンセット型電極(TWEEZERTRODESTM)全長約12cmのピンセットをベースに先端部分に円形状の電極を取り付けたピンセット型電極電極部素材ステンレス製が2種類(径7mm・10mm)、プラチナ製が4種類(径1mm・3mm・5mm・7mm)の6種類を用意電極部間のギャップは1mmから2cmの範囲で調整が可能遺伝子導入装置との接続には、専用のケーブル(BTX524)が必
Amphenol Cat5e Lanケーブル 500mm AMPHENOLAmphenol Cat5e Lanケーブル 500mmAMPHENOL
取扱停止中
仕様長さ = 500mmシールドタイプ = FTPシース色 = グレー外側シース材質 = ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) BOSCH(ボッシュ)12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
取扱い終了
優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能・安心のメンテナンスフリー・自己放電を抑制・漏液を抑えた構造・優れた回復力・12ヶ月または20,000kmの製品保証
用途バイク用バッテリー
キーボード防塵カバー エレコムキーボード防塵カバーエレコム
取扱い終了
キーボードの汚れを防ぎ、清潔に使うことのお役に立ちます。
仕様抗菌加工種別ノートPC用材質ポリアミド樹脂クリアーサイズフラットタイプ
FIAMM DURA-BOLTFIAMMDURA-BOLT
取扱い終了
小形住宅用分電盤 プチパネリアプラス/太陽光発電システム+電気温水器+IHクッキングヒーター対応 東芝ライテック小形住宅用分電盤 プチパネリアプラス/太陽光発電システム+電気温水器+IHクッキングヒーター対応東芝ライテック
取扱い終了
種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320予備スペース2
BTX用電源変換ケーブル サンワサプライBTX用電源変換ケーブルサンワサプライ
取扱い終了
BTX/ATX12V v.2.0の電源をATXマザーボード用20pinに変換します。
ケーブル長(m)0.15コネクタ形状電源コネクタ24ピンメス - 電源コネクタ20ピンオスアズワン品番64-0850-53オス形状電源コネクタ20ピンメス形状電源コネクタ24ピン変換タイプメス - オス
SUPER FLOWER 電源 高効率80PLUS GOLD認証 850W フルプラグインコネクタ SUPERFLOWERSUPER FLOWER 電源 高効率80PLUS GOLD認証 850W フルプラグインコネクタSUPERFLOWER
取扱い終了
高効率80PLUS GOLD認証 フルプラグインコネクタ採用 ファンの回転方法を変更可能(オート/セミファンレス2系統) 過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護の各種保護回路を搭載 すべてのIntel/AMDマルチコアCPUとATX/BTX互換マザーボードをサポート(Haswell ready)
質量(kg)1.86保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護奥行D×幅W×高さH(mm)160×150×86コネクタATX 20+4 Pin×1(1)、EPS/ATX 4+4 Pin×4(2)、PCIE 8/6Pin×4(2)、SATA×8(2)、ペリフェラル 4Pin×4(1)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS認証:負荷20%時87%/負荷50%時90%/負荷100%時87%(115V Internal Gold)冷却システム130mm流体軸受ファン(本体ボタンでオート/セミファンレスMODE 0・1を変更可能)
SUPER FLOWER 電源 高効率80PLUS GOLD認証 650W フルプラグインコネクタ SUPERFLOWERSUPER FLOWER 電源 高効率80PLUS GOLD認証 650W フルプラグインコネクタSUPERFLOWER
取扱い終了
高効率80PLUS GOLD認証 フルプラグインコネクタ採用 ファンの回転方法を変更可能(オート/セミファンレス2系統) 過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護の各種保護回路を搭載 すべてのIntel/AMDマルチコアCPUとATX/BTX互換マザーボードをサポート(Haswell ready)
質量(kg)1.82保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護奥行D×幅W×高さH(mm)160×150×86コネクタATX 20+4 Pin×1(1)、EPS/ATX 4+4 Pin×4(2)、PCIE 8/6Pin×4(2)、SATA×6(2)、ペリフェラル 4Pin×4(1)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS認証:負荷20%時87%/負荷50%時90%/負荷100%時87%(115V Internal Gold)冷却システム130mm流体軸受ファン(本体ボタンでオート/セミファンレスMODE 0・1を変更可能)
SUPER FLOWER 電源 高効率80PLUS GOLD認証 550W フルプラグインコネクタ SUPERFLOWERSUPER FLOWER 電源 高効率80PLUS GOLD認証 550W フルプラグインコネクタSUPERFLOWER
取扱い終了
高効率80PLUS GOLD認証 フルプラグインコネクタ採用 ファンの回転方法を変更可能(オート/セミファンレス2系統) 過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護の各種保護回路を搭載 すべてのIntel/AMDマルチコアCPUとATX/BTX互換マザーボードをサポート(Haswell ready)
質量(kg)1.52保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護奥行D×幅W×高さH(mm)160×150×86コネクタATX 20+4 Pin×1(1)、EPS/ATX 4+4 Pin×2(1)、PCIE 8/6Pin×2(1)、SATA×6(2)、ペリフェラル 4Pin×4(1)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS認証:負荷20%時87%/負荷50%時90%/負荷100%時87%(115V Internal Gold)冷却システム130mm流体軸受ファン(本体ボタンでオート/セミファンレスMODE 0・1を変更可能)
SUPER FLOWER 電源 高効率80PLUS GOLD認証 750W フルプラグインコネクタ SUPERFLOWERSUPER FLOWER 電源 高効率80PLUS GOLD認証 750W フルプラグインコネクタSUPERFLOWER
取扱い終了
高効率80PLUS GOLD認証 フルプラグインコネクタ採用 ファンの回転方法を変更可能(オート/セミファンレス2系統) 過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護の各種保護回路を搭載 すべてのIntel/AMDマルチコアCPUとATX/BTX互換マザーボードをサポート(Haswell ready)
質量(kg)2.06保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護奥行D×幅W×高さH(mm)160×150×86コネクタATX 20+4 Pin×1(1)、EPS/ATX 4+4 Pin×4(2)、PCIE 8/6Pin×6(3)、SATA×9(3)、ペリフェラル 4Pin×4(1)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS認証:負荷20%時87%/負荷50%時90%/負荷100%時87%(115V Internal Gold)冷却システム130mm流体軸受ファン(本体ボタンでオート/セミファンレスMODE 0・1を変更可能)
ATX用電源変換ケーブル サンワサプライATX用電源変換ケーブルサンワサプライ
取扱い終了
ATX電源コネクタをBTX/ATX2.2マザーボードに接続します。
ケーブル長(m)0.15コネクタ形状電源コネクタ20pinメス-電源コネクタ24pinオス
Amphenol Cat5e Lanケーブル 300mm AMPHENOLAmphenol Cat5e Lanケーブル 300mmAMPHENOL
取扱い終了
仕様長さ = 300mmシールドタイプ = FTPシース色 = グレー外側シース材質 = ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
ThinkVision T27hv-30 (27型/2560×1440/DisplayPort x2、HDMI x1、USB Type-C x1/黒/ステレオスピーカー(内蔵) (5Wx2)) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision T27hv-30 (27型/2560×1440/DisplayPort x2、HDMI x1、USB Type-C x1/黒/ステレオスピーカー(内蔵) (5Wx2))レノボ・ジャパン(Lenovo)
取扱い終了
コントラスト比1000:1解像度2560×1440入力端子DisplayPort×2、HDMI×1、USB Type-C×1色(本体)アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
エンターテインメント液晶ディスプレイ 28型/4K(3840×2160)/HDMIx2、DisplayPortx1、USB Type-Cx1(60W給電)/ブラック/スピーカー3Wx2 BenQ(ベンキュー)エンターテインメント液晶ディスプレイ 28型/4K(3840×2160)/HDMIx2、DisplayPortx1、USB Type-Cx1(60W給電)/ブラック/スピーカー3Wx2BenQ(ベンキュー)
取扱い終了
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms(GTG)/最大消費電力:130W/ HDR10対応、ブライトネスインテリジェンスプラス(B.I. +)機能搭載、HDRi機能(HDRおよびB.I.+を融合した技術):ゲーム HDRi / シネマ HDRi / HDR(非HDRコンテンツの場合はエミュレート対応)、カラーモード搭載(標準 / ブルーライト軽減 / ゲーム(レーシングゲーム・RPG・FPS) / Rec.709 / M-book / Color Weakness / ユーザー)、高音質treVoloオーディオシステム搭載、オーディオモード搭載(ライブ・ポップ / シネマ / トーク・ボーカル / ゲーム / ロック・パーティ)、ナイトモード搭載(アクションムービーなど大音量効果を制限し、低音量での音声を鮮明にする機能<夜間に映画を視聴するのに適したモード>*シネマをオーディオモードから選択している場合のみ有効、フリッカーフリー、ブルーライト軽減、3辺スリムベゼル、スタイリッシュスタンド、DCI-P3 カバー率90%の広い色空間、AMD FreeSync対応。3年間センドバック保証(パネル・バックライトは1年間保証)
仕様●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●高さ調整:あり:100mm●本体サイズ(H×W×D):421~521 x 637 x 277●最大消費電力(W):130●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 15度●HDR方式:HDR10●最大消費電力(備考):130●応答速度(G to G):5ms●PCリサイクル:対応●標準消費電力:28●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●VCCI:対応●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●縦回転(ピボット)機能:なし●PCグリーンラベル:適合●リフレッシュレート:60Hz●J-Moss:対応サイズ28型ピッチ0.16電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約7.9コントラスト比1000:1(DCR20000000:1)表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-140KHz走査周波数(垂直)24-76Hzケーブル電源ケーブル(約1.5m)/HDMIケーブル(約1.8m)/USB Type-Cケーブル(約1.0m)入力端子HDMI2.0x2、DP1.4x1、USB Type-C(60W給電)スピーカーあり:3Wx2色(本体)ブラックモニターサイズ28輝度(cd/m2)300USBUSB Type-C(60W給電)
AT-7101GHTm IEEE802.3bt PoE++対応インジェクター 10/100/1000/2.5G/5GBASE-Tx2 PoE-OUTx1 DATA-INx1 Allied TelesisAT-7101GHTm IEEE802.3bt PoE++対応インジェクター 10/100/1000/2.5G/5GBASE-Tx2 PoE-OUTx1 DATA-INx1Allied Telesis
取扱い終了
AT-7101GHTm(RoHS対応※2022年5月現在)は、IEEE 802.3bt PoE++に対応するマルチギガビット対応のPoE++インジェクターです。マルチギガビットに対応しているため大容量・高速通信が可能なWi-Fi6対応無線LANアクセスポイントに給電を行うのに適しています。
仕様●LAN伝送速度:1000Mbps/100Mbps/10Mbps●LANポート数:1-4ポート●10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbpsアズワン品番65-3401-31