カテゴリ

  • 溶接用品(18)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 作業服(5)
  • 学童・教育用品(3)
  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)

「buddy」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Buddyシリーズ(SBD-80,140)専用ノズル SUZUKID(スズキッド)Buddyシリーズ(SBD-80,140)専用ノズルSUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
SBD-80、SBD-140専用交換ノズル、視認性に優れています。
100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ80 SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ80SUZUKID(スズキッド)(15件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。定格出力電流(A)80使用率(%)35電源コード(m)2適合ワイヤ径(Φmm)0.8定格入力電流(A)24.4無負荷電圧(V)19.5定格入力容量(kVA)2.44
ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 SUZUKID(スズキッド)ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1SUZUKID(スズキッド)(57件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(500g)ほか
当日出荷
ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140 SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途ノンガス専用の半自動溶接機。セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース質量(kg)6定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5定格使用率(%)(100V)35/(200V)25出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7
ノズル SUZUKID(スズキッド)ノズルSUZUKID(スズキッド)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
SBD-80専用交換用ノズル、視認性に優れています。
外径(Φmm)18先端外径(Φmm)11
液晶式自動遮光面 フィールダー SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 フィールダーSUZUKID(スズキッド)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
【EC限定モデル】自動遮光面シリーズに【FIELDER】が新登場。同時発売の【EC限定モデル半自動溶接機Buddy140カモフラ】と同時使用する事で、ミリタリーテイストな溶接環境に。バランスを実現した事により【鮮明】【高品質】【高効率】な溶接作業を実現。カートリッジ、面体、ヘッドギアの重心を一定に保つよう設計されたユーザー使用感を重視したトータルバランスが良いです。カートリッジの電池には単4乾電池(2本)を採用し、入手交換が容易に。ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジにブルーフィルタを追加採用し、より高次元の。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨面体:カモフラージュ(迷彩)、遮光:ブルー系モードWELD(溶接)/GRIND(グラインド)視界範囲(mm)W98×H44遮光速度(秒)1/25000遮光度遮光前3.5/遮光時9~13感度調整無段階調整センサー2箇所電源ソーラー電池+単4乾電池(2本)仕様戻り速度調節:ダイヤル式 無段階調節(0.1秒~1.0秒)、遮光動作:自動ON/OFF
極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8Φ SUZUKID(スズキッド)極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8ΦSUZUKID(スズキッド)(16件のレビュー)
999税込1,099
1箱(5個)
当日出荷
適合SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160トラスコ品番818-5977適合本体SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160種別0.8Φ部品名称極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8Φ
Drip Buddy 102 カリタDrip Buddy 102カリタ
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
お湯を注ぎ分けずに一気に注ぎ、あとはお湯が落ちるのを待つだけ!丈夫なステンレス製だから、アウトドアに最適!
仕様一式:フタ・シャワーポット・ドリッパー・ポット材質ステンレス製サイズ2~4人用
極細ノズル SUZUKID(スズキッド)極細ノズルSUZUKID(スズキッド)(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
独自に開発した新設計ノズル。従来のノズルに比べて先端が細いため溶接ポイントがとても見易い。ノンガスだからこそ出来た親切ノズル。
トラスコ品番818-5982種別-部品名称極細ノズル
ソーラー充電ポータブルラジオ・テレビ buddy Max NHTechnology(NHテクノロジー)ソーラー充電ポータブルラジオ・テレビ buddy MaxNHTechnology(NHテクノロジー)
18,164税込19,980
1個
当日出荷
災害にも日常にも、あなたの相棒【4WAY充電】〈1〉ソーラー充電本体上部に設置している ソーラーパネルより 充電することができます。ソーラー充電は太陽光の強さに左右されます。薄曇りでも正常にご利用出来ない場合があります。〈2〉充電池付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。〈3〉乾電池別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。〈4〉手回しすぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。【ワンセグTV】5インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。【AM・FMラジオ】ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。【LEDライト】夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。【サイレン】緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。【携帯充電】内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。【蓄光シール】急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。【ハンドストラップ】持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。【TV録画】別売りのmicroSDカードにTV番組を録画できます。【音楽動画再生】別売りのmicroSDカードに 保存した動画や音楽を再生することができます。
セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シール本体質量(g)375本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×93×38.5解像度800×480(ピクセル)対応メディアmicroSDカード 4GB~64GB対応 Class10以上推奨受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz端子イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:USB端子(Type-C)動作温度範囲(℃)0~40モニターサイズ5インチ
SparkFun Sunny Buddy - MPPT Solar Charger SPARKFUNSparkFun Sunny Buddy - MPPT Solar ChargerSPARKFUN
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
アズワン品番63-3035-79
SN.スクエア.DOG.BUDDY-B     GRAYstripe ルートートSN.スクエア.DOG.BUDDY-B GRAYstripeルートート
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
愛犬とのお散歩トート。汚れも気にせず気軽に使える!公園へ海へ山へ、アクティブなお出かけに。
GRAYstripe質量(g)約240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×21.5×8素材本体:ポリエステル(はっ水加工) 持ち手:ポリプロピレンポケット外側4箇所、内側1箇所、ボトルホルダー2箇所
SN.スクエア.DOG.BUDDY-A     BLACK ルートートSN.スクエア.DOG.BUDDY-A BLACKルートート
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
愛犬とのお散歩トート。汚れも気にせず気軽に使える!公園へ海へ山へ、アクティブなお出かけに。
BLACK質量(g)約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×21.5×8素材表地:ポリエチレン 持ち手:ポリプロピレンポケット外側4箇所、内側1箇所、ボトルホルダー2箇所
SN.スクエア.DOG.BUDDY-B     BLUEstripe ルートートSN.スクエア.DOG.BUDDY-B BLUEstripeルートート
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
愛犬とのお散歩トート。汚れも気にせず気軽に使える!公園へ海へ山へ、アクティブなお出かけに。
BLUEstripe質量(g)約240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×21.5×8素材本体:ポリエステル(はっ水加工) 持ち手:ポリプロピレンポケット外側4箇所、内側1箇所、ボトルホルダー2箇所
TV用 液晶保護フィルム innowa buddy BD003 4.3インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム innowa buddy BD003 4.3インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種innowa buddy BD003取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ4.3インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム innowa innowa buddy 4.3インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム innowa innowa buddy 4.3インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種innowa innowa buddyサイズ4.3インチ取付方式シリコン吸着特性ノングレア反射防止
TV用 液晶保護フィルム innowa buddy BD003 4.3インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム innowa buddy BD003 4.3インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種innowa buddy BD003取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ4.3インチ型特性ブルーライトカット反射防止
TV用 液晶保護フィルム innowa buddy Max BM001 5インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム innowa buddy Max BM001 5インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種innowa buddy Max BM001取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ5インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム innowa buddy Max BM001 5インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム innowa buddy Max BM001 5インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種innowa buddy Max BM001取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ5インチ型特性ブルーライトカット反射防止
ソリッド用チップ SUZUKID(スズキッド)ソリッド用チップSUZUKID(スズキッド)(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(5個)
当日出荷
用途アーキュリー半自動溶接機補修部品適合アーキュリー120,160部品名称ソリッド用チップ
100V専用 ノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アーキュリー120 SUZUKID(スズキッド)100V専用 ノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アーキュリー120SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
当日出荷
純正のワイヤを使用する事で、ガスを使わずに軟鋼とステンレスの溶接が可能。またガスを使ってステンレス・アルミ等も扱える万能タイプでDIYユーザーからプロユーザーまで幅広く使用可能。 アルミ溶接はアルゴンガス、軟鋼・ステンレス溶接は混合ガス、または炭酸ガスを用いて、スパッタが少なく仕上がりのきれいな溶接が可能。 強制空冷ファンが登載されているので、熱による故障を防止します。 使用率オーバー防止機能が稼働している間は、メインスイッチのオレンジランプが点灯してお知らせします。 アースクリップ付きコード・ホルダ付きコードは約2mと作業性のある長さで、本体から離れた位置でも作業が楽に行えます。
定格使用率(%)10~30入力電圧(V)AC100入力電流(A)15~30入力電力(KVA)1.5~3定格二次電流(A)90絶縁階級H種寸法(mm)W275×H380×L480仕様ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ 定格二次無員付電圧(V):DC30適合対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101トラスコ品番818-5961セット内容アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・2P/100Vアダプター・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2質量(kg)20.0タイプ【100V専用】セミプロ・プロ向けノンガス・MIG/MAG兼用周波数(Hz)50/60兼用電源(単相/V)100消費電力(kW)2.5溶接方法ノンガス溶接/軟鋼、ステンレスMAG溶接/軟鋼、ステンレスMIG溶接/アルミCO2溶接/軟鋼適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3.0mm)(100V・30A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~3.0mm(100V・30A使用で0.8~2mm)ソリッド軟鋼:0.7~5.0mm(100V・15A使用で0.7~3mm)ソリッドステンレス:0.8~3.0mm(100V・15A使用で0.8~2mm)ソリッドアルミ:0.8~3mm(100V・15A使用で0.8~2mm)
100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60 SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
持ち運びに便利な小型・軽量設計。 0.8mmから薄板溶接が可能。 定格使用率20% ホットスタート機能でアークスタートも良好。 異常温度保護機能(加熱センサー)付。 50/60Hz共用。
使用率(%)(溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20付属品ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付)トラスコ品番818-6006質量(kg)5.5適合板厚(mm)(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0定格周波数(Hz)50/60兼用定格出力電流(A)60(10~60)溶接電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×328×239定格二次電流(A)DC60(10~60)定格使用率(%)20定格一次電圧(V)100専用入力電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22定格一次電流(A)22定格一次入力(kVA)2.2
100V/200V 交流アーク溶接機 スターク120 SUZUKID(スズキッド)100V/200V 交流アーク溶接機 スターク120SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。 低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。 使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。 家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。 100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。適合溶接棒(mm)1.4~3.2(低電圧用)セット内容遮光面フィルター、カバープレート付100V用ゴムプラグ質量(kg)16.5適合板厚(mm)1.2~6.0使用率(%)10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×365×270適合材鉄、ステンレス、鋳物定格一次電圧(V)単相100/200定格一次入力(kVA)5
スパブロック SUZUKID(スズキッド)スパブロックSUZUKID(スズキッド)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(200g)
当日出荷
半自動溶接機チップ、トーチ保護用スパッタ付着防止剤です。
用途スパッタ付着防止。成分鉱物油、鉱物脂、天然樹脂質量(g)265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×78×75危険物の類別非危険物
100V/200V兼用 ノンガス半自動溶接機 アーキュリー150N SUZUKID(スズキッド)100V/200V兼用 ノンガス半自動溶接機 アーキュリー150NSUZUKID(スズキッド)
149,800税込164,780
1台
当日出荷
一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。 小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。 標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。 4段階切替による出力の微調整が可能です。 便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。 使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。
電源(V)100/200定格周波数(Hz)50/60兼用定格二次電流(A)DC30~140絶縁階級H種溶接方法ノンガスワイヤ溶接適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~4.0mm
100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80ノヴァ80 SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80ノヴァ80SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
51,980税込57,178
1セットほか
当日出荷
誰もが簡単に溶接を楽しめるを基盤にトランス式からインバーター方式の半自動溶接機です。指定した設定において最適な溶接条件を自動調整するシナジー機能付きです。薄板溶接が可能となり、0.6mmノンガスワイヤが使用できます。トリガスイッチを約3秒間押すことで、スピーディーにワイヤをトーチの先端まで送給。(インチング機能)手棒溶接機能も搭載。
用途100V専用半自動溶接機。定格周波数(Hz)50/60Hz本体質量(kg)7.5定格入力電圧(V)単相100適合ワイヤ径(Φmm)0.6、0.8適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×410×350定格使用率(%)35(100V)溶接板厚(mm)鉄0.6~3.2・ステンレス0.8~1.5出力調整DC30~100A/DC10~60A(100V)(半自動/手棒)
ノンガス軟鋼用チップ SUZUKID(スズキッド)ノンガス軟鋼用チップSUZUKID(スズキッド)
2,798税込3,078
1箱(5個)
当日出荷
仕様チップ径(Φ)/1.2適合SAY-160、SIV-140トラスコ品番818-5972種別1.2Φ部品名称ノンガス軟鋼用チップ
ノンガス軟鋼・ステンレス用チップ SUZUKID(スズキッド)ノンガス軟鋼・ステンレス用チップSUZUKID(スズキッド)(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(5個)
当日出荷
部品名称ノンガス軟鋼・ステンレス用チップ適合SAY-120、SAY-160
OpenRun Pro 2 - Black ShokzOpenRun Pro 2 - BlackShokz
24,980税込27,478
1個
当日出荷
Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。 この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。
セット内容OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ)材質フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など対応OSiOS/Android/macOS/Windows感度マイク:-38dB ±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115)対応Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac機能EQ:アプリ対応周波数特性20Hz~20KHz周波数帯域(MHz)2400~2483.5防塵防水性能IP55充電電圧(V)5.0±5%充電時間(分)60スピーカー空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー連続再生時間12時間バッテリー容量(mAh)150充電方式急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時)ポートUSB-CBluetooth5.3音圧感度(dB)空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3通信距離(m)10対応コーデックSBCマルチポイント最大2台対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFPバッテリー容量(Wh)0.581
スターターキット(半自動用) SUZUKID(スズキッド)スターターキット(半自動用)SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
半自動溶接機を初めて使用される方に必要なアイテムをそろえたスタート用パッケージです。
セット内容軟鉄専用ノンガス溶接ワイヤ(0.8×0.8kg)、保護具(皮手袋、前掛け)マグホールド×1個、鋼材(厚さ3.0mm×6枚)、溶接HOWTO冊子適合機種SAY-80L2、SAY-120、SAY-150N質量(kg)2.95寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×250×80
スマートフォン用モノラルハンズフリー(iPhoneタイプ) 多摩電子スマートフォン用モノラルハンズフリー(iPhoneタイプ)多摩電子(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
スマートフォン用ハンズフリークルマで使える方耳装着タイプ 高音質カナル型イヤホン 高感度マイク搭載
コード長さ(m)1.3イヤホン形状カナル型ブラック形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型音圧レベル(dB)出力/98(1KHz時)インピーダンス(Ω)イヤホン部:16(1KHz時)、マイク部:2K(1KHz時)周波数帯域(Hz)イヤホン部:(再生)20~20K、マイク部:(有効)100~10Kドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)10開回路電圧レベル(dB)-40
MYBUDDYリュック センバドーMYBUDDYリュックセンバドー
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
あったら便利な機能がふんだんに盛り込まれたマイバディシリーズです。肩に優しいアーチ型ショルダーやかばっと開く開閉仕様で使いやすい多機能リュックです。500mlのペットボトルも入るサイズです。
用途普段使いに。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×240×95
MYBUDDYショルダー センバドーMYBUDDYショルダーセンバドー
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
あったら便利な機能がふんだんに盛り込まれたマイバディシリーズです。身体に沿ったアーチ型舟形ショルダーは普段使いからトラベルまで手放せない多機能ショルダーです。500mlのペットボトルも入るサイズです。
用途普段使いに。長さ(mm)【ショルダー】640~1230寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×250~360×120
液晶保護フィルム GolfBuddy aim W12 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム GolfBuddy aim W12 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
809税込890
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種GolfBuddy aim W12取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム GolfBuddy aim W12 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム GolfBuddy aim W12 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
799税込879
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種GolfBuddy aim W12取付方式シリコン吸着硬度9H特性高硬度
液晶保護フィルム GolfBuddy aim W11 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム GolfBuddy aim W11 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
879税込967
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
適合機種GolfBuddy aim W11特性高硬度9H取付け方法シリコン吸着付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
液晶保護フィルム GolfBuddy aim W11 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム GolfBuddy aim W11 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
949税込1,044
1枚
4日以内出荷
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種GolfBuddy aim W11取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
液晶保護フィルム GolfBuddy aim W12 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム GolfBuddy aim W12 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
839税込923
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種GolfBuddy aim W12取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
myCobot/myPalletizer/mechArm/myBuddy用吸引ポンプ2.0 Elephant RoboticsmyCobot/myPalletizer/mechArm/myBuddy用吸引ポンプ2.0Elephant Robotics
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
Elephant Roboticsの協働ロボットmyCobot 280 M5Stack、myCobot 280 Pi、MyCobot 280 for Arduino、myCobot 280 Jetson Nano、myPalletizer 260 M5Stack、myPalletizer 260 Pi、mechArm 270 M5、mechArm 270 Pi、myBuddy 280などに使用する吸引ポンプです。吸引ポンプは、平らな箱の蓋を外したり、炭酸飲料の缶を上から移動させたり、大きな物を平らな面に選んで置いたりする場合などに使用します。迅速かつ信頼性の高いピック&プレースを実現し、通常のグリッパーではピックできない一部のオブジェクトをピックすることができます。
SparkFun Ardumoto Shield Kit SPARKFUNSparkFun Ardumoto Shield KitSPARKFUN
9,998税込10,998
1個
33日以内出荷
DescriptionRobots are fun, and Arduinos are easy. So wouldn't it be nice if there were kit that included everything you need to get your Arduino device set up to control simple two-motor-circuit buddy? The SparkFun Ardumoto Shield Kit is perfect for any robot enthusiast and includes an Ardumoto Shield, as well as pairs of tires, motors, connectors and wires. And, of course, it's all stuffed in classic SparkFun red box(which may come in handy as robot chassis).The Ardumoto Shield is an easy-to-use dual-motor controller for Arduino. Combined with an Arduino, the Ardumoto makes fantastic controller platform for RC vehicles or even small autonomous robots. At the heart of the Ardumoto --- the big, black chip right in the middle --- is an L298, one of our favorite dual-channel motor drivers around, capable of driving up to 2A per channel. The board takes its power from the same Vin line as the Arduino board and includes blue and yellow LEDs to indicate active direction. All driver lines are diode protected from back EMF.Note:The motors included with this kit are not compatible with the Wheel Encoder kit. Sorry for the inconvenience.Get Started with the SparkFun Ardumoto Kit Guide
アズワン品番67-0424-09