3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
使用流体空気 形状ユニオンストレート 質量(g)13 使用温度範囲(℃)0~60 シリーズ10シリーズ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管の開閉コックとして・チューブ同士の接続として 最高使用圧力(MPa)0.7 形状ユニオン 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンを囲うようなパイプワークがアドベンチャースタイルを強調。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。エンジンに合わせたマットブラック塗装が車体にマッチします。メーカーLEDフォグランプKIT プレシャスレイ スモール(品番:48495)の同時装着が可能。MADE IN JAPAN。
用途エンジンを囲うようなパイプワークがアドベンチャースタイルを強調。軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。全体のイメージを損なわないコンパクト設計。樹脂パッド(リダクションスライダー)付属。 タイプ左右セット 適合車種TRACER9 GT ABS(21) [8BL-RN70J] BAP9TRACER9 GT +(23) [8BL-RN99J] BLG8TRACER9 GT ABS (24) [8BL-RN99J] BVU6TRACER9 GT +Y-AMT(25) [8BL-RNA1J] BVV6
1セット
35,980 税込39,578
翌々日出荷

関連キーワード