カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,326)
  • FA担当者のオススメ新商品(60)
  • 油圧機器・油圧ホース(51)
  • 制御機器(39)
  • メカニカル部品(19)
  • バイク部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 家電(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bw-200」の検索結果

3,484件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンドおにぎり用 CP角底サンド袋無地 特小 BW(200枚) エフピコチューパ

    サンドおにぎり用 CP角底サンド袋無地 特小 BW(200枚)

    エフピコチューパ
    ¥5,098税込¥5,608
    1セット(200枚)
    当日出荷
    サンドイッチや揚げ物などに最適な、シンプルな無地のデザインで特小サイズの角底袋です。マチ付きの角底形状により、パンやサンドイッチを安定して収容でき、陳列時の見栄えも良くなります。
    用途サンドイッチ・揚げ物・パンなどを包装するための角底袋。材質OPP寸法(mm)105×45×175入数(枚)200柄無地(白)
  • ポストバーBW200 トーエイライト

    ポストバーBW200

    トーエイライト
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    6日以内出荷
    簡易的な間仕切りに便利なポストバー
    仕様青色反射シート加工材質ABS質量(g)290寸法(cm)直径3.4×200(リング内径8.3)
  • スーパー スライド式超ワイドギヤープーラ スーパーツール

    スーパー スライド式超ワイドギヤープーラ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    自動車などのクランクプーリー抜きに最適です。爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定できます。
    用途すき間の狭い引き抜き作業に。トラスコ品番368-3516質量(kg)1.15爪の届く長さ(mm)50被引き抜き物の直径最小(mm)50被引き抜き物の直径最大(mm)200破断荷重(kN)30
  • 軽プラブレイドモンスターベントタイプ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    軽プラブレイドモンスターベントタイプ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番115-7087材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)207質量(g)230呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)40調整方法5段階
  • エリアセンサBWシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    エリアセンサBWシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    7mの長距離検出を実現。 多様な製品群「22種類」(光軸ピッチ:20/40mm、検出幅:120~940mm)。 20mmの光軸ピッチによる不感知領域を最小化。 高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。 自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵。
    検出方式透過形検出距離(mm)7000接続コード引き出しコネクタタイプ300m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP65(IEC規格)応答速度10ms検出距離(m)7取得規格CE、RoHS配線方式配線引き出しコネクタ300mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニットスタンド アズワン

    ユニットスタンド

    アズワン
    ¥240,000税込¥264,000
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アルミケースエリアセンサ AUTONICS(オートニクス)

    アルミケースエリアセンサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    7mの長距離検出を実現してます。不検知領域を最小化し、検出安定性アップします。
    用途お菓子移送ライン検出に。材質ケース: アルミニウム、 前面カバー・検出面: アクリル長さ(mm)22.6幅(mm)28.6材質/仕上アルミニウム検出方式透過型電源電圧(V)12-24VDC ±10%(リップルP-P: 10%以下)保護等級IP65機能自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵光源赤外LED(850nm変調式)制御出力NPN応答時間10ms以下使用周囲温度(℃)-10~55℃、保存時:-20~60℃使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH検出距離(m)7使用周囲照度(Lx)周辺光: 10000lx以下(受光面照度)動作モードライトオン取得規格CE、UKCA、EAC出力形式NPNオープンコレクタ出力IP等級IP65
  • ボーリングレンチ HIT(ヒット)

    ボーリングレンチ

    HIT(ヒット)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本体は鍛造品で特殊熱処理をほどこしています。
    用途ボーリングロッドの取り付け、取り外しに。本体長さ(mm)750
  • 木造羽子板ボルト 昭和コーポレーション

    木造羽子板ボルト

    昭和コーポレーション
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    木材などに固定する吊ボルトになります。
    用途本製品はビスなどで固定してボルトを設置する金具です。材質ユニクロメッキ
  • 二重管式マグネットバーグリップ付き 下西製作所

    二重管式マグネットバーグリップ付き

    下西製作所
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    欠品中
    仕様二重管式、表面磁束密度 マグネット部表面1.2T さや管部表面0.9T (先端部には磁力はありません。)トラスコ品番859-3831材質ネオジム磁石、ステンレス(SUS316L、SUS303、SUS304)、プラスチックナイロン、鉄質量(kg)0.96
  • ステーワイヤー DXアンテナ

    ステーワイヤー

    DXアンテナ
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    翌々日出荷
    線径(Φmm)1.6ワイヤー長さ(m)200(リール巻き)引張強度(N/mm2)500~700
  • 3カ-BW2008ナミガタA200HV 大阪魂

    3カ-BW2008ナミガタA200HV

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(53個)
    翌々日出荷
    呼び径10寸法d(mm)10.5寸法t(mm)2寸法D(mm)20
  • ベルジャン ワッフルベーカー 4/4 EBM(江部松商事)

    ベルジャン ワッフルベーカー 4/4

    EBM(江部松商事)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)焼き上がり:87×87×H26(サーモスタット30℃~200℃)時間焼き上がり:3分~4分
  • ベルジャン ワッフルベーカー 角型 EBM(江部松商事)

    ベルジャン ワッフルベーカー 角型

    EBM(江部松商事)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)焼き上がり:98×150×H26(サーモスタット30℃~200℃)
  • ブラウス レディス 長袖 住商モンブラン
    ブラック
    ホワイト

    ブラウス レディス 長袖

    住商モンブラン
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    3日以内出荷
    住商モンブランの飲食・カフェ シャツ ブラウス、透け防止・ストレッチ機能を付与、「ワールドグループ」とのコラボ商品、「ブランシェ」シリーズ、モノトーンカラーとソリットなシルエットで魅せる洗練された上品なスタイル
    混率(%)ポリエステル85/綿15生地交織ストレッチブロード生地性能ストレッチ、透け防止性別女性用
  • 蛍光反射看板 ブラスト興業

    蛍光反射看板

    ブラスト興業
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台ほか
    翌々日出荷
    道路工事 建築現場に設置 表面が蛍光反射と目立つ色になっておます 脚付きなので簡単に設置できます
    用途道路工事 建築現場幅(mm)約550高さ(mm)約1400奥行(mm)約50
  • ザバーンコンクリート用ビスセット グリーンフィールド

    ザバーンコンクリート用ビスセット

    グリーンフィールド
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(200本)
    5日以内出荷
    ザパーン(R)をコンクリート緑石やアスフアルトカーブへ固定する際に使用
    寸法(Φmm)ワッシャー:27使用ビス(mm)4.4×32
  • 二連式万能荷揚げ機 スライドタワー (標準台車タイプ) GL3L型 ピカコーポレイション

    二連式万能荷揚げ機 スライドタワー (標準台車タイプ) GL3L型

    ピカコーポレイション
    ¥589,800税込¥648,780
    1台
    翌日出荷
    様々な屋根上工事に大活躍する屋根上レールが長いタイプのウインチ式電動荷揚げ機です。 驚きの軽さで持ち運びや設置が容易です。 オプションでパネル台車の取り付けも可能です。 ●電源:AC100V単相 ●GL3LA型は脚付スライドレールをコンパクトにした収納重視タイプ ●GL3LB型は脚付スライドレールをロングタイプにしてつなぎを減らした設置時間短縮タイプ ●台車寸法:H65cm×W65cm×D30cm(最大使用質量140kg) ※荷台に人は乗れません
    用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相揚程(m)6.9コード長さ(m)3・13(2個)
  • パイプ材仕様運搬台車 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    パイプ材仕様運搬台車

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台
    4日以内出荷
    パイプ材を使用しており、スチール製運搬台車に比べ軽量です。水はけが求められる市場や工場内などでの長尺の荷物の運搬ができます。サイズバリエーションも揃っています。
    用途市場などに。長尺の荷物の運搬に。仕様積載面材質:スチール材質本体:スチール、キャスタ金具:スチール、車輪:ゴム、滑り止めゴム:確認中幅(mm)590均等荷重(kg)400
  • レディオックマルチライン ブラケット形 器具本体 岩崎電気

    レディオックマルチライン ブラケット形 器具本体

    岩崎電気
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    種別サイン照明材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40保護等級IP55使用場所屋外・屋内用
  • 3/8"DR/M5-M14 [XZN]ビットソケット エスコ

    3/8"DR/M5-M14 [XZN]ビットソケット

    エスコ
    ¥14,300税込¥15,730
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/8"ねじサイズM5・M6・M8・M10・M12・M14
  • ブリネル(HBW)硬さ試験片 山本科学工具研究社

    ブリネル(HBW)硬さ試験片

    山本科学工具研究社
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
    用途硬さ試験用
  • その他(MY50-16~) SMC

    その他(MY50-16~)

    SMC
    ¥649~税込¥714~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • その他(MY63-16~) SMC

    その他(MY63-16~)

    SMC
    ¥749~税込¥824~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 小型船舶用救命胴衣(多機能) オーシャンライフ
    レッド
    イエロー
    オレンジ
    ブラック
    ブルー

    小型船舶用救命胴衣(多機能)

    オーシャンライフ(8件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途作業性が良く防災・アウトドアにも仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式胴囲(cm)130まで型式承認番号第4587号浮力(kg)8適応体重(kg)80まで各種認証桜マーク
  • その他(MY40-16~) SMC

    その他(MY40-16~)

    SMC
    ¥639~税込¥703~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • グラフィカル調節計:C7G azbil(旧:山武)

    グラフィカル調節計:C7G

    azbil(旧:山武)
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
    用途●半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応 ●食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU●I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能●成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)●IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能●高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減
  • 2ch ミックスド・シグナル・オシロスコープ Tektronix(テクトロニクス)

    2ch ミックスド・シグナル・オシロスコープ

    Tektronix(テクトロニクス)
    ¥542,800税込¥597,080
    1個
    8日以内出荷
    性能を損なうことなく、作業ベンチの効率的な使用が可能。 厚さわずか4cm、質量1.8kgの2シリーズMSOは、タブレットのようにコンパクトでポータブルな形状を備えた、フル機能のリアルタイム・タッチスクリーン・オシロスコープです。ベンチトップ、教室、現場など、測定が必要なあらゆる場所への持ち運びが可能です。
    仕様【垂直軸システム-アナログ部】チャンネル間アイソレーション:100:1 <= 100 MHz, 30:1 > 100 MHz、オフセット・レンジ:1 mV/div~63.8 mV/div: +/-1 V、63.9 mV/div~999.5 mV/div:+/-10 V、1 V/div~10 V/div:+/-100 V【水平軸システム - アナログ部】時間軸レンジ:2 ns/div~1,000 s/div(全チャンネル)、1 ns/div~1,000 s/div(ハーフ・チャンネル)、タイムベース遅延の範囲:10 div~5000s、チャンネル間デスキュー・レンジ:-95ns~+95ns、時間軸確度1:1 ms以上の任意の間隔において±25 ppm。トリガ・ホールドオフ範囲:0 s~10 s、トリガ感度:エッジ・タイプ、DCカップリング、アナログ入力チャンネル:6 mVまたは0.8 divの大きい方、Aux In:500 mVpp~250 MHz【トリガ・レベル・レンジ】任意の入力チャンネル:スクリーンの中心から±5 div、Aux In:±8V、トリガ周波数カウンタ :トリガ可能なイベントの周波数リードアウトが表示、トリガ・タイプ/エッジ:任意のチャンネルの立上り、立下り、またはその両方【波形演算】関係式:>、<、≧、≦、=、≠のブール値の結果、FFT:スペクトラム(振幅、位相、実数および虚数)、FFT単位/振幅:リニアおよびログ(dBm)、位相:Degree、Radian、グループ遅延、FFTの窓関数:ハニング、方形、ハミング、ブラックマンハリス、フラットトップ2、ガウシアン、カイザー-ベッセル、Tek指数関【DCオフセット】DCオフセット・レンジ:±2.5V(オープン回路)、±1.25V(50Ω負荷)、DCオフセット分解能;1mV(オープン回路)、500μV(50Ω負荷)、DCオフセット確度1:±[(絶対オフセット設定の1.5%)1mV]【表示】波形スタイル:ベクタ、ドット、可変パーシスタンス、無限パーシスタンス波形目盛:移動可能/固定目盛、グリッド/時間/フル/なしから選択可能カラー・パレット:ノーマル、反転(スクリーンショット)、個々の波形の色をユーザが選択可能質量(g)バッテリ:450、機器単体:1.8使用温度範囲(℃)充電:0~45 (+32 °F~113 °F)、放電:-20 ~60 (-4 °F~140 °F)、非動作時:-20 ~+60 (-4 °F~140 °F)電源(V)AC100~240±10%(50 Hz~60 Hz)規格CEマーク(EU)、UL認定(米国/カナダ)出力AFG:1(Aux出力による多重化)、ACアダプタ:24VDC、2.71 A測定項目自動測定:36種類の自動測定項目振幅測定:振幅、最大値、最小値、ピーク・ツー・ピーク、正のオーバシュート、負のオーバシュート、平均値、実効値、AC実効値、トップ、ベース、領域時間測定:周期、周波数、UI、データ・レート、正のパルス幅、負のパルス幅、スキュー、遅延、立上り時間、立下り時間、位相、立上りスルー・レート、立下りスルー・レート、バースト幅、正のデューティ比、負のデューティ比、レベル外の時間、セットアップ時間、ホールド時間、N周期、ハイ時間、ロー時間、最大になる時間、最小になる時間寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×344×40.4分解能垂直:8ビット最大消費電力(W)60入力感度1 mV/div ~ 10 V/divインターフェースUSB 2.0 ホスト・ポート × 2、USBデバイス・ポート × 1(USBTMCをサポート)、Ethernetポート×1、10/100 Mb/s、および1000 Mbpsイーサネット(全二重モードのみ)バッテリーリチウム・イオン高度(m)動作時:3000(9,842フィート)以下、非動作時:最高12000(39,370フィート)ズームすべての波形およびプロット表示で水平および垂直ズームをサポートディスプレイ10.1インチLCD静電容量式タッチ・スクリーン解像度1280×800入力インピーダンスBNC:1M Ω±1%、14 pF±3 pF、TPP0200プローブ・チップ:10 MΩ、12 pF未満、P6139Bプローブ・チップ:10 MΩ、8 pF未満バッテリー電圧(V)14.52DCフォーマット形式YT、XY動作時間最大4時間(シングル・バッテリ)、最大8時間(デュアル・バッテリ)、ホット・スワップ可能カップリング入力:AC、DC、トリガ:DC、HF除去(50KHz以上で減衰)、LF除去(50KHz未満で減衰)、ノイズ除去(感度が低下)最大入力電圧300 Vrms CAT II(ピーク電圧:±425 V以下)、4.5 Mhz~45 Mhzでは20 dB/decadeの割合で低下、45 Mhz~450 Mhzでは14 dB/decadeの割合で低下、450 Mhz以上では5 Vrms表示モードオーバーレイ、スタック動作湿度(%)動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+50℃の温度で5~60の相対湿度、非動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+60℃の温度で5~60の相対湿度バッテリー容量(mAh)6700言語表示英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語マウントラック・タイプ:5U補間機能Sin(x)/x、直線演算項目加算、減算、乗算、除算、演算関数:統合、差別化、log 10、log e、平方根、指数、およびabs帯域制限20MHz、70MHz、100MHz、200MHz、350MHz、500MHz(機器の周波数帯域により制限)サンプルレート1.25 GS/s(全チャンネル)、2.5 GS/s(ハーフ・チャンネル、インターリーブあり)レコード長10mカーソル測定波形、垂直バー、水平バー、垂直/水平バートリガモードオート、ノーマル、シングル動作温度範囲(℃)0 ~+50 (+32 °F~120 °F)DCゲイン確度±3%(30 ℃以上では0.10%/℃の割合で低下)ロジック機能AND、OR、NAND、NOR、XOR、EQV
  • 4ch ミックスド・シグナル・オシロスコープ Tektronix(テクトロニクス)

    4ch ミックスド・シグナル・オシロスコープ

    Tektronix(テクトロニクス)
    ¥675,800税込¥743,380
    1個
    8日以内出荷
    性能を損なうことなく、作業ベンチの効率的な使用が可能。 厚さわずか4cm、質量1.8kgの2シリーズMSOは、タブレットのようにコンパクトでポータブルな形状を備えた、フル機能のリアルタイム・タッチスクリーン・オシロスコープです。ベンチトップ、教室、現場など、測定が必要なあらゆる場所への持ち運びが可能です。
    仕様【垂直軸システム-アナログ部】チャンネル間アイソレーション:100:1 <= 100 MHz, 30:1 > 100 MHz、オフセット・レンジ:1 mV/div~63.8 mV/div: +/-1 V、63.9 mV/div~999.5 mV/div:+/-10 V、1 V/div~10 V/div:+/-100 V【水平軸システム - アナログ部】時間軸レンジ:2 ns/div~1,000 s/div(全チャンネル)、1 ns/div~1,000 s/div(ハーフ・チャンネル)、タイムベース遅延の範囲:10 div~5000s、チャンネル間デスキュー・レンジ:-95ns~+95ns、時間軸確度1:1 ms以上の任意の間隔において±25 ppm。トリガ・ホールドオフ範囲:0 s~10 s、トリガ感度:エッジ・タイプ、DCカップリング、アナログ入力チャンネル:6 mVまたは0.8 divの大きい方、Aux In:500 mVpp~250 MHz【トリガ・レベル・レンジ】任意の入力チャンネル:スクリーンの中心から±5 div、Aux In:±8V、トリガ周波数カウンタ :トリガ可能なイベントの周波数リードアウトが表示、トリガ・タイプ/エッジ:任意のチャンネルの立上り、立下り、またはその両方【波形演算】関係式:>、<、≧、≦、=、≠のブール値の結果、FFT:スペクトラム(振幅、位相、実数および虚数)、FFT単位/振幅:リニアおよびログ(dBm)、位相:Degree、Radian、グループ遅延、FFTの窓関数:ハニング、方形、ハミング、ブラックマンハリス、フラットトップ2、ガウシアン、カイザー-ベッセル、Tek指数関【DCオフセット】DCオフセット・レンジ:±2.5V(オープン回路)、±1.25V(50Ω負荷)、DCオフセット分解能;1mV(オープン回路)、500μV(50Ω負荷)、DCオフセット確度1:±[(絶対オフセット設定の1.5%)1mV]【表示】波形スタイル:ベクタ、ドット、可変パーシスタンス、無限パーシスタンス波形目盛:移動可能/固定目盛、グリッド/時間/フル/なしから選択可能カラー・パレット:ノーマル、反転(スクリーンショット)、個々の波形の色をユーザが選択可能質量(g)バッテリ:450、機器単体:1.8使用温度範囲(℃)充電:0~45 (+32 °F~113 °F)、放電:-20 ~60 (-4 °F~140 °F)、非動作時:-20 ~+60 (-4 °F~140 °F)電源(V)AC100~240±10%(50 Hz~60 Hz)規格CEマーク(EU)、UL認定(米国/カナダ)出力AFG:1(Aux出力による多重化)、ACアダプタ:24VDC、2.71 A測定項目自動測定:36種類の自動測定項目振幅測定:振幅、最大値、最小値、ピーク・ツー・ピーク、正のオーバシュート、負のオーバシュート、平均値、実効値、AC実効値、トップ、ベース、領域時間測定:周期、周波数、UI、データ・レート、正のパルス幅、負のパルス幅、スキュー、遅延、立上り時間、立下り時間、位相、立上りスルー・レート、立下りスルー・レート、バースト幅、正のデューティ比、負のデューティ比、レベル外の時間、セットアップ時間、ホールド時間、N周期、ハイ時間、ロー時間、最大になる時間、最小になる時間寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×344×40.4分解能垂直:8ビット最大消費電力(W)60入力感度1 mV/div ~ 10 V/divインターフェースUSB 2.0 ホスト・ポート × 2、USBデバイス・ポート × 1(USBTMCをサポート)、Ethernetポート×1、10/100 Mb/s、および1000 Mbpsイーサネット(全二重モードのみ)バッテリーリチウム・イオン高度(m)動作時:3000(9,842フィート)以下、非動作時:最高12000(39,370フィート)ズームすべての波形およびプロット表示で水平および垂直ズームをサポートディスプレイ10.1インチLCD静電容量式タッチ・スクリーン解像度1280×800入力インピーダンスBNC:1M Ω±1%、14 pF±3 pF、TPP0200プローブ・チップ:10 MΩ、12 pF未満、P6139Bプローブ・チップ:10 MΩ、8 pF未満バッテリー電圧(V)14.52DCフォーマット形式YT、XY動作時間最大4時間(シングル・バッテリ)、最大8時間(デュアル・バッテリ)、ホット・スワップ可能カップリング入力:AC、DC、トリガ:DC、HF除去(50KHz以上で減衰)、LF除去(50KHz未満で減衰)、ノイズ除去(感度が低下)最大入力電圧300 Vrms CAT II(ピーク電圧:±425 V以下)、4.5 Mhz~45 Mhzでは20 dB/decadeの割合で低下、45 Mhz~450 Mhzでは14 dB/decadeの割合で低下、450 Mhz以上では5 Vrms表示モードオーバーレイ、スタック動作湿度(%)動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+50℃の温度で5~60の相対湿度、非動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+60℃の温度で5~60の相対湿度バッテリー容量(mAh)6700言語表示英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語マウントラック・タイプ:5U補間機能Sin(x)/x、直線演算項目加算、減算、乗算、除算、演算関数:統合、差別化、log 10、log e、平方根、指数、およびabs帯域制限20MHz、70MHz、100MHz、200MHz、350MHz、500MHz(機器の周波数帯域により制限)サンプルレート1.25 GS/s(全チャンネル)、2.5 GS/s(ハーフ・チャンネル、インターリーブあり)レコード長10mカーソル測定波形、垂直バー、水平バー、垂直/水平バートリガモードオート、ノーマル、シングル動作温度範囲(℃)0 ~+50 (+32 °F~120 °F)DCゲイン確度±3%(30 ℃以上では0.10%/℃の割合で低下)ロジック機能AND、OR、NAND、NOR、XOR、EQV
  • MY1シリーズ用パッキン SMC

    MY1シリーズ用パッキン

    SMC
    ¥599~税込¥659~
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • 電動アクチュエータ XA-42H-200BW SUS(エスユーエス)

    電動アクチュエータ XA-42H-200BW

    SUS(エスユーエス)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    10日以内出荷
  • 電動アクチュエータ XA-42L-200BW SUS(エスユーエス)

    電動アクチュエータ XA-42L-200BW

    SUS(エスユーエス)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    10日以内出荷
  • ベルジャンワッフルメーカー サンテックコーポレーション

    ベルジャンワッフルメーカー

    サンテックコーポレーション
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    15日以内出荷
    アイディア次第で手軽に広がるワッフルメニュー!
    電源(V)100
  • その他(MY20-16~) SMC

    その他(MY20-16~)

    SMC
    ¥549~税込¥604~
    1個
    11日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • その他(MY25-16~) SMC

    その他(MY25-16~)

    SMC
    ¥599~税込¥659~
    1個
    11日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • その他(MY10-16~) SMC

    その他(MY10-16~)

    SMC
    ¥549~税込¥604~
    1個
    11日以内出荷
  • その他(MY16-16~) SMC

    その他(MY16-16~)

    SMC
    ¥549~税込¥604~
    1個
    11日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16
  • HBW硬さ基準片 アサヒ技研

    HBW硬さ基準片

    アサヒ技研
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    19日以内出荷から20日以内出荷
    硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
    仕様(試験条件)JIS準拠材質SUJ2寸法(mm)Φ115x18種類ブリネル
  • パイプ材仕様運搬台車 スチール製 200径ゴム車輪付キャスタ 590×1350 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    パイプ材仕様運搬台車 スチール製 200径ゴム車輪付キャスタ 590×1350

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    30日以内出荷
    パイプ材を使用しており、スチール製運搬台車に比べ軽量です。 水はけが求められる市場や工場内などでの長尺の荷物の運搬ができます。 サイズバリエーションも揃っています。 市場などに。 長尺の荷物の運搬に。
    仕様●均等荷重(kg):400●長さ(mm):1350●幅(mm):590●高さ(mm):266●ハンドル高さ(mm):923●キャスター径(mm):200●積載面材質:スチール●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:本体:スチール、キャスタ金具:スチール、車輪:ゴム、滑り止めゴム:確認中●原産国:日本●コード番号:389-1396アズワン品番67-5630-39