カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,980)
- バイク部品(95)
- FA担当者のオススメ新商品(67)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- 制御機器(24)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 自動車補修部品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(3,002)
- DAYTONA(デイトナ)(16)
- AC-PERFORMANCELINE(15)
- 富士電機(14)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(14)
- KITACO(13)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- BEAMS(ビームス)(7)
- SP忠男(6)
- エスコ(5)
- Seeed Studio(4)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(3)
- brembo(3)
- 富士電機機器制御(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- 岡崎精工(2)
- ハリケーン(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bw125」の検索結果

オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ
富士電機(4件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から29日以内出荷種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン有
BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)25A部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥9,998税込¥10,9981個当日出荷BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品材質(本体)PTFE/BUTYL寸法L(mm)66寸法H(mm)24温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.49接続方式PTFE/BUTYL呼び径(A)25ARoHS指令(10物質対応)対応
サーキットブレーカー 防水型 250A
マリンテック¥5,298税込¥5,8281式当日出荷船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)250ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
ベース板 W=125
中央精機¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M4ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。質量(kg)0.52RoHS指令(10物質対応)対応
ブリネル(HBW)硬さ試験片
山本科学工具研究社¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から9日以内出荷硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。用途硬さ試験用JIS規格JIS B7736硬さHBW寸法(mm)Φ115×18測定点数(n)6(3×2)
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ ノンオートスイッチ
富士電機¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から53日以内出荷定格周波数(Hz)50-60トリップボタン有逆接続可汚染度(使用環境)3定格使用電圧(V)AC500/DC250アイソレーション適合適合DC適用AC/DC共用
クールメッシュシートカバー BW`S125
YAMAHA(ヤマハ)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷【暑いサマーシーズンのライディングを、楽しく快適に。】。炎天下駐輪時でも熱くなりません。バツグンの通気性。ジャストフィットな専用サイズで着脱も簡単。PVC素材を採用することでシートへの装着性を改善。車体に映えるツートーンカラー。材質メッシュ部:8mm厚ポリエステルメッシュ、表皮部:PVC取付取付工数:0.1h
強化Vベルト シグナスX/BW'S125用
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応できるよう開発。心線は100%アラミド繊維使用※。プーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理されています。
超小型二段重ね用端子
MAC8(マックエイト)¥9,798税込¥10,7781袋(10個)9日以内出荷から16日以内出荷プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mmピッチの2列、最大40PWとなります。 高さは2.0~5.0mmまであります。材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
DCR製 BW'S125/X オイルレベルゲージ3
MAD MAX(マッドマックス)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷取付カンタン お手軽ドレスアップ。アルミ削り出しアルマイト仕上げ適合車種BW'S125/BW'S125X
DCR製 BW'S125/X オイルレベルゲージ2
MAD MAX(マッドマックス)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷取付カンタン お手軽ドレスアップ。アルミ削り出しアルマイト仕上げ適合車種BW'S125/BW'S125X
DCR製 BW'S125/X オイルレベルゲージ1
MAD MAX(マッドマックス)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷取付カンタン お手軽ドレスアップ。アルミ削り出しアルマイト仕上げ適合車種BW'S125/BW'S125X
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用
富士電機¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から61日以内出荷適合アイソレーション種類電動機保護用配線用仕様選択度種別:Cat.A接続方式表面形(ねじ端子)定格インパルス耐電圧(kV)6トリップボタン有使用環境条件汚損度3機種区分電動機保護用アイソレーション適合適合DC適用AC専用
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBW1~)
SMC¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
R-EVO ステンレスサイレンサー BW's125 Fi LPRSE451
BEAMS(ビームス)¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷R-EVO。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。主な適合車種BW's125 FI 08-(LPRSE451)
R-EVO チタンサイレンサー BW's125 Fi LPRSE451
BEAMS(ビームス)¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷R-EVO。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。主な適合車種BW's125 FI 08-(LPRSE451)
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形
富士電機¥38,980~税込¥42,878~1個7日以内出荷から76日以内出荷定格絶縁電圧(V)AC690/DC250接続方式表面形(ねじ端子)
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
...