Rスライダー 3点セット クラッチ
商品説明
3点SET クラッチ
フレーム(左右)+クラッチのセット
フレームタイプのスライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ入」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-389-004 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-389-004B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-389-004X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-389-004BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
GSX-R600 06-07専用
- 仕様
- ロゴ有(フレームタイプ)
- タイプ
- 3点セット クラッチ
- 加工
- 無
- キット内容
- フレームタイプ(左右)+クラッチタイプ
- 素材
- アルミベース + ジュラコン
- 主な適合車種
- スズキ[SUZUKI]GSX-R60006-07
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ


























